ブレーキエア抜き作業の必需品、フルード吸入器です。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。
容量(mL)50
仕様シリコンチューブΦ3×Φ6×100mm
適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。
トラスコ品番823-0793
材質PP
質量(g)30
寸法L(mm)240
寸法D(mm)49
寸法l(mm)138
危険物の類別非危険物
1個
¥839
税込¥923
4日以内出荷
貫通タイプです。
用途こじる:Vベルト、平ベルトの張り調整。拡げる:エンジンからミッションを取外す作業。/ストラットとロアアームの分離作業。抜く:ミッション(デフ)からドライブシャフトを抜き取る作業。オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業。
トラスコ品番383-7653
質量(g)635
寸法L(mm)420
寸法T(mm)10
寸法W(mm)19
1本
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
関連キーワード