こんなお得な商品も!
バッテリー/クーラント テスター(比重計)
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
自動車の冷却水(LLC)の凍結温度、バッテリーの電解液の比重、の測定が可能です。プリズム面に液を落とし、レンズをのぞくだけで測定ができます。
用途冷却水(LLC)の凍結温度の測定。バッテリーの電解液の比重測定。液体計量用スポイトと本体収納用ソフトケース(布製)付き。。測定範囲。冷却水(エチレン):0~-50℃(最少目盛5℃)。バッテリー液:1.10~1.40kg/l(最少目盛0.01kg/l)
全長(mm)150
質量(g)150
全長L(mm)150
寸法D(mm)25
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)32
関連キーワード