2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップクランププライヤ(ロックピン引抜きタイプ) KTC 動画あり
クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。
用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。 適合ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10) 寸法L(mm)196 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)53 寸法T(mm)9 質量(g)145
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATP2022 クリップクランププライヤセット KTC 動画あり
クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。
用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。 適合ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10) トラスコ品番823-0766 セット内容クリップクランププライヤ(AP202A、AP202B) 質量(g)クリップクランププライヤ:各145 (合計 290) タイプ35°・ 80° 寸法L(mm)196 寸法T(mm)9 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)53
1セット(2本)
9,198 税込10,118
当日出荷

関連カテゴリ