16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。 適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途自動車の内張り及びクリップの取外し。 先端サイズ(小)6、(中)10 全長(mm)(小)175、(中)195 適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。 トラスコ品番823-0763 セット内容アングルショート小(AP203-6A)、アングルショート中(AP203-10A) 質量(g)(小)60、(中)70
1セット(2本組)
5,098 税込5,608
当日出荷

大中小の3サイズクリップに適用、しかもロング・ストレートと多彩なアイテム。 大サイズクリップクランプツールは、クリップ形状に合せた先端すり鉢形状。
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。 国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。 適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途自動車の内張り及びクリップの取外し。 先端サイズロング中・大ストレート:10・13 全長(mm)ロング中・大ストレート:505ロング可動支点:490 適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。 トラスコ品番112-9076 セット内容・ロング中ストレート(AP20L-10B)・ロング大ストレート(AP20L-13B)・ロング可動支点(AP20L-P) 質量(g)ロング中・大ストレート:280ロング可動支点:160
1セット(3本組)
8,798 税込9,678
当日出荷

用途自動車の内張り及びクリップの取外し。 先端サイズストレート小・中・大:6・10・13 全長(mm)ストレート小・中・大:270 適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。 トラスコ品番112-9051 セット内容・ストレート小(AP20-6B)・ストレート中(AP20-10B)・ストレート大(AP20-13B) 質量(g)ストレート小:110ストレート中・大:130
1セット(3本組)
8,198 税込9,018
翌々日出荷

用途自動車の内張り及びクリップの取外し。 先端サイズロング中・大:10・13 全長(mm)ロング中・大:505 適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。 トラスコ品番821-7826 セット内容ロング中(AP20L-10)、ロング大(AP20L-13) 質量(g)ロング中・大:280
1セット(2本組)
5,998 税込6,598
当日出荷

用途自動車の内張り及びクリップの取外し。 先端サイズアングル小・中・大:6・10・13 全長(mm)アングル小・中:235アングル大:240 適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。 トラスコ品番112-9013 セット内容・アングル小(AP20-6)・アングル中(AP20-10)・アングル大(AP20-13) 質量(g)アングル小:100アングル中・大:120
1セット(3本組)
8,198 税込9,018
当日出荷

便利なハンガー付です。
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。 先端サイズアングル小・中・大:6・10・13ロング中・大:10・13ストレート小・中・大:6・10・13ロング中・大ストレート:10・13 全長(mm)アングル小・中:235アングル大:240ロング中・大:505ストレート小・中・大:270ロング中・大ストレート:505ロング可動支点:490 適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。 トラスコ品番112-5872 セット内容・アングル小(AP20-6)・アングル中(AP20-10)・アングル大(AP20-13)・ロング中(AP20L-10)・ロング大(AP20L-13)・ストレート小(AP20-6B)・ストレート中(AP20-10B)・ストレート大(AP20-13B)・ロング中ストレート(AP20L-10B)・ロング大ストレート(AP20L-13B)・ロング可動支点(AP20L-P) 質量(g)アングル小:100アングル中・大:120ロング中・大:280ストレート小:110ストレート中・大:130ロング中・大ストレート:280ロング可動支点:160
1セット(11本組)
32,980 税込36,278
翌日出荷

リアガーニッシュ用トリムクリッププライヤです。ヘッドの3種類の溝の形状で、様々なクリップに対応します。長い全長により奥まった場所にあるクリップにも使用可能です。クリップを破損させず、クリップの再利用が可能です。先端は角度付きで障害物をかわしやすいです。
用途自動車のリアガーニッシュ用トリムクリップの取り外し。 仕様リアガーニッシュ専用クリッププライヤ 材質樹脂グリップ・特殊工具鋼
1本
6,298 税込6,928
翌々日出荷

クリップクランププライヤ(ロックピン引抜きタイプ) KTC 動画あり
クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。
用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。 適合ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10) 寸法L(mm)196 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)53 寸法T(mm)9 質量(g)145
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATP2022 クリップクランププライヤセット KTC 動画あり
クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。
用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。 適合ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10) トラスコ品番823-0766 セット内容クリップクランププライヤ(AP202A、AP202B) 質量(g)クリップクランププライヤ:各145 (合計 290) タイプ35°・ 80° 寸法L(mm)196 寸法T(mm)9 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)53
1セット(2本)
9,198 税込10,118
当日出荷

自動車の冷却系ホースを固定しているスプリング式ホースクリップの脱着作業専用工具です。ホース外径10~36mmに使用される板バネ式ホースクリップに使用可能。歯は碁盤目状の山形エッジなので、くわえたホースクリップが滑らず外れにくく、狭い所や奥まった所でも使用できます。歯部は台形形状で、縦・横・斜めと、あらゆる方向で使用できます。スタンダードタイプの AE931よりグリップ・歯部ともにコンパクト。先端35度の角度をつけることで、パイプやステーを避けて奥まで差し込み、作業が可能です。
全長(mm)163 質量(g)225 適合ホース外径(Φmm)10~36
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

自動車のフェンダーライナーやバンパー等に使用されているロックピン引き抜きタイプ樹脂製クリップの取り外しに使用する専用工具です。やり形先端採用で、三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。ロックピンに滑り込ませるように先端を差し込むと、KTC独自のやり形先端形状と中間軸の傾斜角がロックピンを押上げ、ピンが自然に外れます。差してからグリップを起こす必要がなく、押すだけのワンアクションでロックピンを引き抜くことができます。先端サイズの見直しで、ロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。スタッビタイプだから、狭い個所での作業が可能。ドアトリムやルーフ、フロア等の内装に使われているトリムクリップやブラッシュクリップの取り外しも可能です。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車のフェンダーライナーやバンパー等に使用されているロックピン引き抜きタイプ樹脂製クリップの取り外しに使用する専用工具です。やり形先端採用で、三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。ロックピンに滑り込ませるように先端を差し込むと、KTC独自のやり形先端形状と中間軸の傾斜角がロックピンを押上げ、ピンが自然に外れます。差してからグリップを起こす必要がなく、押すだけのワンアクションでロックピンを引き抜くことができます。先端サイズの見直しで、ロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。スタッビタイプだから、狭い個所での作業が可能。ドアトリムやルーフ、フロア等の内装に使われているトリムクリップやブラッシュクリップの取り外しも可能です。先端溝幅7mmのAP209-7Aと、9mmのAP209-9Aのセットです。
セット内容【2点】クリップクランプツール アングルスタッビ小:AP209-7A/クリップクランプツール アングルスタッビ中:AP209-9A 質量(g)130 先端幅(mm)7・9
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷


クリップクランプツール KTC 動画あり
三つ溝タイプのクリップをスムーズにロック解除!。ロックピンに3方向から同時に爪が掛かるため、ピンが割れにくく、容易に作業ができます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。クリップをボディに装着時、クリップ軸部の縮め・挿入が容易にできます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端は角度付きでボディに傷を付けにくい。
用途自動車のタイヤハウス内、アンダーカバー前後バンパー等に使用されている三つ溝タイプロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップの取外し、装着時の軸部の縮め・挿入。 適合2008年以降の日産、スズキ、マツダ車等に使用されている三つ溝タイプロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ(クリップ装着の場合軸径Φ5~10mm) 質量(g)150 厚さT(mm)9 寸法B2(mm)53 寸法B1(mm)25
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)