こんなお得な商品も!

ニップルレンチ
モノタロウ
¥899
税込¥989
一本のレンチで6サイズに使用でき、大半の車両に適用できます。小型、軽量で点検、ツーリング、レースにも便利です。鋳造品で、適切な熱処理を施していますので耐久性に優れています。レンチの厚みは10mmと厚く、ニップル面幅全体を保持するため傷めにくくしました。
用途モーターサイクル用ホイールのスポークニップルの締付け調整・点検作業。
寸法E(mm)6.4
寸法B(mm)5.1
寸法A(mm)4.5
質量(g)80
寸法F(mm)6.6
適合サイズ4.5、5.1、5.8、6.1、6.4、6.6
寸法L(mm)100
寸法T(mm)10
寸法D1(mm)20
寸法D(mm)6.1
寸法C(mm)5.8
トラスコ品番821-7887
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード