サイドスリップボードセット ATG92 に付属のステップボードです。
付属品本体×1、サイドスリップボード用スロープ×2、六角穴付ボルト(M5×10mm)×2
適合軽自動車から2tクラス貨物車タイヤ幅280mm以下のタイヤ装着車
トラスコ品番113-0594
質量(kg)10
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
自動車の前輪を通過させるだけで、走行によって生じる車輪の横滑り量(サイドスリップ)を表示する簡易テスターです。両ボードにメーターが付いているので、左右同時に確認できます。適用車種はタイヤ幅280mm以下の軽自動車から2tクラス貨物車までです。設置工事不要の簡易タイプ。小型・軽量で移動も可能です。左右独立しているため、様々な車幅にも対応するセパレートタイプです。本体高さが低く(28mm)スロープ付きで乗り入れがスムーズです。表示値が最大値で残る置針方式。0点調整は指で針を戻すだけです。表示範囲はIN・OUTとも0~20mm/mと広く、輸入車にも対応します。メーターが片側だけで、片方ずつ確認するサイドスリップボードセットATG92の設定もあります。
タイプ左右セパレート
表示方式アナログ、置針式(1針)
表示範囲IN・OUTとも0~20(mm/m)(最小目盛1mm/m)
簡易タイプなので、設置工事不要。小型・軽量で移動が簡単。様々な車幅の車輌に対応できるセパレートタイプ。全長が短く小スペースでの据え置きが可能。本体高さが低く(28mm)スロープ付で乗り入れがスムーズ。表示値が最大値で残る置針方式。0点調整は、指で針を戻すだけ。表示範囲はIN・OUTとも0~20mm/mと広く、輸入車にも対応。
用途サイドスリップボード上を自動車の前輪を通過させるだけで、走行によって生じる車輪の横滑り量(サイドスリップ)を表示し、自動車前輪のトーインとキャンバーのつり合いを確認する簡単テスターです。
付属品本体×1、サイドスリップボード用スロープ×2
適合軽自動車から2tクラス貨物車タイヤ幅280mm以下のタイヤ装着車
トラスコ品番117-3949
質量(kg)21.5
許容荷重(kg)片輪:750両輪:1500
タイプ左右セパレート
表示方式アナログ、置針式(1針)
表示範囲IN・OUTとも0~20(mm/m)(最小目盛1mm/m)
1個
¥71,980
税込¥79,178
3日以内出荷
関連キーワード