1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アジャスト式で幅広いサイズ・様々な形状に対応、装着しやすく安定した作業性と高い耐久性を実現、三段爪でフィルタをしっかりキャッチします。 4点保持で安定作業が可能です。 片手で簡単に装着できるので、奥まった箇所でも使用可能です。 装着時の高さが低く、狭い箇所でも作業が可能です。 一体成形により高耐久性を実現しました。
用途軽自動車~普通車のカートリッジ式オイルフィルタの取り外し 適合Φ63~79までのオイルフィルタ装着車(ろ紙交換タイプ除く)。マツダ車等の特殊サイズのオイルフィルタ装着車。輸入車の特殊形状オイルフィルタ装着車。 トラスコ品番807-1040 幅(mm)66 高さ(mm)41 質量(g)300 奥行(mm)56 差込角(sq.)9.5 適合径(Φmm)63~79
1個
8,298 税込9,128
当日出荷

関連カテゴリ