13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリースの充てんが楽なカートリッジ式で、グリースの節約にもなります。
付属品カートリッジ1本ノズル(G-250NS) トラスコ品番373-3441 容量(mL)400 質量(g)1950 寸法L(mm)360 寸法l(mm)250 排出容量(mL)1.45(1回当たり) 排出圧力(MPa)最大25 チューブ径(Φmm)56 危険物の類別非危険物
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

少量グリースの注入が可能なミニグリースガン。気密性が高く、最後までグリースを使い切ることが可能。市販品のジャバラグリース、チューブグリースに対応する、ねじサイズ M15P2.5を採用。
用途グリースの注入作業。 全長(mm)167.2 ねじサイズM15P2.5 質量(g)102 危険物の類別非危険物
1個
2,798 税込3,078
当日出荷


エア駆動式で注入に力がいらず、トリガーを引くだけで連続吐出作業が可能。ジャバラ式カートリッジ(400g)、手詰め(500g)に対応。高圧環境でも安全に作業が行えるエアレギュレーター付き。自由に曲がるフレキシブルノズル付属。グリースガン用ノズル(1,000mmロングノズル)(G-1000NH)に付け替えることで、奥まった個所への注入が楽に行えます。エアカプラPT1/4。ノズルサイズR1/8
質量(kg)1.7(本体,フレキシブルノズル,エアレギュレーター,エアカプラ) 使用圧力(MPa)(推奨)0.62 容量(g)400(カートリッジグリース),500g(手詰め) 動作方式エア駆動式 吐出量212g/min(グリース温度25℃) ノズル長(mm)457 最大使用圧力(MPa)0.83 本体サイズ(mm)D250×H345 使用環境温度(℃)-10~50 推奨エアー圧(MPa)0.62 入力空気圧(MPa)0.4~0.9 適合グリースNLGI No0~2 危険物の類別非危険物
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トリガーを引くだけで作業が行え、煩わしい手作業が不要です。 リチウムイオンバッテリーの採用により継ぎ足し充電が可能です。 400ccカートリッジグリス専用です。 グリス充填が楽な電動コードレスタイプです。 グリスの使い残しが少なく、環境にやさしい設計です。 収納、持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途グリースニップルからのグリース充填。 付属品キャリングケース、フレキシブルノズル(750mm)、バッテリーパック、充電器、電源コード、ノズル変換アダプタ トラスコ品番773-7068 質量(kg)3.5 容量(mL)400、(カートリッジ)400 タイプ472 電源充電式 容量(g)400 動作方式リチウムイオンバッテリー 接続ねじ(ノズル)Rc1/8 油槽径(Φmm)63 入力電圧(V)DC18 ノズル長(mm)750 最大吐出圧力(MPa)40 充電時間(分)60(1回の充電で400ccカートリッジグリス約7本分の作業が可能) 吐出量(mL/min)75 最大圧力(MPa)40 充填方法カートリッジグリース(ジャバラ式) 適合グリースカートリッジグリース(ジャバラ式)NLGI No.1~No.2 危険物の類別非危険物
1セット
52,980 税込58,278
当日出荷

ロックカプラ(JAE915)専用のカプラ4種とロックカプラ(ロングタイプ)(JAE915L)のセット。4種のカプラは注油個所に合わせた専用形状で、グリースの漏れを防ぎます。ロックカプラ(ロングタイプ)なら、奥まった個所のグリースニップルへの注油が可能。
用途グリースの注入作業。 セット内容ロックカプラ(ロングタイプ)、インジェクタニードルカプラ、ナローニードルカプラ、シールディスペンサカプラ、アングルカプラ、専用樹脂ケース ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)208×151×50 危険物の類別非危険物
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

中型車~大型車(4t~10t)のテーパーローラーベアリング等のグリース交換時、補給時のグリース注用機器です。産業機器、運送機器、車両機器等のテーパーローラーベアリングのグリース注入にも使用可能です。レギュレーターを入力側と使用側の2個装備し、誤動作や破損を二重に防止します。内ブタをグリース缶の底まで確実に押し付けられ、グリース缶内の残量(吸い残し)が減少。空打ちしにくく、作業時間が短縮できます。ノズルアダプター2種付きで効率よく作業できます。※ホース、ガン、ノズルアダプター、ストレートアダプターは修理対象外です。補給部品としてアッパコーン AVG350-2、ストレートアダプタ AVG350-6、ノズル・アダプタセット AVG350-7、ノズル4本セット AVG35-7-7 を設定しています。
適合AVG350-2、AVG350-6、AVG350-7 ストローク(mm)(ポンプ)65 質量(kg)80 容量(mL)(オイラー)25 外形寸法(mm)1390×560×580(ポンプ下限値) フィルター(エアー)自動排出式 ホース長さ(m)2.5 吐出圧力(MPa)(最大)40.5 使用環境温度(℃)0~40/(使用グリース温度)-10~40 ポンプエア駆動型 入力空気圧(MPa)0.4~0.9 比率(圧縮)45:1 使用缶16kg(推奨缶内径265~285mm) 危険物の類別非危険物 グリス種類NLGI No.0~No.3 適合ベアリングコーン側:内径15~100mm、ホース側:ノズルアダプタ 内径45~90mm(ベアリングピッチ 15~21mm 4t~10tフロント・リヤテーパーローラーベアリング相当) 駆動源圧縮空気
1台
519,800 税込571,780
翌々日出荷

グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。今までは届きにくかった奥まった個所などにあるグリースニップルに最適。
用途グリースの注入作業。 ねじサイズPT1/8"-27 thread 質量(g)159 全長(mm)128 危険物の類別非危険物
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。自動車の点火プラグの注油に最適。先端部は丸く傷をつけにくい仕様。
用途グリースの注入作業。 全長(mm)39.5 先端径(Φmm)14.3 質量(g)34 危険物の類別非危険物
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。ユニバーサルジョイントの注油に最適。
用途グリースの注入作業。 質量(g)23 先端径(Φmm)10 全長(mm)50 危険物の類別非危険物
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。密閉型のベアリングや機械ジョイントなど狭く奥深い個所への注油に最適。
用途グリースの注入作業。 全長(mm)59 質量(g)4 先端径(Φmm)1.65 危険物の類別非危険物
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。ロードバイクのビンディングペダルの注油に最適。
用途グリースの注入作業。 全長(mm)59.5 質量(g)24 先端径(Φmm)4 危険物の類別非危険物
1個
1,298 税込1,428
当日出荷