「首振りソケット」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9.5sq.ラチェットハンドルとしては、最小クラスのヘッドサイズを実現。
狭小個所で高い作業性を発揮します。
ヘッドを中心にハンドルが180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能です。
ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用しました。
一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能です。
首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能です。
首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能です。
首振り時でもソケットの脱着が可能です。
回転方向切替レバーには三叉形状を採用しました。
首振り時でも切替がスムーズです。
首回りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現しました。
用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業
全長(mm)180
質量(g)260
送り角度(°)5
差込角(sq.)9.5
ヘッド寸法(mm)32
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
9.5sq.ラチェットハンドルとしては、最小クラスのヘッドサイズを実現。
狭小個所で高い作業性を発揮します。
ヘッドを中心にハンドルが180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能です。
ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用しました。
一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能です。
首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能です。
首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能です。
首振り時でもソケットの脱着が可能です。
回転方向切替レバーには三叉形状を採用しました。
首振り時でも切替がスムーズです。
首回りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現しました。
用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業
全長(mm)300
質量(g)375
送り角度(°)5
差込角(sq.)9.5
ヘッド寸法(mm)32
1本
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
ヘッド部を持って小指がかかる長さ、手の中に収まる長さのショートスイベルラチェットハンドル。
ヘッドを中心にハンドルが180°転回でき、ラチェットドライバのように使用することで、早い締緩作業が可能。
ハンドルの一部にローレット加工を施すことで、適度なグリップ感と滑りを両立させ、スムーズな 早回しが可能。
首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能。
首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能。
首振り時でもソケットの脱着が可能。
回転方向切替レバーには三つ又形状を採用。
首振り時でも切替がスムーズ。
用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト、ナットなどを締めたり緩めたりする工具
質量(g)195
全長(mm)120
差込角(sq.)9.5
ヘッド寸法(mm)32
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ソケット部は首振り機構のため、ハンドルをL字形に曲げれば強い力を掛けられ、立てればドライバのように早回しできます。
全長(mm)230
質量(g)170
商品構成単品
寸法S1×S2(mm)13×14
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
。40Vの高トルク仕様のインパクトドライバ用ソケットビット。首振り15°でインパクトドライバが入りにくいコーナー部の締付けが可能なフレックスタイプ。インパクトドライバへの抜き差しがスムーズに行えるビット先端形状を採用。仮設足場や鉄骨締結など高所作業を安全に行える落下防止機能付き。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。
全長(mm)123
差込角(mm)6.35
樹脂成形トレイ付
質量(kg)5.8
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
トラスコ品番307-3521
セット内容・ソケット(六角) (B4-08、10、11、12)・ソケット(十二角) (B4-13W、14W、15W、16W、17W、18W、19W、21W,22W、23W、24W、26W、27W、29W、30W、32W)・ラチェットハンドル(BR4E)・スピンナハンドル(BS4E)・エクステンションバー75(BE4-075)、150(BE4-150)・首振りエクステンションバー(BE4-100JW)・ユニバーサルジョイント(BJ4)・ソケットホルダー5個組(EHB405)・メタルケース(EKB-2)(L450×W185×H60mm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×190×60
セット商品数26
差込角(sq.)12.7
1セット(26点組)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
首振り機構のため、ハンドルをL字形に曲げれば強い力をかけられ、立てればドライバーのように早まわしができます。両端のソケット部が動くので、最適な角度で作業が可能です。ソケット部はKTC独自のパワーフィット形状です。
用途汎用工具
トラスコ品番373-4200
材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ
全長(mm)215
二面幅(mm)10×12
1丁
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
トルシアレンチでは業界初の、1台でトルシアボルトM16~M24まで対応。
アウター/インナーソケットの交換だけで各トルシアボルトへ対応可能。
満充電での連続使用回数はM22≒350本/M24≒250本以上使用可能。
90°×4段階の首振り機構付き(ボルト固定式)。
カウンター機能付きで、締付けたボルト本数の確認も可能。
ブラシレスモーターの採用で高寿命化。
用途ビル建設/橋梁等鉄骨構造の組付けに使用されるトルシアボルト(シャーボルト)の締付け。
仕様適用トルシアボルト:M16/M20/M22/M24
質量(kg)7.8
電圧(V)36
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~15
アズワン品番65-2489-78
1台
¥449,800
税込¥494,780
5日以内出荷
樹脂成形トレイ付
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52
差込角(sq.)12.7
樹脂成形トレイ付
質量(kg)5.0
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
トラスコ品番307-3530
セット内容・ディープソケット(六角) (B4L-08、10、12)・ディープソケット(十二角) (B4L-13W、14W、17W、19W、21W、22W、24W)・ラチェットハンドル(BR4E)・エクステンションバー75(BE4-075)、150(BE4-150)・首振りエクステンションバー(BE4-100JW)・ユニバーサルジョイント(BJ4)・ソケットホルダー5個組(EHB405)・メタルケース(EKB-2)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52
セット商品数15
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×185×60
差込角(sq.)12.7
1セット(15個)
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
樹脂成形トレイ付
質量(kg)4.9
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
トラスコ品番307-3505
セット内容・ソケット(六角)(B4-08、10、11、12)・ソケット(十二角) (B4-13W、14W、17W、19W、21W、22W、24W、26W、27W)・ラチェットハンドル(BR4E)・スピンナハンドル(BS4E)・エクステンションバー75(BE4-075)、150(BE4-150)・首振りエクステンションバー(BE4-100JW)・ユニバーサルジョイント(BJ4)・ソケットホルダー5個組(EHB405)・メタルケース(EKB-2)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52
セット商品数19
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×185×60
差込角(sq.)12.7
1セット(19個)
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。6.3sq.のコンパクトボディで狭所での作業効率をアップ。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
セット内容【26点】6.3sq.T型いじり止めトルクスビットソケット:BT2-T8H,T10H,T15H,T20H,T25H,T27H,T30H6.3sq.E型トルクスレンチ:B2-E4,E5,E6,E7,ET8,E106.3sq.ヘキサゴンビットソケット:BT2-03,04,05,066.3sq.クロス・マイナスビットソケット:BT2-1P,2P,6M6.3sq.フレックスラチェットハンドル:BR2F6.3sq.首振りエクステンションバー:BE2-075JW,150JW6.3sq.クイックスピンナ:BE2-QハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD100-2,2.5
質量(kg)1.7
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50
ケース品番EKB-1
1セット
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
樹脂成形トレイ付
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×185×60
差込角(sq.)12.7
重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した二輪車用工具セットです。
セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08/10/12/13/14/17/19、9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08/10/12、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.エクステンションバー:BE3-150、9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW、9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-04/05/06/08/10、9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810/1012/1417/1719/2224、めがねレンチ(ストレートショート):M100-7×8/10×12/12×14、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-6/8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、割柄ドライバ(マイナス):FD-250、ソフト細軸ドライバマイナス(キャブレター用):D7SM-420、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2、ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75/0、モンキレンチ:WMA-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、ボールピンハンマ:PH45-323、プラスチックハンマ:K9-6、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16P/18P/20.8P、ニップルレンチ:MCS2-100、直型スナップリングプライヤ穴用:SCP-171、直型スナップリングプライヤ軸用:SOP-171、スナップリングプライヤ先端クローセット:SPC5、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10)、T形レンチ:TH-8/10/12/14、組ヤスリ(5本組):TZKF1A05(平/半丸/丸/角/三角)、ブレーキドラムビスドライバ:AB-5、テンションスプリングツール:AB-7、高級スクレーパー(硬鋼刃):KZ3-18A、9.5sq.ハンドル:ABX101、ロッキングプライヤ:175CR、マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM
質量(kg)53(2ヶ口)
入組点数80点
差込角(sq.)9.5
ケース使用:SKR703C
1セット
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
関連キーワード