19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット 仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。16×18mmは2003年以降の日産車の足回り、エンジン補機、外装等に使われているボルト・ナットに対応します。
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり 仕様十二角 首振りあり
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



72ギア、超ロングタイプ、ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計されているので、狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができます。ヘッドの見やすい位置にサイズを表示しています。又、矢印表示により作業方向が一目で分かります。ラチェット側、めがねレンチ側ともに片面オフセット形状となっていますので、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。ヘッド側面のレバー操作により回転方向を切り替えできますので、締めにも緩めにも使用できます。
形状ストレート(片頭首振り) ラチェット機構あり 首振りあり
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

口径サイズは1サイズのみで、45°×15と15°の2種類の立ち上がり角度を使い分けできます。産業機械などのフランジ継手や、すきまの狭い場所に取り付けてあるボルト・ナットの作業にも便利です。自動車のデファレンシャル・プロペラシャフト・ジョイント部分、フロントドライブ車などのドライブシャフト、クラッチO/H作業や、エンジンO/H作業でのキャブレターやマニホールド関係の取外し・取付け作業にも有効です。車体整備のバンパーやインサイドパネルなど、狭くて奥の深い場所などでの作業にも適しています
形状オフセット 仕様パワーフィット
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°を採用。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます。柄は、しなりに強く、軽量化も図れるI形断面形状です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット 仕様インチサイズ21世紀バージョンツール
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

72ギア、ショートタイプ
形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり 首振りあり
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
9,298 税込10,228
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

長い全長と片側ツバ付きのめがねで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。輸入車(特に米車・欧州車)のテンショナープーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。
形状ストレート
1丁
2,898 税込3,188
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングソケットなので奥深い箇所での作業が可能。力が掛けやすく、手にフィットする波型形状のグリップ。作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。
送り角度(°)20 仕様パワーフィット 寸法h3(mm)15
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー従来品(JAR352)より全長を約15mm短くし、60gの軽量化を実現しました。 スロットルレバーの握り具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 正逆回転方向を容易に切り替え可能です。 軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェットです。 スロットルレバーに手を挟みにくい安全設計です。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。 種類ラチェットドライバー 材質(グリップ)アルミ 刃先マグネットなし セット内容エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル ソケット差込角(mm)9.5 質量(g)540 全長(mm)172 最大締付トルク(N・m)40 能力ボルト径(mm)10 排気方向後方 無負荷回転数(min-1[r.p.m])220 使用エアーホース内径(Φmm)8以上 ホース取付口PT1/4 使用空気圧力(MPa)0.6~0.7 空気消費量(m3/min)0.09 トラスコ品番773-6975 商品構成単品
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

狭い箇所での作業が容易な薄型ソケット。側部は作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。力が掛けやすく手にフィットする波型形状のグリップ。
送り角度(°)20 仕様パワーフィット 寸法T(mm)15
1本
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり 仕様十二角
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ダブルナットの締緩や狭い隙間での作業に便利な薄口レンチです。 標準タイプより全長が長く、力が加えやすくなっています。 柄部には京都市内を流れる高瀬川の川面に桜の花びらが舞う様子をモチーフにしたデザインを施しました。 めがねレンチ側の口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


めがね部にはパワーフィットを採用しています。「薄く、軽く」を追求したスリムなフォルム。トルク伝達としなりを勘案し、柄をテーパー形状に設計。柄の長さも締め付けトルクを考慮した最適な長さに設定。
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)