カテゴリ

  • 作業工具(14)
絞り込み
ブランド
  • KTC
  • AMPHENOL(1,300)
  • ヤンマー(494)
  • RS PRO(225)
  • ホンダ(104)
  • オカムラ(岡村製作所)(53)
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • ラムマウント(36)
  • 東和高圧(28)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(21)
  • イチネンTASCO(20)
  • EARTH MAN(19)
  • bitstrong(ビットストロング)(19)
  • StarTech.com(18)
  • 三菱マテリアル(15)
  • エレコム(14)
  • FSA(14)
  • PANDUIT(パンドウイット)(12)
  • 日野自動車(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cmp」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチ KTC

    12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチ

    KTC(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 首元カバーの色で設定トルクが判別可能です。 ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。
    用途自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには適応しません。)種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長L(mm)423差込角(mm)12.7負荷方向主な用途車両整備や各種機械ギヤ歯数36質量(kg)1.1
  • ホイールナット専用トルクレンチ KTC

    ホイールナット専用トルクレンチ

    KTC(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 全長はタイヤと手が干渉しない最適な長さに設定。 ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。
    用途自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。 右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには適応しません。) トヨタ、ダイハツ車設定トルク(Nm)103差込角(sq.)12.7全長(mm)423トラスコ品番807-0914質量(kg)1.1ヘッド形状ラチェットヘッド
  • プレセット型トルクレンチ KTC

    プレセット型トルクレンチ

    KTC
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷
    トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップです。
    用途締結トルクの管理に。トラスコ品番715-4737全長(mm)525差込角(mm)12.7頭部幅(mm)39.5トルク調整範囲(N・m)40~200最小目盛(N・m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.7sq. プレセット型トルクレンチ KTC

    12.7sq. プレセット型トルクレンチ

    KTC
    54,980税込60,478
    1本
    3日以内出荷
    60~300N・mでトルク設定ができるトルクレンチ。測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所での使用に最適。ロックリングを指で引き下げ、グリップを回すだけで設定トルクの変更が可能。設定したトルクに到達した際は、軽いショックや「カチッ」という音によって締付け作業の完了が確認可能。測定精度は±3%でISO基準をクリア。ラチェットヘッドはユニオン機構付きの耐久性に優れた小判形ヘッド(歯数36枚)を採用。ヘッド部首元のゴムリングにより密閉度が高くなったため、故障の原因が少なく高精度を保持。保管に便利な丈夫な樹脂ケース付き。
    質量(kg)1.8寸法L(mm)606寸法H(mm)18寸法B(mm)39.5トルク測定範囲(N・m)60~300最小目盛(N・m)2差込角(sq.)12.7
  • 12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチセット KTC

    12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチセット

    KTC(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長L(mm)423差込角(mm)12.7負荷方向主な用途車両整備や各種機械ギヤ歯数36質量(kg)1.3
  • 25.4sqプレセット型トルクレンチ KTC

    25.4sqプレセット型トルクレンチ

    KTC
    139,800税込153,780
    1本
    4日以内出荷
    150~800N・mでトルク設定ができるトルクレンチ。グリップに力点位置を表すラインを追加し、より正しいトルクを伝達可能。従来品より、全長が180mm長くなり、高トルク域での作業が容易に。時計回り、反時計回りの両方向にて使用可能。保管に便利な専用樹脂ケース付き。
    質量(kg)6.7寸法L(mm)1231寸法B(mm)70.6トルク測定範囲(N・m)150~800最小目盛(N・m)5差込角(sq.)25.4H(mm)35.5ギヤ歯数40
  • 12.7sqホイール取付専用トルクレンチ KTC

    12.7sqホイール取付専用トルクレンチ

    KTC(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    トルク設定が不要な120N・mのホイール取付専用のトルクレンチ。 カバーの色で設定トルクを簡単に判別することができます。 締付け規定トルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音で 締付け完了が確認できます。 プッシュボタンを押さない限りトルクレンチからソケットが外れないユニオン機構を採用。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。
    用途高い締付トルク値を必要とするホイールボルトに対応した専用トルクレンチ。全長(mm)517質量(kg)1.3ヘッド形状ラチェット型主な用途車両整備差込角(sq.)12.7設定トルク(Nm)120
  • 19.0sqプレセット型トルクレンチ KTC

    19.0sqプレセット型トルクレンチ

    KTC
    119,800税込131,780
    1本
    5日以内出荷
    150~800N・mでトルク設定ができるトルクレンチ。グリップに力点位置を表すラインを追加し、より正しいトルクを伝達可能。従来品より、全長が180mm長くなり、高トルク域での作業が容易に。時計回り、反時計回りの両方向にて使用可能。保管に便利な専用樹脂ケース付き。
    質量(kg)6.6寸法L(mm)1231寸法B(mm)70.6トルク測定範囲(N・m)150~800最小目盛(N・m)5差込角(sq.)19H(mm)35.5ギヤ歯数40
  • 9.5sq.プレセット型トルクレンチ KTC

    9.5sq.プレセット型トルクレンチ

    KTC
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 ※設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
    差込角(mm)9.5歯数36
  • 6.3sq.プレセット型トルクレンチ KTC

    6.3sq.プレセット型トルクレンチ

    KTC
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップです。 ラチェットヘッド部にはリペアキットを設定しています。
    用途締結トルクの管理に。全長(mm)252質量(g)400差込角(mm)6.3頭部幅(mm)22トルク調整範囲(N・m)3~15最小目盛(N・m)0.1
  • 12.7sqホイール取付専用トルクレンチ KTC

    12.7sqホイール取付専用トルクレンチ

    KTC
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    トルク設定が不要な140N・mのホイール取付専用のトルクレンチ。 カバーの色で設定トルクを簡単に判別することができます。 締付け規定トルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音で 締付け完了が確認できます。 プッシュボタンを押さない限りトルクレンチからソケットが外れないユニオン機構を採用。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。
    用途高い締付トルク値を必要とするホイールボルトに対応した専用トルクレンチ。全長(mm)517質量(kg)1.3ヘッド形状ラチェット型主な用途車両整備差込角(sq.)12.7設定トルク(Nm)140
  • 12.7sq.プレセット型トルクレンチ KTC

    12.7sq.プレセット型トルクレンチ

    KTC
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。 測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
    用途締結トルクの管理差込角(mm)12.7
  • 9.5sq.プレセット型トルクレンチ KTC

    9.5sq.プレセット型トルクレンチ

    KTC
    54,980税込60,478
    1本
    15日以内出荷
    測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。 測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
    用途締結トルクの管理全長(mm)335質量(g)1000差込角(mm)9.5頭部幅(mm)33トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5
  • 12.7sq.プレセット型トルクレンチ KTC

    12.7sq.プレセット型トルクレンチ

    KTC(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1本
    15日以内出荷
    測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 ※設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
    差込角(mm)12.7歯数36
cmc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cmc