KTC
プレセット型トルクレンチ
トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップです。
用途
締結トルクの管理に。
トラスコ品番
715-4737
全長(mm)
525
差込角(mm)
12.7
頭部幅(mm)
39.5
トルク調整範囲(N・m)
40~200
最小目盛(N・m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02963261
CMPD2004
¥
55,100
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください