カテゴリ

  • 整備工具・収納(14)
    • プーリー関連工具(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 作業工具(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(38)
  • ホンダ(562,895)
  • GMB(43)
  • NGK(日本特殊陶業)(10)
  • Modes(9)
  • DJ HONDA(2)
  • NTB(103)
  • 昭和自動車(1)
  • アイシン精機(23)
  • DAYTONA(デイトナ)(187)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](378)
  • Altrider (アルトライダー)(304)
  • MAD MAX(マッドマックス)(628)
  • New-Era(ニューエラー)(505)
  • SMC(13,196)
  • オカムラ(岡村製作所)(180)
  • ゴールドメダル(186)
  • メディアカバーマーケット(281)
  • レイ・アウト(217)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「honda」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホンダライフ用クランクプーリーホールドレンチ KTC

    ホンダライフ用クランクプーリーホールドレンチ

    KTC
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    当日出荷
    用途ホンダ車のクランクプーリー廻り止めツール。※クランクプーリー引抜き作業はできません。クランクプーリーの引抜き作業には、AE701とAE702(またはCPU13)をご使用下さい。適合:2003年以降のホンダライフ(型式JB5~JB8)。※作業スペースが30mm以下の旧型ライフは適合外です。トラスコ品番859-1208質量(g)400
  • ホンダ用クランクプーリーホールドレンチ KTC

    ホンダ用クランクプーリーホールドレンチ

    KTC
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    用途ホンダ車のクランクプーリー廻り止めツール。※クランクプーリー引抜き作業はできません。クランクプーリーの引抜き作業には、AE701(またはCPH1)とAE702(またはCPU13)をご使用下さい。適合ホンダ車に使用されている二面幅が50mmの右図形状のクランクプーリー。※NSXの一部は、二面幅45mmのため適用外です。トラスコ品番859-1207質量(g)450
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント KTC

    ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント

    KTC(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ボールジョイントインサーター本体(AS411/別売)と一緒に使用することで、ブーツの圧入作業が簡単かつ確実に行えます。 適用ブーツは圧入(カシメ)タイプです。 AS411-30Hは内径31mmで、主にホンダの軽自動車に適しています。
    内径(mm)30
  • ボールジョイントブーツインサーターセット KTC

    ボールジョイントブーツインサーターセット

    KTC(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    当日出荷
    ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの取外し・圧入作業専用工具です。 従来品(ATS4110)に加え、主にダイハツ、ホンダの軽自動車に適した内径30mmのアタッチ メント(AS411-30D,30H)を追加し、軽~普通自動車まで幅広い種類のブーツに適応できます。 ボールジョイントブーツプライヤは独自の先端形状で、簡単かつ確実にブーツの取外しが可能です。 スクリュークランプで安全で確実に圧入作業ができます。 適用ブーツは圧入(カシメ)タイプの優良部品です。 保管・持ち運びに便利な専用樹脂ケース付き。
    セット内容ボールジョイントブーツインサーター本体AS411、ボールジョイントブーツインサーターアタッチメントAS411-30D,30H,32,34,36,38,40,42,44,50,53、ボールジョイントブーツプライヤAS412、専用樹脂ケース、取扱説明書質量(kg)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:460×360×120
  • ブレーキブリーダー用アタッチメント KTC

    ブレーキブリーダー用アタッチメント

    KTC(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ホイールナット専用ソケット KTC

    ホイールナット専用ソケット

    KTC(12件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    全長100mmでホイールに合せた専用設計です。トルクレンチと併せて使用することによって使いやすさが向上します。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。 22Hはトヨタランドクルーザー100系、ホンダレジェンド(KB1)用です。
    質量(g)200寸法L(mm)100寸法D2(Φmm)22差込角(sq.)12.7
  • ドアヒンジレンチ KTC

    ドアヒンジレンチ

    KTC(5件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車のドア取付ボルトの調整及び脱着用のレンチ。従来のめがねレンチ、スパナなどでは作業が困難だったボディ側のボルト諦緩作業などが容易に行えます。口径サイズは同一で左右のドアに適した角度に設定しています。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。主な適用:近年の日産車など(軽自動車を除く)
  • ディスクパーキングツール KTC

    ディスクパーキングツール

    KTC(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    3タイプのローターで6種類のブレーキピストンに対応。外径が小さいのでキャリパー切り欠き部から装着が可能。精密鋳造によるピストン形状に合った専用形状のため、適用ローターが選択しやすく、またローターの爪が外れにくい。
    寸法W1(mm)11寸法W2(mm)16差込角(sq.)9.5
  • 12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチ KTC

    12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチ

    KTC(5件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 首元カバーの色で設定トルクが判別可能です。 ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。
    用途自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには適応しません。)差込角(mm)12.7質量(kg)1.1種類単能形全長L(mm)423ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械ギヤ歯数36負荷方向右
  • 水温センサソケット KTC

    水温センサソケット

    KTC(5件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    外径を小さくした薄肉タイプにより、狭いエンジンルーム内での作業に有効です。
    用途水温センサの脱着に使用。適合トヨタ、日産、マツダ、ホンダ、ダイハツの各車に使用できます。トラスコ品番823-0750質量(g)55寸法L(mm)73寸法S(mm)19寸法D(Φmm)26差込角(sq.)9.5
  • 9.5sqユニバーサルプラグレンチ KTC

    9.5sqユニバーサルプラグレンチ

    KTC
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    用途スパークプラグの脱着に使用。寸法l1(mm)73差込角(sq.)9.5
  • スナップリングプライヤ KTC

    スナップリングプライヤ

    KTC
    ¥4,598税込¥5,058
    1丁
    当日出荷
    用途引っ掛け穴のないスナップリングの取外し(取付け)に使用。質量(g)170寸法L(mm)168寸法D(mm)90寸法l(mm)21
  • ドライブシャフトジョイントプラー KTC

    ドライブシャフトジョイントプラー

    KTC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)50
  • ブレーキブリーダーセット KTC

    ブレーキブリーダーセット

    KTC
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット
    3日以内出荷
    タンク容量(L)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×205×210ホース長さ(m)圧送ホース:3.5危険物の類別非危険物
  • ドライブシャフトジョイントプラーセット KTC

    ドライブシャフトジョイントプラーセット

    KTC
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    3日以内出荷
    スライドハンマプラー用ドライブシャフトジョイントプラー・セットです。
    適合AUD3-A1:スズキ系AUD3-A2:トヨタ系AUD3-A3:日産・ダイハツ系AUD3-A4:マツダ系AUD3-A5:日産系AUD3-A6:日産・マツダ・三菱・ダイハツ系AUD3-A7:日産・ホンダ系トラスコ品番112-5924全長(mm)ドライブジョイントプラー:各50ねじ寸法プラー側:W9/16-12作業対象側:AUD3-A1(M18×1.5)/AUD3-A2(M19×1.5)/AUD3-A3(M20×1.0)/AUD3-A4(M20×1.5)/AUD3-A5(M22×1.0)/AUD3-A6(M22×1.5)/AUD3-A7(M24×1.5)
  • ボールジョイントセパレーター KTC

    ボールジョイントセパレーター

    KTC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット(JTAP710)のボールジョイントセパレーター。
    寸法L(mm)65寸法D2(mm)20