カテゴリ

  • 整備工具・収納(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(15)
  • ホンダ(40,336)
  • NGK(日本特殊陶業)(10)
  • GMB(41)
  • Modes(9)
  • DJ HONDA(2)
  • NTB(109)
  • 昭和自動車(1)
  • KIJIMA(キジマ)(148)
  • POSH Faith(42)
  • BAGSTER (バグスター)(1,676)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(1,051)
  • Puig (プーチ)(731)
  • MAD MAX(マッドマックス)(630)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(540)
  • GIVI(ジビ)(342)
  • Altrider (アルトライダー)(304)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(300)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(299)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「honda」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
ホイールナット専用ソケット KTCホイールナット専用ソケットKTC(12件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
全長100mmでホイールに合せた専用設計です。トルクレンチと併せて使用することによって使いやすさが向上します。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。 22Hはトヨタランドクルーザー100系、ホンダレジェンド(KB1)用です。
差込角(sq.)12.7寸法L(mm)100質量(g)200寸法D2(Φmm)22
ブレーキブリーダー用アタッチメント KTCブレーキブリーダー用アタッチメントKTC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
危険物の類別非危険物
ドアヒンジレンチ KTCドアヒンジレンチKTC(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
自動車のドア取付ボルトの調整及び脱着用のレンチ。従来のめがねレンチ、スパナなどでは作業が困難だったボディ側のボルト諦緩作業などが容易に行えます。口径サイズは同一で左右のドアに適した角度に設定しています。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。主な適用:近年の日産車など(軽自動車を除く)
ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント KTCボールジョイントブーツインサーターアタッチメントKTC(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ボールジョイントインサーター本体(AS411/別売)と一緒に使用することで、ブーツの圧入作業が簡単かつ確実に行えます。 適用ブーツは圧入(カシメ)タイプです。 AS411-30Hは内径31mmで、主にホンダの軽自動車に適しています。
内径(mm)30
スナップリングプライヤ KTCスナップリングプライヤKTC
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
用途引っ掛け穴のないスナップリングの取外し(取付け)に使用。寸法L(mm)168質量(g)170寸法D(mm)90寸法l(mm)21
ディスクパーキングツール KTCディスクパーキングツールKTC(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
3タイプのローターで6種類のブレーキピストンに対応。外径が小さいのでキャリパー切り欠き部から装着が可能。精密鋳造によるピストン形状に合った専用形状のため、適用ローターが選択しやすく、またローターの爪が外れにくい。
差込角(sq.)9.5寸法W1(mm)11寸法W2(mm)16
水温センサソケット KTC水温センサソケットKTC(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
外径を小さくした薄肉タイプにより、狭いエンジンルーム内での作業に有効です。
用途水温センサの脱着に使用。適合トヨタ、日産、マツダ、ホンダ、ダイハツの各車に使用できます。トラスコ品番823-0750質量(g)55寸法L(mm)73寸法S(mm)19寸法D(Φmm)26差込角(sq.)9.5
12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチ KTC12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチKTC(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 首元カバーの色で設定トルクが判別可能です。 ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。
用途自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには適応しません。)種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長L(mm)423差込角(mm)12.7負荷方向主な用途車両整備や各種機械ギヤ歯数36質量(kg)1.1
ボールジョイントブーツインサーターセット KTCボールジョイントブーツインサーターセットKTC(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの取外し・圧入作業専用工具です。 従来品(ATS4110)に加え、主にダイハツ、ホンダの軽自動車に適した内径30mmのアタッチ メント(AS411-30D,30H)を追加し、軽~普通自動車まで幅広い種類のブーツに適応できます。 ボールジョイントブーツプライヤは独自の先端形状で、簡単かつ確実にブーツの取外しが可能です。 スクリュークランプで安全で確実に圧入作業ができます。 適用ブーツは圧入(カシメ)タイプの優良部品です。 保管・持ち運びに便利な専用樹脂ケース付き。
セット内容ボールジョイントブーツインサーター本体AS411、ボールジョイントブーツインサーターアタッチメントAS411-30D,30H,32,34,36,38,40,42,44,50,53、ボールジョイントブーツプライヤAS412、専用樹脂ケース、取扱説明書質量(kg)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:460×360×120
9.5sqユニバーサルプラグレンチ KTC9.5sqユニバーサルプラグレンチKTC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途スパークプラグの脱着に使用。差込角(sq.)9.5寸法l1(mm)73
ホンダ用クランクプーリーホールドレンチ KTCホンダ用クランクプーリーホールドレンチKTC
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
用途ホンダ車のクランクプーリー廻り止めツール。※クランクプーリー引抜き作業はできません。クランクプーリーの引抜き作業には、AE701(またはCPH1)とAE702(またはCPU13)をご使用下さい。適合ホンダ車に使用されている二面幅が50mmの右図形状のクランクプーリー。※NSXの一部は、二面幅45mmのため適用外です。トラスコ品番859-1207質量(g)450
ドライブシャフトジョイントプラー KTCドライブシャフトジョイントプラーKTC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
全長(mm)50
ホンダライフ用クランクプーリーホールドレンチ KTCホンダライフ用クランクプーリーホールドレンチKTC
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
用途ホンダ車のクランクプーリー廻り止めツール。※クランクプーリー引抜き作業はできません。クランクプーリーの引抜き作業には、AE701とAE702(またはCPU13)をご使用下さい。適合:2003年以降のホンダライフ(型式JB5~JB8)。※作業スペースが30mm以下の旧型ライフは適合外です。トラスコ品番859-1208質量(g)400
ブレーキブリーダーセット KTCブレーキブリーダーセットKTC
65,980税込72,578
1セット
3日以内出荷
タンク容量(L)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×205×210ホース長さ(m)圧送ホース:3.5危険物の類別非危険物
ドライブシャフトジョイントプラーセット KTCドライブシャフトジョイントプラーセットKTC
23,980税込26,378
1セット
3日以内出荷
スライドハンマプラー用ドライブシャフトジョイントプラー・セットです。
適合AUD3-A1:スズキ系AUD3-A2:トヨタ系AUD3-A3:日産・ダイハツ系AUD3-A4:マツダ系AUD3-A5:日産系AUD3-A6:日産・マツダ・三菱・ダイハツ系AUD3-A7:日産・ホンダ系トラスコ品番112-5924全長(mm)ドライブジョイントプラー:各50ねじ寸法プラー側:W9/16-12作業対象側:AUD3-A1(M18×1.5)/AUD3-A2(M19×1.5)/AUD3-A3(M20×1.0)/AUD3-A4(M20×1.5)/AUD3-A5(M22×1.0)/AUD3-A6(M22×1.5)/AUD3-A7(M24×1.5)