カテゴリ

  • 作業工具(58)
  • 整備工具・収納(7)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
絞り込み
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(14)
  • BIGM(丸山製作所)(1,051)
  • YAMAHA(ヤマハ)(384)
  • 大阪魂(137)
  • IDEC(和泉電気)(103)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(70)
  • FPC(70)
  • DAYTONA(デイトナ)(69)
  • brembo(65)
  • エスコ(64)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(60)
  • Panasonic(パナソニック)(59)
  • SHIMANO(シマノ)(59)
  • TRUSCO(54)
  • 三菱電機(49)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(46)
  • ミトロイ(45)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(44)
  • omron(オムロン)(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-21」の検索結果

関連キーワード
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両口スパナ KTC両口スパナKTC
999税込1,099
1本
当日出荷
トラスコ品番113-5373寸法(mm)スパナ:13×15二面幅(mm)13×15
ソケット(6角) KTCソケット(6角)KTC
769税込846
1個
翌日出荷から4日以内出荷
差込角(mm)9.5
12.7sq.ソケット(6角) KTC12.7sq.ソケット(6角)KTC
859税込945
1個
翌日出荷から4日以内出荷
差込角(mm)12.7
コンビネーションレンチ KTCコンビネーションレンチKTC
929税込1,022
1丁
当日出荷
めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しています。(5mm以下除く)スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状です。
材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ
40V対応インパクトドライバ用ソケットビット KTC40V対応インパクトドライバ用ソケットビットKTC
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
40Vの高トルク仕様のインパクトドライバ用ソケットビット。首振り15°でインパクトドライバが入りにくいコーナー部の締付けが可能なフレックスタイプ。インパクトドライバへの抜き差しがスムーズに行えるビット先端形状を採用。仮設足場や鉄骨締結など高所作業を安全に行える落下防止機能付き。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。
全長(mm)123差込角(mm)6.35
40V対応インパクトドライバ用ソケットビット KTC40V対応インパクトドライバ用ソケットビットKTC
1,498税込1,648
1個
当日出荷
40Vの高トルク仕様のインパクトドライバ用ソケットビット。コンパクトで取り回しに優れたストレートタイプ。インパクトドライバへの抜き差しがスムーズに行えるビット先端形状を採用。仮設足場や鉄骨締結など高所作業を安全に行える落下防止機能付き。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。
全長(mm)115差込角(mm)6.35
12.7sq.ディープソケット(十二角) KTC12.7sq.ディープソケット(十二角)KTC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)12.7対辺形状:12角
12.7sq.ディープソケット(六角) KTC12.7sq.ディープソケット(六角)KTC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
差込角(mm)12.7対辺形状:6角
12.7sq.ソケット(十二角) KTC12.7sq.ソケット(十二角)KTC(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)12.7対辺形状:12角
12.7sq.ソケット(六角) KTC12.7sq.ソケット(六角)KTC
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)12.7対辺形状:6角
9.5sq.セミディープソケット(十二角) KTC9.5sq.セミディープソケット(十二角)KTC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)9.5対辺形状:12角
9.5sq.セミディープソケット(六角) KTC9.5sq.セミディープソケット(六角)KTC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)9.5対辺形状:6角
9.5sq.ディープソケット(十二角) KTC9.5sq.ディープソケット(十二角)KTC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)9.5対辺形状:12角
9.5sq.ソケット(十二角) KTC9.5sq.ソケット(十二角)KTC
729税込802
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)9.5対辺形状:12角
14x18スパナ交換ヘッド KTC14x18スパナ交換ヘッドKTC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
インパクトドライバ用ショートソケットビット 難攻不落 (6角) KTCインパクトドライバ用ショートソケットビット 難攻不落 (6角)KTC
1,398税込1,538
1個
当日出荷
内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。軽量かつコストパフォーマンスに優れたショートタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。タイプショート差込角(mm)6.35形状6角
絶縁スパナ KTC絶縁スパナKTC
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
規格IEC 60900:2004規格
(12.7SQ)インパクト用ロングソケット KTC(12.7SQ)インパクト用ロングソケットKTC(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
全長L(mm)150差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
(12.7SQ)インパクトソケット(ディープ) KTC(12.7SQ)インパクトソケット(ディープ)KTC(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
(9.5SQ)インパクトソケット(ディープ) KTC(9.5SQ)インパクトソケット(ディープ)KTC
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
ソケット形状6角差込角(sq.)9.5
25.4SQ ホイールナットロングコンビソケット KTC25.4SQ ホイールナットロングコンビソケットKTC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。 薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 コンビソケットとエクステンションバーを一体化したことによりガタツキを無くし、トルクレンチ使用時にもより高精度なトルク管理が可能です。 全長450mmのロング設計のため、ワイドボディでも干渉せずに使用可能です。
差込角(sq.)25.4トラスコ品番112-7409質量(g)2.8全長L(mm)450寸法D2(Φmm)50(差し込み部)外径D1(Φmm)58(ソケット部)寸法S1(mm)41寸法S2(mm)21深さH(mm)14
19.0SQ ホイールナットロングコンビソケット KTC19.0SQ ホイールナットロングコンビソケットKTC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 コンビソケットとエクステンションバーを一体化したことによりガタツキを無くし、トルクレンチ使用時にもより高精度なトルク管理が可能です。 全長450mmのロング設計のため、ワイドボディでも干渉せずに使用可能です。
差込角(sq.)19トラスコ品番113-3741質量(g)2.6全長L(mm)450寸法D2(Φmm)38(差し込み部)外径D1(Φmm)58(ソケット部)寸法S1(mm)41寸法S2(mm)21深さH(mm)14
(19.0SQ)インパクトソケット(ディープ) KTC(19.0SQ)インパクトソケット(ディープ)KTC(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
薄肉タイプ、ピン・リング付
全長L(mm)100差込角(sq.)19ソケット形状6角
ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ) KTCラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)KTC(23件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり仕様十二角
インパクトレンチ用ホイールナットソケット・セット KTCインパクトレンチ用ホイールナットソケット・セットKTC(7件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット(3本)
当日出荷
新設計で耐久性UP!! アルミホイール専用のソケットです。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。寸法sq.(mm)12.7寸法S(mm)(六角)BP49-17/17、BP49-19/19、BP49-21/21トラスコ品番823-0850セット内容BP49-17、19、21質量(g)560タイプロング薄肉寸法L(mm)100寸法H(mm)BP49-17/22、BP49-19/24、BP49-21/26寸法D1(Φmm)BP49-17/24、BP49-19/26、BP49-21/27.5寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)18
インパクトレンチ用ホイールナットソケット KTCインパクトレンチ用ホイールナットソケットKTC(18件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
新設計で耐久性UP!! アルミホイール専用のソケットです。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。タイプロング薄肉寸法L(mm)100寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)18寸法sq.(mm)12.7
ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ) KTCラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ)KTC(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
送り角度(°)5仕様パワーフィット歯数72
45°×6°ショートめがねレンチ KTC45°×6°ショートめがねレンチKTC(11件のレビュー)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
仕様パワーフィット
ディープソケット9.5mm(インチ) KTCディープソケット9.5mm(インチ)KTC(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
穴角12角差込角(sq.)9.5
25.4sqインパクトレンチ用インナソケット KTC25.4sqインパクトレンチ用インナソケットKTC(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
用途ホイールナットの取り外し、取付け。差込角(mm)25.4寸法D2(mm)50
25.4sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉) KTC25.4sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉)KTC(6件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
19.0sqインパクトレンチ用インナソケット KTC19.0sqインパクトレンチ用インナソケットKTC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途ホイールナットの取り外し、取付け。差込角(mm)19寸法D1(mm)40寸法D2(mm)38
19.0sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉) KTC19.0sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉)KTC(9件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応できるサイズを揃えました。
差込角(mm)19寸法D2(mm)50
12.7sqインパクトレンチ用アルミホイール化粧ナットソケット KTC12.7sqインパクトレンチ用アルミホイール化粧ナットソケットKTC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
外径を最小限にした薄肉タイプで、化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。新開発の特殊アルミ合金材を使用していますので相手に傷が付きにくくまた、独自の熱処理を施し、耐久性にも優れています。
用途アルミホイール、化粧ナットの脱着に使用。差込角(mm)12.7寸法D2(mm)29
12.7sqソケット(12角)(ミリ) KTC12.7sqソケット(12角)(ミリ)KTC(18件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
穴角十二角差込角(sq.)12.7仕様21世紀バージョンツールパワーフィット
9.5sqソケット(12角)(ミリ) KTC9.5sqソケット(12角)(ミリ)KTC(37件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
穴角12角差込角(sq.)9.5
コンビネーションレンチセット KTCコンビネーションレンチセットKTC(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(10本組)ほか
当日出荷
樹脂成形トレイ付
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:144×184×48仕様パワーフィット
スパナセット KTCスパナセットKTC(10件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(10本組)
当日出荷
商品構成セット品
フレキシブルエクステンションバー KTCフレキシブルエクステンションバーKTC(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
作業角度を変えて回転を伝えるので狭い所のボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業に便利です。(ダッシュ内側の取付けボルト等)
種別エクステンションバー