大根やごぼう、にんじんの千切りに。大根やきゅうりで刺身のつまに。調理部はステンレス製で丈夫で衛生的。
用途料理の下ごしらえに。
材質(金属部)ステンレス鋼
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)70
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×90×13
刃幅(mm)70
刃先形状片刃
1個
¥659
税込¥725
欠品中
千切り・ツマ切り・スライス・ラセン切りが簡単に、素早くできる回転式調理器です。
クシ歯細目(1.3mm) クシ歯中目(2.7mm) クシ歯荒目(3.9mm)スライス用スぺーサーでお好みのサイズに調理できます。
クシ歯の幅に合わせた厚みに切れるようにそれぞれのクシ歯の高さを設計しました。
セット内容本体、スライス刃、クシ歯細目1.3mm、中目2.7mm、荒目3.9mm、スライス用スペーサー
材質ABS樹脂、ステンレス鋼、亜鉛ダイキャスト、シリコンゴム
寸法(mm)243×117×高さ168
質量(g)約700
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
大根やきゅうり、にんじん、ごぼうの千切り・ツマ切りに!一枚のプレートで使い分けできる優れもの。
寸法(mm)92×270×16
質量(g)80
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
プログレードは、プロの切れ味や機能にこだわったシリーズ。ひと手間加えて、より使いやすさを追求しています。
例えば千切り器の場合は、刃が2方向についているので、押し引きの往復動作で素早く千切りできます。
用途大根のつまや細めのキャロットラペなど、包丁では難しいほど細く切りたいときに。火を通さない料理向け。
材質本体/ABS樹脂(耐熱温度80度)、刃:ステンレス鋼
質量(g)86
サイズ(mm)282×90×26
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
刃付けを施した切れ味鋭い国産刃を使用。
ピーラーを引く距離で細千切りの長さを調整できます。
便利な芽取り付き。
大根・人参・きゅうり等の細千切りにオススメ。
食器洗い乾燥機対応。
材質ステンレス刃物,ステンレス鋼,18-8ステンレス
幅(mm)68
高さ(mm)14
質量(g)48
奥行(mm)124
切り幅(mm)1.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
関連キーワード