「籾すり機」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。
もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。
質量(kg)0.28
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70/80×112/145×45
試料質量(g)約8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
TX-200は、精米や玄米の外観品質を観察するための器具です。
試料の背面から光を透過させて、形状や色調を観察します。
角度を確認しながら回転させることができる試料皿や、拡大レンズも付いています。
しかも試料の背景がブルーになるような工夫がされていますので、精米や玄米の性状を明確に識別することができます。
付属品小冊子「ライスミュージアム お米の品質評価テキスト」
適合(サンプル)精米、玄米
質量(kg)0.47
使用温度範囲(℃)10~40
電源電池1.5V(単3アルカリ)×4またはAC100V(50/60Hz)出力DC6V 0.5A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×162×134
光源蛍光ランプ4W 昼光色(ZLP-701)
保管温度範囲(℃)0~40
電池使用時間(時間)連続で約5時間電池の保管状態や使用温度によって若干異なる。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
関連キーワード