21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高周波容量方式のハンディ型水分計 あらかじめダイアルをセットして測定箇所に軽く押し当てるだけで測定できます。自動的に補正、演算が行われ人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード・モルタル・コンクリート・ALCモルタルなどの水分を迅速にデジタル表示します。
仕様【補正機構】厚さ:10~40mm、温度:自動(0~40℃)、手動(0~70℃) セット内容本体、マイナスドライバー、9V形乾電池×1、収納ケース 寸法(mm)56(W)×130(D)×110(H) 測定範囲人工軽量骨材コンクリート:0~23%、石膏ボード:0~50%、コンクリート:0~12%、モルタル:0~15%、ALC:0~100% 質量(g)300(電池含まず) 測定精度コンクリート・モルタル±0.5%
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケツト科学研究所【レンタル】木材水分計
多くの種類の木材を直読で測定可能 小型・軽量の木材水分計です。測定方式が高周波式ですから木材表面を傷つけることなく、軽く押し当てるだけで測定できます。
仕様【補正機構】厚さ:10~40mm、比重:0.1~1.25g/cm3、水分:±5%、温度:自動(0~40℃)、手動(0~70℃)【アラーム設定】上限水分の設定とアラーム告知 セット内容本体、マイナスドライバー、9V形乾電池×1、収納ケース 寸法(mm)56(W)×130(D)×110(H) 測定範囲2~150%(ただし、比重、樹種により異なる) 質量(g)300 電源9V形乾電池×1(0006P) 表示LCDによるデジタル表示 測定精度±0.5%
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンクリート・モルタル水分計 ケツト科学研究所 動画あり
本体とセンサ部を一体化したハンディタイプの高周波式水分計です。対象物に軽く押し当てるだけで、すばやく水分値が表示されます。 従来器の自動温度補正機能や水分上限アラーム、画面のホールド表示機能はそのまま、筐体とスイッチキーは人間工学に基づき再設計し、使い勝手を一段と向上させました。 水分値パーセント表示と、水分量と相関のある高周波容量を0~1999での表示が可能です。
測定範囲(%)(コンクリート)0~12、(モルタル)0~15、(ALC)0~100、(人工軽量骨材コンクリート)0~23、(石膏ボード)0~50 、(ケイ酸カルシウム板0~15 付属品ソフトケース 、電池、取扱説明書 質量(kg)0.39 質量(g)390 外形寸法(mm)72×146×118 電源電池9V(006Pアルカリ)×1 測定方式高周波容量式(20MHz) 表示方式デジタル(LCD) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×146×118 測定対象コンクリート・モルタル・ALC・人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード ・ケイ酸カルシウム板 最小表示(%)0.1 測定精度(%)±0.5(コンクリート・モルタル) 消費電力(mW)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケツト科学研究所木材水分計
エコ商品
多種類の木材・合板の水分計 測定物に当てるだけで測定可能 (財)日本住宅・木材技術センター認定機種
付属品電池9V(006Pアルカリ)X1、キャリングポーチ、比重表、取扱説明書 質量(kg)0.39 電源電池(006Pアルカリ)X1 測定方式高周波容量式(20MHz) 表示方式128X64ドットマトリクスLCD 測定範囲(%)2~150(ただし比重、樹種により異なる) 測定対象木材全般 その他の機能統計計算、オートホールド、オートパワーオフ、上限アラーム、バックライトなど データメモリ999点 測定精度(%)標準誤差0.5以下(メーカー標準試料スギ・ヒノキ20%以下)、乾燥法:JIS Z 2101:2009 消費電力(mW)350 サイズ(mm)72(W)×146(D)×118(H) RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能厚さ/10~40mm、比重/0.1~1.25(設備値は3つまで保存可能)、水分/傾き(0~2.50) 切片(-9.9~9.9)、温度/自動(10~40℃) 手動(-10~70°)
1台ほか
139,800 税込153,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分検出部を空中に向けて電源を入れ、対象に押し当てて測定し、測定結果をホールド表示させる、 といった一連の測定動作すべてを片手で、確実・簡単に行えます。 ・バックライト付き液晶画面を搭載 従来器HI-520に比べ画面サイズが大きくなり、新たに搭載されたバックライトにより、 暗い場所での水分測定が容易にできるようになりました。 ・ユーザー目盛作成機能 測定対象に含まれていない材料でも、ユーザー目盛を作成することで水分管理が可能になります。 目盛は8本まで保存できます。 ・水分値と高周波容量の表示が可能 Dモードの測定では、高周波容量と相関のある0~1999の 値を表示します。 本器より採用したSモードの測定でも高周波容量と相関のある数値を表しますが、こちらは、 測定深度が比較的浅めの水分を測定し0~1100の値を表示します。
仕様【補正機構】 厚さ:10~40mm、温度:自動(0~40℃)、手動(0~70℃) セット内容取扱説明書、本体(9V電池×1)、収納ケース 質量(g)約300(電池含まず) 電源9V形乾電池×1(0006P) 表示LCDによるデジタル表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×130×110 測定範囲(%)人工軽量骨材コンクリート:0~23、石膏ボード:0~50、コンクリート:0~12、モルタル:0~15、ALC:0~100 測定対象人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード・モルタル・コンクリート・ALCモルタル 測定原理高周波容量式(20MHz) アラーム設定:定値以上の水分値のとき、ブザーにて報知 サービス分類レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

紙水分計 ケツト科学研究所 動画あり
ケツト科学研究所紙水分計
エコ商品
仕様●標準法:JIS P8127(コピー用紙、ダンボール原紙)●検量線:クラフト紙、ライナー紙、コピー用紙、ダンボール原紙 付属品キャリングケース、ショルダーストラップ、単3アルカリ乾電池×6 質量(kg)本体:0.5、導体ゴムセンサ:0.3 タイプセンサ:押し当てるだけの簡易測定に適した導電ゴム 電源電池1.5V(単3アルカリ)×6 測定方式電気抵抗式 表示方式デジタル(LCD、表示最小桁0.1%) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:110×210×50、センサ:40×40×125 測定範囲(%)グリップセンサ:コピー用紙 4~15 ダンボール原紙 6~20導体ゴムセンサ:コピー用紙 4~25 ライナー紙 6~23、クラフト紙 5~24定圧センサ:コピー用紙 2~10 ライナー紙 5~15、クラフト紙 2~10 測定対象クラフト紙・ライナー紙・コピー用紙・ダンボール原紙など 使用温湿度範囲0~40℃ 測定精度(%)標準誤差 0.4(水分値15%以下) 消費電力(mW)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材水分計 ケツト科学研究所 動画あり
ケツト科学研究所木材水分計
エコ商品
仕様●検量線:広葉樹・針葉樹用(標準法:ISO 13061-1)樹種別用16種類 付属品4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、電池1.5V(単3アルカリ)×6、キャリングケース、ショルダーストラップ、樹種番号表(和文・英文)×各1 質量(kg)0.5 消費電力(W)約0.45 電源電池1.5V(単3アルカリ)×6 測定方式電気抵抗式 表示方式デジタル(LCD、表示最小桁0.1%) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50 測定範囲(%)6~80(広葉樹)、7~80(針葉樹)4~40(樹種番号1~16を選択した場合、樹種により異なる) 測定対象単板・木材全般 使用温湿度範囲0~40℃ 測定精度(%)20%未満 ±0.5、 20%以上 ±2.0(対基準抵抗の精度) 付加機能自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)上限値アラーム設定(1~79%またはOFF)水分値補正(-9.9~9.9%) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケツト科学研究所乾麺水分計
エコ商品
付属品乾麺センサ、単3アルカリ乾電池×4、ストラップ 質量(kg)0.5 電源単3アルカリ乾電池×4 測定方式電気抵抗式 表示方式デジタル(LCD、128×64ドット) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×140×31 測定範囲(%)10~30 測定対象そうめん・ひやむぎ 使用温湿度範囲5~40℃(但し、結露無し) 測定精度(%)±0.5(15%未満:そうめん、ひやむぎ ※ 1) 消費電力(mW)最大60 付加機能検量線選択、平均値表示、上下限値アラーム設定、温度表示、オートパワーオフ(1~10分)、表示部バックライト、水分値バイアス補正、絶縁テスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙水分計 ケツト科学研究所 動画あり
ケツト科学研究所紙水分計
エコ商品
仕様●標準法:JIS P8127(コピー用紙、ダンボール原紙)●検量線:クラフト紙、ライナー紙、コピー用紙、ダンボール原紙 付属品キャリングケース、ショルダーストラップ、単3アルカリ乾電池×6 質量(kg)本体:0.5、定圧センサ:2.5 タイプセンサ:卓上使用の定圧 電源電池1.5V(単3アルカリ)×6 測定方式電気抵抗式 表示方式デジタル(LCD、表示最小桁0.1%) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:110×210×50、センサ:100×310×250 測定範囲(%)グリップセンサ:コピー用紙 4~15 ダンボール原紙 6~20導体ゴムセンサ:コピー用紙 4~25 ライナー紙 6~23、クラフト紙 5~24定圧センサ:コピー用紙 2~10 ライナー紙 5~15、クラフト紙 2~10 測定対象クラフト紙・ライナー紙・コピー用紙・ダンボール原紙など 使用温湿度範囲0~40℃ 測定精度(%)標準誤差 0.4(水分値15%以下) 消費電力(mW)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319,800 税込351,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙水分計 ケツト科学研究所 動画あり
ケツト科学研究所紙水分計
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケツト科学研究所たたみ水分計
エコ商品
付属品畳用2針センサ、予備針×4、センサ針スぺーサー、レンチ、ショルダーストラップ、単3アルカリ乾電池×6、キャリングケース 質量(kg)0.5 電源単3アルカリ乾電池×6 測定方式電気抵抗式 表示方式デジタル(LCD・表示最小桁 0.1%) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50 測定範囲(%)畳表:8~20、稲わら床:7~25、タタミボード:7~35 測定対象畳表・稲わら床・タタミボード(木質ボードによる建材床) 使用温湿度範囲0~40℃ 測定精度(%)標準誤差:畳表 0.8、稲わら床 1.3、タタミボード 1.3 付加機能自動温度補正、平均値表示、上限アラーム設定(10~ 35%およびOFF)、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)、水分値補正(-9.9~9.9%) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケツト科学研究所赤外線水分計
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579,800 税込637,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケツト科学研究所コンクリート・モルタル水分計
エコ商品
コンクリート面からモルタルやタイルが脱落する事故防止のため、剥離部にエポキシ樹脂などを注入する施工が近年注目されています。 注入部のコンクリート面やモルタルの含水率が高いと、期待する接着強度が得られません。 そこでこの部位の水分測定の目的のために本器は、建設省建築研究所「官民連帯共同研究・外装材の補修・改修技術の開発」に基づいて開発されました。
測定範囲(%)コンクリート:0~10、モルタル:0~15 仕様●温度補正:自動補正・手動可●測定深度:表面から最大50mm、オプションの使用で150mmまで可 付属品ブラシ型センサ(Φ7×76mm)、ディスタンスゲージ、取扱説明書 質量(kg)0.5 電源(V)電池1.5(単三アルカリ)×4 電源電池1.5V(単三アルカリ)×4 測定方式電気抵抗式 表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1%、カウント表示) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×145×31 測定対象コンクリート・モルタル RoHS指令(10物質対応)対応 探知物検出深度(mm)表面から最大50
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケツト科学研究所生コン水分計
エコ商品
JR東日本「土木工事標準仕様書」の正式採用器です。
付属品試料ケース・交換用コネクタ・ダミー・ACアダプタ・キャリングケース 質量(kg)2.5 電源(V)AC100(ACアダプタ9V使用)または電池1.5V(単2)×6 測定方式高周波容量方式 表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×264×197 測定範囲(%)モルタル:20~40%(堆積水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量) 外部出力RS-232インターフェース 測定対象モルタル(生コンをウエットクリーニングしたもの) 測定精度(%)モルタル:±0.3%(水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量) 付加機能単位水量推定・水セメント比推定・ユーザー目盛登録・配合(調合)データ登録・平均値・データメモリー126点・オートパワーオフ15分 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659,800 税込725,780
14日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生コン水分計 ケツト科学研究所 動画あり
ケツト科学研究所生コン水分計
エコ商品
現場ではウエットクリーニングした生コン(モルタル)を試料容器に入れて、測定キーを押すだけで簡単に水分と単位水量の測定ができプリンターで管理資料の出力も可能です。
付属品試料ケース・交換用コネクタ・ダミー・ACアダプタ・キャリングケース 質量(kg)2.5 電源(V)AC100(ACアダプタ9V使用)または電池1.5V(単2)×6 測定方式高周波容量方式 表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×264×197 測定範囲(%)モルタル:20~40%(堆積水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量) 外部出力RS-232インターフェース 測定対象モルタル(生コンをウエットクリーニングしたもの) 測定精度(%)モルタル:±0.3%(水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量) 付加機能単位水量推定・水セメント比推定・ユーザー目盛登録・配合(調合)データ登録・平均値・データメモリー126点・オートパワーオフ15分 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579,800 税込637,780
14日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケツト科学研究所生コン・砂水分計
エコ商品
現場ではウエットクリーニングした生コン(モルタル)を試料容器に入れて、測定キーを押すだけで簡単に水分と単位水量の測定ができプリンターで管理資料の出力も可能です。 また、生コンの水分測定に加え、細骨材の表面水率も測定することができます。
付属品試料ケース・交換用コネクタ・ダミー・ACアダプタ・キャリングケース 質量(kg)2.5 電源(V)AC100(ACアダプタ9V使用)または電池1.5V(単2)×6 測定方式高周波容量方式 表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×264×197 測定範囲(%)モルタル:20~40%(堆積水分率)、細骨材15%以下(表面水率)、生コン120~240kg/m3(単位水量) 外部出力RS-232インターフェース 測定対象モルタル(生コンをウエットクリーニングしたもの)、細骨材 測定精度(%)モルタル:±0.3%(水分率)、細骨材0.14%(表面水率)、生コン120~240kg/m3(単位水量) 付加機能単位水量推定・水セメント比推定・ユーザー目盛登録・配合(調合)データ登録・平均値・データメモリー126点・オートパワーオフ15分 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679,800 税込747,780
14日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケツト科学研究所生コン・砂水分計
エコ商品
JR東日本「土木工事標準仕様書」の正式採用器です。
付属品試料ケース・交換用コネクタ・ダミー・ACアダプタ・キャリングケース 質量(kg)2.5 電源(V)AC100(ACアダプタ9V使用)または電池1.5V(単2)×6 測定方式高周波容量方式 表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×264×197 測定範囲(%)モルタル:20~40%(堆積水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量) 外部出力RS-232インターフェース 測定対象モルタル(生コンをウエットクリーニングしたもの) 測定精度(%)モルタル:±0.3%(水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量) 付加機能単位水量推定・水セメント比推定・ユーザー目盛登録・配合(調合)データ登録・平均値・データメモリー126点・オートパワーオフ15分 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759,800 税込835,780
14日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケツト科学研究所道路橋床版水分計
エコ商品
仕様●検量線: コンクリート床版表面、カウント(電気抵抗換算値)●分解能0.1% 測定方式電気抵抗式 表示方式デジタル(LCD) 測定範囲(%)0~6%(コンクリート床版)、40~990(カウント) 機能水分値補正、平均値表示、上限アラーム設定、オートパワーオフ、データ保存 測定対象コンクリート床版 使用温湿度範囲0~40℃ 測定精度(%)標準誤差0.5以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穀類水分計 ケツト科学研究所 動画あり
農産物検査規格指定の電気水分計・電気式穀粒計です。 検査対象外の穀類の水分・容積重も測定可能です。 測定原理には、試料の質量・温度・高周波容量を測定、演算する「高周波容量式」を採用し、一度に投入できる試料の量を増やすことで粒間の水分ムラの低減を実現しています。 したがって、品質にばらつきが見られる飼料用もみ、飼料用米の水分測定にも最適です。 なお、飼料用もみ・飼料用米は、2014年度より農産物検査の対象となりました。 生産者の方々はもちろん、検査員の方々にも安心してお使いいただける一台です。
1台ほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケツト科学研究所無洗米水分計
無洗米は、表面加工方法の特長により通常の精米とは電気的特徴が異なるため、普通精米の電気水分計では正確な水分測定ができません。 そこで、無洗米とその原材料の玄米・精米(うるち・もち)の水分管理用に専用器「無洗米水分計PM-680」を開発しました。 一定量の米を本体に注ぎ入れると、米の高周波容量・質量・温度が測定され、マイコンでの演算処理の後「水分値」と「容積量」等が表示されます。 また、一度に投入できる米の量が多いため粒間の水分ムラが低減されます。 高品質の無洗米づくりに欠かせない一台です。
用途無洗米の水分測定の為の専用器
1台ほか
219,800 税込241,780
16日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PM-630はそばの水分と容積重の測定に特化した器械です。測定対象は、一般の玄そばに加え、近年需要が拡大している「だったんそば」のだったん玄そば・だったんそば米・だったんそば粉が含まれます。試料は粉砕などの前処理が不要です。農産物検査指定のそばの電気式穀粒計として認められている唯一の器械です。
1個ほか
119,800 税込131,780
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)