「角7」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
側壁は90°に加工。大きなランピング角。様々なアプリケーションに対応。ストレートシャンク。インサートタイプ07
側壁は90°に加工。大きなランピング角。様々なアプリケーションに対応。スクリューオン。インサートタイプ07
加工径ΦD(mm)12
最大切込深さ(mm)7
シャンク径D(Φmm)13
首下長L2(mm)20
刃数Z2
ねじサイズM8
ランピング角(°)5.2
1個
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。リード角70°。12タイプ
最大切込深さ(mm)5.9
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角70°。12タイプ
最大切込深さ(mm)5.9
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角70°。15タイプ
仕様調整式ポケットZ_ADJ:2
寸法L(mm)63
加工径ΦD(mm)200
径D(Φmm)60
最大径(Φmm)214
最大切込深さ(mm)6.5
刃数Z12
フランジ径D(Φmm)134
1個
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角70°。15タイプ
最大切込深さ(mm)6.5
ISOインサート。ノーズ角80°。精密研磨。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形80°
逃げ角(度)7
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
形状正方形
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
逃げ角(度)7
穴の有無あり
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形80°
逃げ角(度)7
ISOインサート。ノーズ角55°。精密研磨。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形55°
逃げ角(度)7
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形55°
逃げ角(度)7
ISOインサート。ノーズ角60°。精密研磨。15°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
形状正三角形
逃げ角(度)7
内径ボーリングバー。A-STFC90°。スチールシャンク。クーラントスルー
形状三角形
切込み角Kr(°)90
チップ逃げ角(°)7
クランプシステムスクリューオン
内径ボーリングバー。A-SCFC90°用。スチールシャンク。クーラントスルー
寸法F(mm)17
全長L1(mm)300
シャンク径D(Φmm)25
最小加工径D(Φmm)32
ゲージインサートCC_120408
内径ボーリングバー。A-SWLC95°。スチールシャンク
勝手右
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)7
クランプシステムスクリューオン
内径ボーリングバー。A-MDUN93°用。スチールシャンク
形状ひし形55°
切込み角Kr(°)93
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムKenloc(TM)
内径ボーリングバー。A-SVQB107.5°。スチールシャンク。クーラントスルー
切込み角Kr(°)107.5
チップ逃げ角(°)5
クランプシステムスクリューオン
内径ボーリングバー。A-SDQC107.5°。スチールシャンク。スルークーラント
切込み角Kr(°)107.5
チップ逃げ角(°)7
クランプシステムスクリューオン
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状円形
逃げ角(度)7
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。粗加工用
形状ひし形80°
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
逃げ角(度)7
穴の有無あり
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形55°
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
逃げ角(度)7
穴の有無あり
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形80°
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
逃げ角(度)7
穴の有無あり
ISOインサート。ノーズ角360。M級。0°すくい角。粗加工用
形状円形
厚さ(mm)4.76
寸法D(mm)6.35
逃げ角(度)7
コーナーR(mm)0.4
穴の有無あり
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さS(mm)2.38
チップブレーカ片面
寸法L10(mm)6.45
1セット(5個)
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。精密研磨。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状正方形
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
逃げ角(度)7
穴の有無あり
ISOインサート。ノーズ角55°。精密研磨。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形80°
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
逃げ角(度)7
穴の有無あり
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。ワイパー。仕上げ加工用
形状ひし形80°
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
逃げ角(度)7
穴の有無あり
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。12°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形80°
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
逃げ角(度)7
穴の有無あり
関連キーワード
1
2
3
次へ