「63mm径」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
B1タイプ 。2枚の外周切れ刃を備え、スローアウェイドリルの2倍の切り屑除去率を実現。。DFC菱形切削インサートと独自のDPAガイドパッドにより切削がより安定。
ボーリングヘッド。H-MCLN95°
勝手右
長さL1(mm)41
ゲージインサートCN_120408
ボーリングヘッド。H-MVUN93°。クーラントスルー
勝手右
長さL1(mm)41
ゲージインサートVN_160408
ボーリングヘッド。H-MDUN93°
フランジ径D(Φmm)50
勝手左
寸法F(mm)35
最小加工径D(Φmm)63
長さL1(mm)41
ゲージインサートDN_190612
1個
¥54,980
税込¥60,478
8日以内出荷
Mill-1-14。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。ストレートシャンク
アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現
最大切込深さ(mm)9.5
汎用性の高いショルダーミーリング加工。4コーナー使用。シェルミル。インサートタイプ12
最大切込深さ(mm)9.2
優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。シェルミル。15タイプ
最大切込深さ(mm)15.5
汎用性の高いショルダーミーリング加工用。4コーナー使用。シェルミル。インサートタイプ10
最大切込深さ(mm)6.6
8コーナー使用。スーパーポジのすくい面。シェルミル。06インサート
勝手Ap1 max3.5
ランピング角(°)3.5
アルミニウム合金の高速プロファイル及びポケット加工用。スルークーラント。HSK63A
全長L(mm)133
最大切込深さ(mm)16
シャンク径D(Φmm)63
首下長L2(mm)75
Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。シェルミル
最大切込深さ(mm)9.9
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。リード角90°。12タイプ
寸法L(mm)40
加工径ΦD(mm)63
径D(Φmm)22
最大径(Φmm)61
最大切込深さ(mm)6
刃数Z7
フランジ径D(Φmm)51
1個
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。シェルミル。11タイプ
最大切込深さ(mm)11
アルミニウム加工用。軸方向最大切り込み25mm。大きなランピング角。シェルミル
シャンク径D(Φmm)22
鋳鉄加工用。16コーナー使用。コーナー当たりのコスト削減。Ap1最大=5.5mm。ウェッジクランプ
切込みap(mm)5.5
アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現。全ポケット刃先調整機構付
最大切込深さ(mm)9.5
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。リード角90°。12タイプ
最大切込深さ(mm)6
鋳鉄加工用。16コーナー使用。コーナー当たりのコスト削減。Ap1最大=5.5mm。スクリューオンクランプ
切込みap(mm)5.5
KSSM ヘリカルカッター。チタン加工用。特許取得のHARVI技術。インサートタイプ12
Mill-1-18。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。シェルミル
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。リード角70°。12タイプ
最大切込深さ(mm)5.9
高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。シェルミル。16タイプ
最大切込深さ(mm)3.5
Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。シェルミル。06タイプ
最大切込深さ(mm)3.2
Dodekaシリーズ。高送り用。12コーナー使用。シェルミル。06タイプ
最大切込深さ(mm)1.6
4コーナー使用。汎用加工用。超硬シムによるポケットシート保護。シェルミル
最大切込深さ(mm)6.6
アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現。調整式ポケット
最大切込深さ(mm)9.5
ショルダーミーリング加工。両面8コーナー使用。汎用性とコーナーコスト削減。シェルミル。インサートタイプ10
最大切込深さ(mm)9.16
Dodekaシリーズ。高送り用。12コーナー使用。シェルミル。09タイプ
最大切込深さ(mm)2.2
高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。シェルミル。12タイプ
最大切込深さ(mm)2.5
高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。シリンダーシャンク。09タイプ
最大切込深さ(mm)1.5
Dodekaシリーズ。リード角60°。06タイプ
最大切込深さ(mm)4.3
Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。シェルミル。09タイプ
最大切込深さ(mm)4.5
関連キーワード
1
2
次へ