「もぐら」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2個入りでもぐら穴の通路の両方から来ても良いように設置できます。
対象動物もぐら 材質ポリエチレン、ステンレス 質量(g)80(1個) 直径(Φcm)7 全長(cm)23
1パック(2個)
659 税込725
当日出荷

ソーラー式のモグラ防除器です。本器から発生する音波振動が土中に伝わりモグラを追い払います。薬剤等と違い、人、動物、植物には無害です。
対象動物モグラ 長さ(mm)335 質量(g)約290 適合範囲本器から発生する音波振動は最大1113m2(約34坪、約半径6m)の範囲 頭部径(Φmm)155
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

音波の周波数、鳴るタイミングを自動に変えることができ、モグラの慣れに対しての効果効能が持続します(自動可変式)。ハイパワー蓄電で、天候不順でも長い時間作動できます。充電池の交換が工具を使わず簡単にできます。
対象動物モグラ 材質ABS樹脂 他 長さ(mm)400 質量(g)約290 周波数(Hz)400(固定)、200~900(可変) 電源ニッケル水素充電池 単3型1.2V 70mAh×3本(内蔵) 適合範囲本器から発生する音波振動は約半径4~5mの範囲 頭部径(Φmm)120 電流(mA)(作動)5~13 開放電圧(V)5.5 短絡電流(mA)90
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

対象動物もぐら 材質鋼板(亜鉛メッキ) 質量(g)155(1個) 寸法(cm)H250×W5.3×5.3
1パック(2本)
1,198 税込1,318
翌日出荷

もぐら捕獲の決定番!入口が2箇所で捕獲率アップ 前後を選ばない両扉式 捕獲したもぐらを取出し易い「中継ぎ」方式
用途害獣対策に。 全長(mm)(使用時)250 径(Φmm)(使用時)53 対象動物もぐら
1個
589 税込648
3日以内出荷

もぐらの嫌う音波振動を地中へ発信します ソーラーパネルで太陽光のエネルギーを充電します 薬物と違い、人・動物・植物には無害で安心です
用途害獣対策に。 電源ソーラーパネル・ニッケル水素充電池(1.2V800A、単3形)×1本 対象動物もぐら
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

約30秒間隔の音と振動でモグラを追い払います。 LED付で、作業状態が外観からでも確認できます。 プラスチック製(ABS樹脂)なので錆びない腐らない。
材質ABS樹脂 寸法(cm)H41.5×W6.5×6.5 質量(g)217 対象動物もぐら
1セット(2本)
3,398 税込3,738
3日以内出荷

約30秒間隔の音波振動でモグラを威嚇 一体式の電池BOXで、電池の交換もラクラク 単2型乾電池仕様の軽量・コンパクトサイズ
用途害獣対策に。 材質アルミ合金、ABS樹脂、ナイロン樹脂 寸法(高さH×幅W)(cm)36×4.2 対象動物もぐら
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

地面に埋め込むだけで畑・芝生・花壇をもぐらから守ります 上部のソーラーパネルで太陽光のエネルギーを充電池に充電します 25~30秒の間隔で土中に約2秒間、モグラの嫌う音波振動を発生します 薬剤等と違い、人、動物、植物には無害です
用途害獣対策に。 質量(g)約293 径(Φmm)155 長さ(cm)42.5 使用電池ニッケル水素充電池 1.2V 700mA/h 単4形×1本(試供用) 対象動物もぐら
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

約25~30秒間隔の音と振動でモグラを追い払います。作動状況をLEDライトの点灯で確認。 広い場所にも便利な2本セット
用途地中のもぐらを追い払う道具 対象動物もぐら 全長(mm)415 質量(g)217
1セット(2本)
4,498 税込4,948
3日以内出荷

対象動物鳥類 材質プロペラ・胴体/天然木、支柱/アルミニウム、他 質量(g)540 幅(cm)53 全長(cm)93~156(伸縮式)
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷