絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
118件中 81118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペコ給単品 給液タンク ケミカル山本ペコ給単品 給液タンクケミカル山本
2,398税込2,638
1セット
翌々日出荷
ソフトチューブ ケミカル山本ソフトチューブケミカル山本
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
ペコ給単品 Uni用ポンプ ケミカル山本ペコ給単品 Uni用ポンプケミカル山本
6,898税込7,588
1セット
翌々日出荷
スーパーシャイナーBi ケミカル山本スーパーシャイナーBiケミカル山本
409,800税込450,780
1式
4日以内出荷
ステンレス溶接焼け取り・研磨・不働態化処理用電源器です。超小型、軽量、着脱式バッテリー採用しております。最大出力12A・、出力調整機能搭載しております。フル充電から約20分~40分の作業が可能です。(使用条件により変動します)2時間でフル充電完了(付属の急速充電器使用時)焼け取り、研磨、ウルトラ不働態化、マーキング、全ての機能を搭載しております。特殊波形の採用で6価クロムの発生を完全防止します。スパークを抑える仕上り重視の過電流対策済みです。
仕様入力(V):充電器:AC100~240寸法(mm)W100×D330×H180(取っ手含む)質量(kg)2.8出力(W)300相当(最大12A)
チタン・アルミニューム 汚れ取り ケミカル山本チタン・アルミニューム 汚れ取りケミカル山本
23,980税込26,378
1本(240g)
5日以内出荷
加工工程や使用中に発生するチタン独特のシミ、指紋などの汚れが奇麗に取れる拭き取り型です。
用途チタン錆び・汚れ取り素材チタン
不動態被膜再生補修液 ケミカル山本不動態被膜再生補修液ケミカル山本
19,980税込21,978
1缶(4L)ほか
翌々日出荷
ステンレス表面のもらい錆び(腐食)を防ぐ(軽減や予防)ステンレス表面の不動態皮膜の再生補修形成浸漬液ですが、ステンレス処理ワークの大きさや酸素系不動態化効果の度合いによっては、多量のワークを浸漬させることで、酸素系不動態皮膜を効率良く、再生補修形成することが出来ます。浸漬や塗布で耐食性に優れた不動態皮膜を形成できます。加熱や通電などは不要です。狭隘部や配管内面の処理に好適です。毒劇物に該当しない薬液です。
用途大型製品から小型部品まで、ステンレス製品、部品、部材などの不動態化。/ステンレス製品の部分的に破損した不動態皮膜の再生。材質No1・HOT材
ステンレス焼け取り中性塩電解液 ケミカル山本ステンレス焼け取り中性塩電解液ケミカル山本
9,998税込10,998
1本(1L)ほか
翌日出荷
2B材、HOT材の焼け取りウルトラ不動態化!「特殊回路」との組合せで、特性の本領発揮。スピード重視型電解液。焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせる ウルトラ不動態皮膜の形成。人と環境に配慮した安全無害な中性塩電解液です。電解作業中の電解液の汚れや臭気を改善します。結晶化防止の新処方で冬場も安心です。水洗性抜群です。
用途ステンレス用ウルトラ不動態化 焼け取り用電解液(中性液)材質No1・HOT材、2B材、 オーステナイト系 、二相ステンレス電気回路交流波形、特殊波形、クリーナー回路
スーパーシャイナーWxi ケミカル山本スーパーシャイナーWxiケミカル山本
569,800税込626,780
1式
翌々日出荷
小型・軽量な筐体に最大43Aのハイパワー。WX用とUni用の2種類の電極グリップが差し替えなしで使用可能です。スパークを抑える仕上がり重視の過電流対策組込。粉塵と湿気対策により故障激減。焼け取り、研磨、表面改質(ウルトラ不動態被膜形成)など万能型です。焼け取り条件のワンタッチ登録、呼び出しが可能で作業効率アップします。特殊波形の採用で、6価クロムの発生を完全防止します。用途に適した電解液が分かる親切表示。
入力電圧(V)100&200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×365×185最大出力電流(A)43
スラグ発生防止剤 ケミカル山本スラグ発生防止剤ケミカル山本
5,298税込5,828
1式
翌々日出荷
溶接裏側に出やすい、通称「花咲現象」が劇的に改善します。特に薄板で効果覿面です。
用途メンテナンス・鏡面補修用材質No1・HOT材/HL材・鏡面材/オーステナイト系
スーパーシャイナーR2i ケミカル山本スーパーシャイナーR2iケミカル山本
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷
軽量で最大27Aのハイパワーです。焼け取り、研磨、表面改質(ウルトラ不動態被膜形成)など、万能型です。用途に適した電解液が分かる親切表示です。特殊波形の採用で6価クロムの発生を完全防止します。スパークを抑える仕上り重視の過電流対策組込み。W用とUni用の2種類の電極グリップが使用可能です。
用途焼け取りとウルトラ不動態化、電解研磨、サビ、万能汚れ取り、バフかす取りとウルトラ不動態化、ダル仕上げと不動態化質量(kg)4.7入力電圧(V)100&200出力電流(A)最大27
スーパーシャイナーMXi ケミカル山本スーパーシャイナーMXiケミカル山本
1,698,000税込1,867,800
1台
7日以内出荷
最大105Aの圧倒的パワーです。大型電極による高速処理が可能です。焼け取り、研磨、表面改質(ウルトラ不動態皮膜形成)など、万能型です。2人同時使用が可能です。特殊波形の採用で、6価クロムの発生を完全防止します。スパークを抑える仕上がり重視の過電流対策組込み製品です。
用途焼け取りとウルトラ不動態化、焼け取り・研磨、サビ、万能汚れ取り、バフかす取りとウルトラ不動態化、ダル仕上げと不動態化質量(kg)16入力電圧(V)単相200出力電流(A)最大105
ピカ素#バフかすとーる ケミカル山本ピカ素#バフかすとーるケミカル山本
24,980税込27,478
1缶(4L)
翌々日出荷
バフ研磨後のバフかす取りに最適です。電気分解方式で素早くバフかすを取り除くと同時に、処理面をウルトラ不動態化する画期的処理法です。
用途ステンレス用トラスコ品番205-2582種別中性塩電解液淡黄色
ピカ素#SUSシャインS ケミカル山本ピカ素#SUSシャインSケミカル山本
159,800税込175,780
1缶(18L)
翌々日出荷
研磨、焼け取りに使用します。ステンレス用弱酸性電解液です。鏡面材、ヘアーライン材に好適です。
用途ステンレス用トラスコ品番203-7921種別酸性電解液濃青色
ピカ素#SUS SCC ケミカル山本ピカ素#SUS SCCケミカル山本
24,980税込27,478
1缶(4L)ほか
翌々日出荷
オーステナイト系ステンレス鋼の応力腐食割れ(SCC)防止に「特効」な新元素配合のステンレス(SUS)焼け取り電解液です。稼働中のプラント機器類の保守、点検(亀裂割れ、腐食割れ)に【ピカ素#SUS S・C・C(SCC)】中性塩電解ステンレス溶接焼け取り法で、焼け取りと同時にできる「ウルトラ不動態皮膜」形成で、応力腐食割れや耐塩素孔食性に優れ、亀裂割れ、腐食割れ、応力割れなどの改善に特効の元素を配合し延命効果で驚くほど改善がみられます。
用途ステンレス用種別中性塩電解液エメラルドグリーン
FUDOTAI-EL 電解液 ケミカル山本FUDOTAI-EL 電解液ケミカル山本
22,980税込25,278
1缶(4L)ほか
翌々日出荷
安全、無害な中性塩電解液【FUDOTAI-EL】(不動態イーエル)と電源器(機)を用いた中性塩電解によるステンレス(SUS)表面の不動態化再生補修処理システム法電解法で、塗布型より強力な酸素系不動態化の再生補修効果を得られるのが特徴で、電解処理後は水洗いだけです。
無色
中性電解液 焼け取り用中性電解液 ケミカル山本中性電解液 焼け取り用中性電解液ケミカル山本
9,998税込10,998
1本(1L)ほか
翌日出荷
・シンク(流し台)の素材として使われる高クロム(Cr)フェライト系ステンレス(SUS)鋼にとって最も大切で重要なのは、『不動態皮膜』の耐食性(つよさ)であり、メーカーでは創業から「ステンレスにより耐食性(つよさ)と輝きを」をモットーに、シンク(流し台)の素材で使われる高クロム(Cr)フェライト系ステンレス(SUS)素材加工に伴うステンレスワゴンや、シンク(流し台)、消毒盤台などの機器や機械の溶接焼け取りと、ウルトラ不動態のステンレス(SUS)表面改質を伴う溶接焼け取り電解液【ピカ素NEO#ニューフェライト】を用いることにより、シンク(流し台)の素材として使われる高クロム(Cr)フェライト系ステンレス(SUS)鋼表層に、『ウルトラ不動態皮膜』を形成する特許技術で、『ワンランク上質の表面へ改質』する金属表面改質処理技術で、お客様の商品に付加価値を提供する中性塩電解液【ピカ素NEO#ニューフェライト】です。
メンテナンス・鏡面補修用 研磨剤 ケミカル山本メンテナンス・鏡面補修用 研磨剤ケミカル山本
14,980税込16,478
1セットほか
翌日出荷から10日以内出荷
鏡面材の加工中生じるくもり、ステンレスのシミ、汚れをやさしく研磨して本来の輝きを復元でき、手軽に鏡面補修ができる。
流し台・蛇口の水アカ取り剤 シンク洗浄剤 ケミカル山本流し台・蛇口の水アカ取り剤 シンク洗浄剤ケミカル山本
3,198税込3,518
1箱ほか
5日以内出荷
銅・銅合金・銀製品 さび・汚れ・焼け取り洗浄液 焼け取り ケミカル山本銅・銅合金・銀製品 さび・汚れ・焼け取り洗浄液 焼け取りケミカル山本
62,980税込69,278
1缶(18L)
翌々日出荷
侵漬しておくだけで、溶接用ノズルやチップを始め、溶断用ガス吹菅、バーナーなどの洗浄が簡単にできる。
電解装置用電極類 Uni用 ケミカル山本電解装置用電極類 Uni用ケミカル山本
4,698税込5,168
1箱(100枚)ほか
翌日出荷
電解式焼け取り装置 付属機器 自動給液装置 ケミカル山本電解式焼け取り装置 付属機器 自動給液装置ケミカル山本
38,980税込42,878
1本ほか
翌日出荷
中性電解液 ダル&不動態化電解液 ケミカル山本中性電解液 ダル&不動態化電解液ケミカル山本
10,980税込12,078
1本(1L)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
電解処理することにより残存スケールや異物を取り、サンダー掛け後のギラつきを消すダル仕上げと不動態化の三役型。
中性電解液 サビ・油・汚れ取り電解液 ケミカル山本中性電解液 サビ・油・汚れ取り電解液ケミカル山本
10,980税込12,078
1本(1L)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
錆取り、汚れ取り、油汚れ、マジックインキなどを、強力に取り除く配合電解液。ステンレス焼け取り電解液としてもお使い頂けます。
チタン・アルミニューム 焼け取り ケミカル山本チタン・アルミニューム 焼け取りケミカル山本
20,980税込23,078
1本(1L)ほか
翌日出荷
接合面錆発生器・黒皮除去剤 鉄骨接合面さび発生用 ケミカル山本接合面錆発生器・黒皮除去剤 鉄骨接合面さび発生用ケミカル山本
15,980税込17,578
1缶(18L)
10日以内出荷
鉄鋼製品のさび発生剤*ミルキラーK-Sは高力ボルト摩擦結合面用
接合面錆発生器・黒皮除去剤 ケミカル山本接合面錆発生器・黒皮除去剤ケミカル山本
13,980税込15,378
1箱(20枚)
5日以内出荷
ミルキラーシリーズの侵漬液を含侵させて、黒皮取りやさび取り、摩擦接合が必要なさび出し部材に適用し、含侵液の蒸発や縦面など液ダレするワークへの保持性を高めるシートです。
ステンチェッカー用補充消耗品 検査用 消耗補充品 測定紙 ケミカル山本ステンチェッカー用補充消耗品 検査用 消耗補充品 測定紙ケミカル山本
1,598税込1,758
1セット
翌日出荷
ステンチェッカー用補充消耗品 検査用 消耗補充品 Ⅱ型消耗品 ケミカル山本ステンチェッカー用補充消耗品 検査用 消耗補充品 Ⅱ型消耗品ケミカル山本
4,198税込4,618
1本ほか
翌日出荷から5日以内出荷
判別器 ケミカル山本判別器ケミカル山本
77,980税込85,778
1式
翌日出荷
各種金属・材質判別用セット 銅判別用 ケミカル山本各種金属・材質判別用セット 銅判別用ケミカル山本
4,198税込4,618
1冊ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
エレクトロクリーナー専用電解液 食品工場・厨房設備用 ケミカル山本エレクトロクリーナー専用電解液 食品工場・厨房設備用ケミカル山本
12,980税込14,278
1本(1L)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
スーパーシャイナーUni2-Plus 200V電源コード 3m ケミカル山本スーパーシャイナーUni2-Plus 200V電源コード 3mケミカル山本
9,498税込10,448
1本
8日以内出荷
電源器を200V電源へ接続する電源コードです。
メンテナンス用洗浄剤(さび・汚れ取り用) パウダー ケミカル山本メンテナンス用洗浄剤(さび・汚れ取り用) パウダーケミカル山本
5,798税込6,378
1セット(100枚)
5日以内出荷
メンテナンス用洗浄剤(さび・汚れ取り用) 塗布液 ケミカル山本メンテナンス用洗浄剤(さび・汚れ取り用) 塗布液ケミカル山本
78,980税込86,878
1缶(18L)
翌日出荷
ピカ素#SUS300Sは、SUS300系ステンレス(SUS)の酸性塗布液で、ステンレス製(SUS)の一般食品機械や食品機器向けの、錆びやもらい錆び、汚れシミ、指紋などの汚れ取りで塗布タイプです。
銅・銅合金・銀製品 さび・汚れ・焼け取り洗浄液 さび・汚れ取り剤 ケミカル山本銅・銅合金・銀製品 さび・汚れ・焼け取り洗浄液 さび・汚れ取り剤ケミカル山本
41,980税込46,178
1缶(4L)
5日以内出荷
ステンレス、鉄、亜鉛、銅などアルミを除くあらゆる金属のさび・汚れ取り除去剤。処理後は水洗か水拭き仕上げ。