絞り込み
ブランド
  • ケミカル山本
  • モノタロウ(179)
  • ダイヘン(2,053)
  • パナソニックコネクト(1,314)
  • エスコ(1,258)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](498)
  • TRUSCO(497)
  • SUZUKID(スズキッド)(442)
  • マイト工業株式会社(424)
  • 阪口製作所(420)
  • ニッぺ(日本ペイント)(348)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(344)
  • TAMIYA(タミヤ)(319)
  • スリーボンド(316)
  • エスケー化研(310)
  • 日酸TANAKA(292)
  • アサヒペン(283)
  • ヤマト産業(246)
  • トーキン(245)
  • 信越化学工業(239)
  • 千代田精機(226)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6価クロム無害化処理剤 6価クロム処理 ケミカル山本

    6価クロム無害化処理剤 6価クロム処理

    ケミカル山本(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本(1L)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
  • シャイナーシリーズ用モップ ケミカル山本

    シャイナーシリーズ用モップ

    ケミカル山本(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    1枚1枚心を込めた、純国産。特注品にも対応します。
  • ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEO#200 ケミカル山本

    ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEO#200

    ケミカル山本(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本(1L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    不動態化増強型焼け取り用、強力型の中性電解液です。回路の推奨設定:重乗(焼け取り)。六価クロム撲滅対策処理速度が早い水拭き仕上可中和処理不要。廃液処理が容易な普及品。
    用途不動態化増強型焼け取り用液色橙色
  • メンテナンス用洗浄液(さび・汚れ取り用) ケミカル山本

    メンテナンス用洗浄液(さび・汚れ取り用)

    ケミカル山本
    3,298税込3,628
    1セット(500mL×1本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    SUS300系ステンレス(SUS)のさび取り、汚れ取り、商品についた指紋取り、なぜかついた安全靴の靴跡、溶接ヒューム取りに最適な中性塗布液(スプレー)で、ステンレス製(SUS)の一般機械(器械)や機器向けの、「軽いもらいさび(もらいサビ・軽いもらい錆び)」・汚れ取り剤で、ステンレス素材(SUS)に優しく、さびに対して強力に作用する特徴ある塗布液です。付属されるガンスプレーは 11個、500×1 本は交換用となります。
    用途さび取り、汚れ取り、指紋取り、靴跡、溶接ヒューム等の取り種別洗浄液(中性液)
  • ピカ素#SUS300S ケミカル山本

    ピカ素#SUS300S

    ケミカル山本(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    原液(希釈不要) ステンレスに発生した錆をクレンザー(研磨剤)を使用せずに除去することが可能です。食品添加物由来の酸性塗布液なので厨房や食品機器にご利用頂けます。
    用途さび、汚れ取りピンクタイプもらいさび・汚れ取り食品機器用形状ペースト状対応材質ステンレス主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
  • 高力ボルト摩擦接合面用サビ発生剤 ケミカル山本

    高力ボルト摩擦接合面用サビ発生剤

    ケミカル山本
    3,798税込4,178
    1缶(4L)ほか
    翌日出荷
    24時間で既に基準すべり係数を実現(一例として24時間でμは0.45以上の0.58)。発生したサビは100日で進行がゼロに収束。希釈不要で塗布だけの簡単作業。安全な薬剤(毒劇物に該当せず)。建築構造物の高力ボルト継手の摩擦接合面に塗布することにより、サビの発生を促進し、安定化させて所定のすべり係数が得られるようにしました。低コスト化と短時間でのすべり係数基準値をクリアしました。
    使用方法1)黒皮・油脂分等を除去後、接合面に均一にハケ塗りする。2)24時間以上(48時間以上を推奨)放置し、サビの安定(表面が茶褐色でザラザラになる)を待って、締め付ける。
  • ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - ACS ケミカル山本

    ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - ACS

    ケミカル山本
    10,980税込12,078
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    交流専用電解液の特性を最大限発揮 溶接焼け取りスピードは30%アップ(メーカー比) 焼け取り時、鏡面材への白ボケを極限まで抑制 焼け取りと同時に耐食性大幅アップ。応力腐食割れに特効のウルトラ不動態被膜(特許)の形成 人と環境に配慮した安全無害な中性電解液
    適合機種エレクトロシャイナーシリーズ/スーパーシャイナーシリーズ/ウルトラシャイナーシリーズのブライト回路(焼け取り)タイプ中性液色液性中性塩電解液
  • ピカ素#SUS300W ケミカル山本

    ピカ素#SUS300W

    ケミカル山本(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1本(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    原液(希釈不要) ステンレスに発生した錆をクレンザー(研磨剤)を使用せずに除去することが可能です。もらいさびやシミ、汚れなど、ステンレス製屋根からビルの外装、モニュメントなどあらゆる製品に使用できる強力型酸性塗布液です。
    用途一般的なもらいさび・汚れ取り形状ペースト危険物の類別非危険物特性強力
  • ステンレスのもらいさび取り剤 ケミカル山本

    ステンレスのもらいさび取り剤

    ケミカル山本(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(500mL×1本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    SUS300系ステンレス(SUS)のさび取り、汚れ取り、商品についた指紋取り、なぜかついた安全靴の靴跡、溶接ヒューム取りに最適な中性塗布液(スプレー)で、ステンレス製(SUS)の一般機械(器械)や機器向けの、「軽いもらいさび(もらいサビ・軽いもらい錆び)」・汚れ取り剤で、ステンレス素材(SUS)に優しく、さびに対して強力に作用する特徴ある塗布液です。
    用途さび取り、汚れ取り、指紋取り、靴跡、溶接ヒューム等の取り種別洗浄液(中性液)
  • 後処理・仕上げ剤 シミ防止剤(中和用) ケミカル山本

    後処理・仕上げ剤 シミ防止剤(中和用)

    ケミカル山本
    3,598税込3,958
    1パック(10袋)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
  • 六価クロム検出試薬セット ケミカル山本

    六価クロム検出試薬セット

    ケミカル山本(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    5日以内出荷
    誰にでも手軽にテストできる6価クロム有無の判別試薬セット。
    危険物の類別非危険物
  • 弱酸性電解液 焼け取り・研磨用電解液 ケミカル山本

    弱酸性電解液 焼け取り・研磨用電解液

    ケミカル山本(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本(1L)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    悪臭を伴わず、作業環境がよい。 毒劇物及びPRTR法に該当しないステンレス溶接焼け取り、研磨電解液。 交流、直流回路を備えた他社製電源器でも使用可。
    タイプ弱酸性
  • 中性塩電解液 焼け取り用中性電解液 ケミカル山本

    中性塩電解液 焼け取り用中性電解液

    ケミカル山本(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本(1L)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    奇麗な仕上りが特徴、交流専用の不動態増強型(ウルトラ不動態)。 ピカ素NEOブライト-ACの改良型。 交流で3割スピードアップ。(メーカー比)
    タイプ中性
  • スーパーシャイナーUni2用オプション ケミカル山本

    スーパーシャイナーUni2用オプション

    ケミカル山本
    199税込219
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • ステンレス焼け取り電解液ピカ素NEO#150 ケミカル山本

    ステンレス焼け取り電解液ピカ素NEO#150

    ケミカル山本
    9,698税込10,668
    1本(1L)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    ステンレス(SUS)焼け取り電源器の性能をフルに発揮する、焼け取り電源器の機能「特殊波形」との組合せで、焼け取り電解液の特性を最大限に発揮します。ステンレス(SUS)溶接焼け取りスピードは十従来の「ピカ素NEO#100」に比べ約40%向上しています。ステンレス(SUS)鏡面の焼け取りに発生しやすい「白ボケ」を極限まで抑制します。焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせるウルトラ不動態皮膜(特許)の形成。人と環境に配慮した安全無害な中性電解液です。6価クロム撲滅型の不動態増強型(ウルトラ不動態)、頑固焼け用の強力型で水洗性抜群です。
    用途ステンレス用
  • 電極付属品・関連商品 付属品 ケミカル山本

    電極付属品・関連商品 付属品

    ケミカル山本
    6,098税込6,708
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    電源器出力のON/OFFとクリーナー機能の切替を外部操作出来ます。
  • 小型拭き上げ用モップ(50枚入) ケミカル山本

    小型拭き上げ用モップ(50枚入)

    ケミカル山本
    4,498税込4,948
    1缶
    当日出荷
    W型一般電極やW型スミ肉電極に装着します。
    用途ステンレス溶接焼け取り、研磨、不動態化用。適合中性塩電解液専用トラスコ品番856-8014タイプ拭き上げ用モップ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接合面錆発生器・黒皮除去剤 鉄骨接合面黒皮取り剤 ケミカル山本

    接合面錆発生器・黒皮除去剤 鉄骨接合面黒皮取り剤

    ケミカル山本(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個(1L)ほか
    5日以内出荷
    薬液は、劇毒物に該当しない安全なものです。黒皮除去後は、キレイな乾いたウエスで拭き取り、速やかに乾燥させるだけ。防錆材の効用により短期防錆皮膜を形成し、そのまま塗装できる*水洗厳禁
  • 銅・銅合金・銀製品 さび・汚れ・焼け取り洗浄液 さび止め ケミカル山本

    銅・銅合金・銀製品 さび・汚れ・焼け取り洗浄液 さび止め

    ケミカル山本
    5,198税込5,718
    1箱(500mL×2本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    ゴールドクリーナーシリーズやハイノズルで処理後の変色を防止する薬液で、塗布または侵漬することで、銅製品の光沢を保つことが出来ます。
  • ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - AC ケミカル山本

    ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - AC

    ケミカル山本(3件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1本(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    奇麗な仕上りが特徴、交流専用の不動態増強型の中性電解液です。 六価クロム撲滅対策、HL材・鏡面材へ好適、水拭き仕上可、中和処理不要 廃液処理が容易な普及品。
    用途焼け取り不動態増強型液色ルビーレッド
  • ステンレス焼け取り中性塩電解液 ケミカル山本

    ステンレス焼け取り中性塩電解液

    ケミカル山本
    9,998税込10,998
    1本(1L)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    鏡面材、ヘアライン材の焼け取りウルトラ不動態化!「交流回路」との組合せで、特性の本領発揮。仕上がり重視型電解液。焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせる ウルトラ不動態皮膜の形成。人と環境に配慮した安全無害な中性塩電解液です。電解作業中の電解液の汚れや臭気を改善します。結晶化防止の新処方で冬場も安心です。水洗性抜群です。
    用途ステンレス用。ウルトラ不動態化 。焼け取り用電解液(中性液)材質HL材・鏡面材、オーステナイト系、二相ステンレス電気回路交流波形、特殊波形、クリーナー回路
  • 不動態化処理液 ケミカル山本

    不動態化処理液

    ケミカル山本
    15,980税込17,578
    1箱ほか
    5日以内出荷
    安全な毒劇物に該当しない普通品扱い(FUDOTAI-CH)で、ステンレスの表面の不働態化再生補修処理システム法酸素系不動態化の再生補修効果を得られるのが特徴です。FUDOTAI-ELは別途電解機が必要になります
  • ピカ素NEO#ブライトACN ケミカル山本

    ピカ素NEO#ブライトACN

    ケミカル山本
    9,998税込10,998
    1本(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ヘアライン(HL)、白ボケ、鏡面白ボケ、HL白ボケ、溶接焼け取り白ボケ軽減とヘアライン(HL)や鏡面に適したステンレス(SUS)表面の焼け取り後の洗浄性を大幅に向上させた電解液です。仕上がり、溶接焼け取りスピードはNEO#ブライトACSと同等です。ウルトラ不動態化を誇る電解液で両立し特性を最大限に発揮する配合になっています。ステンレス(SUS)ヘアライン(HL)表面、鏡面の焼け取り後に発生しやすい『白ボケ』を極限まで抑制。水洗性の向上が特徴で焼け取り後の水洗性に優れた配合の焼け取り電解液です。焼け取りと同時に耐食性大幅アップ。応力腐食割れに特効のウルトラ不動態被膜(特許)の形成。溶接焼け取りスピードは「ピカ素NEO#ブライトACS」同等。(メーカー比)。SUS316Lなどの炭素量の低い(ローカーボン)ステンレス(SUS)の溶接焼け取りも最適です。人と環境に配慮した安全無害な中性塩電解液です。SUS430のTIG溶接の裏焼けもお勧めします。
    用途ステンレス用性能優先性:スピード優先、不動態化処理種別中性塩電解液(高速交流専用不動態化処理用)備考SUS430のティグ(Tig)溶接の裏焼けもお奨め。分類産業分類:タンク・容器/一般/化学プラント仕様・用途液類:ウルトラ不動態化、焼け取り用電解液(中性液)適応No1・HOT材、2B材、HL材・鏡面材、SUS430、マルテンサイト系、フェライト系、オーステナイト系電気回路交流波形/特殊波形
  • 拭きと~る ケミカル山本

    拭きと~る

    ケミカル山本(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(500mL×2本)
    4日以内出荷
    スプレーし水洗いするだけで軽度の酸化膜(アルマイト皮膜は除く)や頑固な汚れも化学反応によって簡単にとれます。 開発部に使用すればサンダー掛けが不要となり、粉塵の発生もなく、作業環境の改善とともに溶接性も向上。 スプレータイプで広域処理に最適。
    用途アルミニウムの酸化膜や頑固な指紋汚れ、白さび取りに
  • 板状電極厚手モップ ケミカル山本

    板状電極厚手モップ

    ケミカル山本
    9,898税込10,888
    1箱(20枚)
    翌々日出荷
    ステンレス溶接焼け取りと同時に不動態化が出来る電解処理に使用するモップです。電源機とグリップコード、電極にモップを取付け中性電解液を含ませて通電しかつ、スパーク防止と電解効率を上げるワイプするクロスです。溶接変色箇所の狭い部分の焼け取りに最適で効果的です。板状電極厚手モップは中性塩電解液の仕様に最も効率の良い条件で、ステンレス溶接焼け取りの作業出来る様に設計され優れたクロスです。板状電極の先端からはめ込みます。消耗した際は上下を反対にして取付けて使用します。
    寸法(mm)95×W40、板状電極:20電極板状電極
  • 銀の硫化変色・汚れ取りクリーニング液 ケミカル山本

    銀の硫化変色・汚れ取りクリーニング液

    ケミカル山本
    1,198税込1,318
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    飾台や銀盆などの大型銀製品や、彫刻模様のある銀食器の変色取りやくすみ取りに最適です。塗布後、拭き上げるだけで綺麗に仕上がる強力タイプです。
    用途塗布液(銀食器などの変色取り)
  • 酸性電解液・焼け取り・研磨用電解液 ケミカル山本

    酸性電解液・焼け取り・研磨用電解液

    ケミカル山本
    9,498税込10,448
    1本(1L)ほか
    6日以内出荷
    電解研磨や鏡面研磨の研磨能力は鏡面の綺麗さは勿論、スピードも加わり作業効率を大幅に改善する事が可能です。電解研磨、鏡面研磨、EP研磨作業中に悪臭や有害ガス等の発生も無く、抜群の研磨力を誇り、「酸素系不動態皮膜」(自己再生皮膜)形成に好適です。また、鏡面材、HL材にも好適です。ピカ素#SUSシャインシリーズでの電解溶解力は一番やわらかい(やさしい)のが、ピカ素#SUSシャインUとなります。
    用途焼け取り研磨用電解液(酸性液)、ステンレス用仕様優先性:スピード優先 、きつい焼け適合No1・HOT材、2B材、 HL材・鏡面材、 SUS200系 、SUS430 、マルテンサイト系 、フェライト系 、オーステナイト系 、ニッケル系(ハステロイ) 、二相ステンレス 、析出硬化系ステンレス種別酸性電解液/一般用(オーステナイト系)電気回路交流波形 /直流波形
  • メンテナンス用汚れ取り メンテナンス ケミカル山本

    メンテナンス用汚れ取り メンテナンス

    ケミカル山本
    4,198税込4,618
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
  • 電解装置用電極類 電極 ケミカル山本

    電解装置用電極類 電極

    ケミカル山本
    1,798税込1,978
    1箱(50枚)ほか
    翌日出荷から30日以内出荷
  • アルミニューム  アルミ用クリーナー ケミカル山本

    アルミニューム アルミ用クリーナー

    ケミカル山本(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(200mL×2本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
  • 溶接焼け取り用電解液 ピカ素 ケミカル山本

    溶接焼け取り用電解液 ピカ素

    ケミカル山本(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    有害物を含まない中性電解液だから廃液処理が容易な環境に優しい普及品です。
    用途ステンレス電解焼け取り用電解液。
  • ゴールドクリーナーH ケミカル山本

    ゴールドクリーナーH

    ケミカル山本
    9,998税込10,998
    1セット
    3日以内出荷
    ステンレス、銅、真鍮製品などの各種金属のさびと反応します。(アルミニウムを除く) しかも金属素地を侵したり、傷める心配は全くありません。 ガンコ汚れの根拠となるさびを溶かすことにより、これに付随するあらゆるシミや汚れを効果的に取り除きます。 安全な中性液で、取扱い上の危険は全くありません。
    用途従来の洗剤やあらゆる洗浄手段ではおち難いガンコな汚れ落としに。 鉗子やハサミなどの医療分野の金属製品用として効果的です。セット内容300mLボトル+200mLボトル種別洗浄剤pH値6.8~7.4液性中性危険物の類別非危険物
  • ステンレス焼け取り中性塩電解液 ケミカル山本

    ステンレス焼け取り中性塩電解液

    ケミカル山本
    31,980税込35,178
    1缶(4L)ほか
    翌日出荷
    2B材、HOT材の焼け取りウルトラ不動態化!「特殊回路」との組合せで、特性の本領発揮。スピード重視型電解液。焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせる ウルトラ不動態皮膜の形成。人と環境に配慮した安全無害な中性塩電解液です。電解作業中の電解液の汚れや臭気を改善します。結晶化防止の新処方で冬場も安心です。水洗性抜群です。
    用途ステンレス用。ウルトラ不動態化 。焼け取り用電解液(中性液)材質No1・HOT材、2B材、 オーステナイト系 、二相ステンレス電気回路交流波形、特殊波形、クリーナー回路
  • 焼け取り用浸漬液 ケミカル山本

    焼け取り用浸漬液

    ケミカル山本
    22,980税込25,278
    1缶(18L)
    翌日出荷
    従来から専ら使用されてきた極めて危険な硝フッ酸に代わり、比較的安全にフェライト系ステンレスの高温焼けや、レーザー切断面の頑固な焼け取りを可能にした焼け取り剤です。クロム・鉛・カドミウム・水銀等の有害金属は一切含有しません。ステンレスに対して極めて有害な塩化物や硫化物などは配合していません。
    用途フェライト系ステンレス用材質No1・HOT材/2B材/HL材・鏡面材/SUS200系/ SUS430/マルテンサイト系/フェライト系/ オーステナイト系/ ニッケル系(ハステロイ) /二相ステンレス/ 析出硬化系ステンレス内容量(L)18
  • スラグ発生防止剤 ケミカル山本

    スラグ発生防止剤

    ケミカル山本
    5,298税込5,828
    1式
    翌々日出荷
    溶接裏側に出やすい、通称「花咲現象」が劇的に改善します。特に薄板で効果覿面です。
    用途メンテナンス・鏡面補修用材質No1・HOT材/HL材・鏡面材/オーステナイト系
  • 弱酸性電解液 焼け取り・研磨用電解液 ケミカル山本

    弱酸性電解液 焼け取り・研磨用電解液

    ケミカル山本
    17,980税込19,778
    1本(1L)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    使用中に悪臭や有害ガスなどの発生もなく、抜群の研磨力を誇る。鏡面材、HL材に好適。
  • メンテナンス用洗浄剤(さび・汚れ取り用) 拭き上げ型 ケミカル山本

    メンテナンス用洗浄剤(さび・汚れ取り用) 拭き上げ型

    ケミカル山本
    3,898税込4,288
    1袋(10枚)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    薬液を染み込ませたタオル式ワイパーで、軽いさび取り、溶接ヒュームの拭き取り、酸洗ムラのぼかしなど、気軽に拭くだけの簡単処理。出荷前のお化粧直しに最適で、ご使用後のワイパーを水切りすれば、拭き取りワイパーとしても使える丈夫な不織布です。
  • メンテナンス用洗浄剤(さび・汚れ取り用) 浸漬液 ケミカル山本

    メンテナンス用洗浄剤(さび・汚れ取り用) 浸漬液

    ケミカル山本
    6,998税込7,698
    1本(1L)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    漬けておくだけでみるみるサビが取れる。ウェスに染み込ませて拭けば、サビ、汚れ(手垢・靴痕)除去は勿論、酸洗後の液だれや電解焼け取り後のムラ解消にも最適!出荷前の酸洗浄(焼けは取れない)に使用すれば、鉄粉や汚れが取れて、錆びにくくなる効果大!処理後は水洗して仕上げて、すっきりピカピカ!
  • メンテナンス・鏡面補修用 研磨剤 ケミカル山本

    メンテナンス・鏡面補修用 研磨剤

    ケミカル山本
    14,980税込16,478
    1セットほか
    翌日出荷から10日以内出荷
    鏡面材の加工中生じるくもり、ステンレスのシミ、汚れをやさしく研磨して本来の輝きを復元でき、手軽に鏡面補修ができる。