11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
悪臭を伴わず、作業環境がよい。 毒劇物及びPRTR法に該当しないステンレス溶接焼け取り、研磨電解液。 交流、直流回路を備えた他社製電源器でも使用可。
タイプ弱酸性
1本(1L)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(1L)ほか
7,598 税込8,358
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用中に悪臭や有害ガスなどの発生もなく、抜群の研磨力を誇る。鏡面材、HL材に好適。
1本(1L)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電解研磨や鏡面研磨の研磨能力は鏡面の綺麗さは勿論、スピードも加わり作業効率を大幅に改善する事が可能です。電解研磨、鏡面研磨、EP研磨作業中に悪臭や有害ガス等の発生も無く、抜群の研磨力を誇り、「酸素系不動態皮膜」(自己再生皮膜)形成に好適です。また、鏡面材、HL材にも好適です。ピカ素#SUSシャインシリーズでの電解溶解力は一番やわらかい(やさしい)のが、ピカ素#SUSシャインUとなります。
用途焼け取り研磨用電解液(酸性液)、ステンレス用 仕様優先性:スピード優先 、きつい焼け 適合No1・HOT材、2B材、 HL材・鏡面材、 SUS200系 、SUS430 、マルテンサイト系 、フェライト系 、オーステナイト系 、ニッケル系(ハステロイ) 、二相ステンレス 、析出硬化系ステンレス 種別酸性電解液/一般用(オーステナイト系) 電気回路交流波形 /直流波形
1本(1L)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

原液(希釈不要) ステンレスに発生した錆をクレンザー(研磨剤)を使用せずに除去することが可能です。食品添加物由来の酸性塗布液なので厨房や食品機器にご利用頂けます。
用途さび、汚れ取り ピンク タイプもらいさび・汚れ取り食品機器用 形状ペースト状 対応材質ステンレス 主な用途サビ落とし 危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のように磨く手間がいらず、傷もつけない全く新しい液状の研磨磨き。安全無害、中性の一液型クリーナーでうるめたり中和する手間がいりません。さっとスプレーしてあとは水洗いだけでピカピカに仕上がります。光沢は長時間持続します。
用途真鍮製品のお手入れに
1本(500mL)
7,498 税込8,248
翌々日出荷

ケミカル山本ピカ素#SUSシャインS
研磨、焼け取りに使用します。ステンレス用弱酸性電解液です。鏡面材、ヘアーライン材に好適です。
用途ステンレス用 トラスコ品番203-7921 種別酸性電解液 濃青色
1缶(18L)
159,800 税込175,780
翌々日出荷

原液(希釈不要) ステンレスに発生した錆をクレンザー(研磨剤)を使用せずに除去することが可能です。もらいさびやシミ、汚れなど、ステンレス製屋根からビルの外装、モニュメントなどあらゆる製品に使用できる強力型酸性塗布液です。
用途一般的なもらいさび・汚れ取り 形状ペースト 危険物の類別非危険物 特性強力
1本(1L)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケミカル山本ピカ素#SUSシャインM
これまで電解研磨ができなかった、マルテンサイト、フェライト系ステンレス鋼の鏡面化が可能です。オーステナイト、析出硬化、二相系など様々なステンレスの電解研磨にも対応しています。スピーディな溶接焼け取りは従来通り可能です。作業中の液保持力改善により省コスト化、生産性の向上が期待できます。
用途ステンレス用 種別酸性電解液 黄色
1本(1L)ほか
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス、銅、真鍮製品などのあらゆる金属のさびを溶かします。(アルミニウムは除く)。取り扱い易いスポイド瓶入りで、専用のワイパーが付属しています。従来の酸液による危険や、真鍮磨きのような労力はいりません。[ふき取り液]と[ペースト]の相乗効果により、さび取りと研磨効果は抜群。金属素地を侵したり、傷める心配は全くありません。若干の臭気がありますが、安全無害の中性液です。
用途ステンレスのもらいさび、汚れや銅、真鍮のガンコな汚れや溶接焼け取り用ペーストです。 種別研磨剤 容量(mL)200(ペースト)300(ふきとり液) pH値6.8~7.4 液性中性 危険物の類別非危険物
1箱
9,498 税込10,448
翌々日出荷

軽量で最大27Aのハイパワーです。焼け取り、研磨、表面改質(ウルトラ不動態被膜形成)など、万能型です。用途に適した電解液が分かる親切表示です。特殊波形の採用で6価クロムの発生を完全防止します。スパークを抑える仕上り重視の過電流対策組込み。W用とUni用の2種類の電極グリップが使用可能です。
用途焼け取りとウルトラ不動態化、電解研磨、サビ、万能汚れ取り、バフかす取りとウルトラ不動態化、ダル仕上げと不動態化 質量(kg)4.7 入力電圧(V)100&200 出力電流(A)最大27
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷