商品豆知識
不動態化増強型焼け取り用、強力型の中性電解液です。回路の推奨設定:重乗(焼け取り)。六価クロム撲滅対策処理速度が早い水拭き仕上可中和処理不要。廃液処理が容易な普及品。
用途不動態化増強型焼け取り用
液色橙色
交流専用電解液の特性を最大限発揮
溶接焼け取りスピードは30%アップ(メーカー比)
焼け取り時、鏡面材への白ボケを極限まで抑制
焼け取りと同時に耐食性大幅アップ。応力腐食割れに特効のウルトラ不動態被膜(特許)の形成
人と環境に配慮した安全無害な中性電解液
適合機種エレクトロシャイナーシリーズ/スーパーシャイナーシリーズ/ウルトラシャイナーシリーズのブライト回路(焼け取り)
タイプ中性
液色黄
液性中性塩電解液
悪臭を伴わず、作業環境がよい。
毒劇物及びPRTR法に該当しないステンレス溶接焼け取り、研磨電解液。
交流、直流回路を備えた他社製電源器でも使用可。
タイプ弱酸性
奇麗な仕上りが特徴、交流専用の不動態増強型(ウルトラ不動態)。
ピカ素NEOブライト-ACの改良型。
交流で3割スピードアップ。(メーカー比)
タイプ中性
使用中に悪臭や有害ガスなどの発生もなく、抜群の研磨力を誇る。鏡面材、HL材に好適。
6価クロム撲滅型の不動態増強型。
ステンレス(SUS)溶接焼け取り、食品機器やステンレス(SUS)製の原子力設備機器(機械)のサビ除去や設備メンテナンス用の電解液です。
100Eタイプは「アルカリ金属無配合」を特徴としたステンレス製品のエレクトロニクス設備機械のサビ除去や設備メンテナンス用になります。
用途ステンレス用
錆取り、汚れ取り、油汚れ、マジックインキなどを、強力に取り除く配合電解液。ステンレス焼け取り電解液としてもお使い頂けます。
・シンク(流し台)の素材として使われる高クロム(Cr)フェライト系ステンレス(SUS)鋼にとって最も大切で重要なのは、『不動態皮膜』の耐食性(つよさ)であり、メーカーでは創業から「ステンレスにより耐食性(つよさ)と輝きを」をモットーに、シンク(流し台)の素材で使われる高クロム(Cr)フェライト系ステンレス(SUS)素材加工に伴うステンレスワゴンや、シンク(流し台)、消毒盤台などの機器や機械の溶接焼け取りと、ウルトラ不動態のステンレス(SUS)表面改質を伴う溶接焼け取り電解液【ピカ素NEO#ニューフェライト】を用いることにより、シンク(流し台)の素材として使われる高クロム(Cr)フェライト系ステンレス(SUS)鋼表層に、『ウルトラ不動態皮膜』を形成する特許技術で、『ワンランク上質の表面へ改質』する金属表面改質処理技術で、お客様の商品に付加価値を提供する中性塩電解液【ピカ素NEO#ニューフェライト】です。
6価クロム撲滅型の不動態増強型。ステンレス(SUS)溶接焼け取り、食品機器やステンレス(SUS)製の原子力設備機器(機械)のサビ除去や設備メンテナンス用の電解液です。100Eタイプは『アルカリ金属無配合』を特徴としたステンレス製品のエレクトロニクス設備機械のサビ除去や設備メンテナンス用になります。人と環境に配慮した安全無害な中性電解液です。頑固焼け用の強力型で水溶性抜群です。
鏡面材、ヘアライン材の焼け取りウルトラ不動態化!「交流回路」との組合せで、特性の本領発揮。仕上がり重視型電解液。焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせる ウルトラ不動態皮膜の形成。人と環境に配慮した安全無害な中性塩電解液です。電解作業中の電解液の汚れや臭気を改善します。結晶化防止の新処方で冬場も安心です。水洗性抜群です。
用途ステンレス用。ウルトラ不動態化 。焼け取り用電解液(中性液)
材質HL材・鏡面材、オーステナイト系、二相ステンレス
電気回路交流波形、特殊波形、クリーナー回路
電解研磨や鏡面研磨の研磨能力は鏡面の綺麗さは勿論、スピードも加わり作業効率を大幅に改善する事が可能です。電解研磨、鏡面研磨、EP研磨作業中に悪臭や有害ガス等の発生も無く、抜群の研磨力を誇り、「酸素系不動態皮膜」(自己再生皮膜)形成に好適です。また、鏡面材、HL材にも好適です。ピカ素#SUSシャインシリーズでの電解溶解力は一番やわらかい(やさしい)のが、ピカ素#SUSシャインUとなります。
用途焼け取り研磨用電解液(酸性液)、ステンレス用
仕様優先性:スピード優先 、きつい焼け
適合No1・HOT材、2B材、 HL材・鏡面材、 SUS200系 、SUS430 、マルテンサイト系 、フェライト系 、オーステナイト系 、ニッケル系(ハステロイ) 、二相ステンレス 、析出硬化系ステンレス
種別酸性電解液/一般用(オーステナイト系)
電気回路交流波形 /直流波形
有害物を含まない中性電解液だから廃液処理が容易な環境に優しい普及品です。
用途ステンレス電解焼け取り用電解液。
2B材、HOT材の焼け取りウルトラ不動態化!「特殊回路」との組合せで、特性の本領発揮。スピード重視型電解液。焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせる ウルトラ不動態皮膜の形成。人と環境に配慮した安全無害な中性塩電解液です。電解作業中の電解液の汚れや臭気を改善します。結晶化防止の新処方で冬場も安心です。水洗性抜群です。
用途ステンレス用。ウルトラ不動態化 。焼け取り用電解液(中性液)
材質No1・HOT材、2B材、 オーステナイト系 、二相ステンレス
電気回路交流波形、特殊波形、クリーナー回路
安全、無害な中性塩電解液【FUDOTAI-EL】(不動態イーエル)と電源器(機)を用いた中性塩電解によるステンレス(SUS)表面の不動態化再生補修処理システム法電解法で、塗布型より強力な酸素系不動態化の再生補修効果を得られるのが特徴で、電解処理後は水洗いだけです。
色無色
ステンレス(SUS)焼け取り電源器の性能をフルに発揮する、焼け取り電源器の機能「特殊波形」との組合せで、焼け取り電解液の特性を最大限に発揮します。ステンレス(SUS)溶接焼け取りスピードは十従来の「ピカ素NEO#100」に比べ約40%向上しています。ステンレス(SUS)鏡面の焼け取りに発生しやすい「白ボケ」を極限まで抑制します。焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせるウルトラ不動態皮膜(特許)の形成。人と環境に配慮した安全無害な中性電解液です。6価クロム撲滅型の不動態増強型(ウルトラ不動態)、頑固焼け用の強力型で水洗性抜群です。
用途ステンレス用
奇麗な仕上りが特徴、交流専用の不動態増強型の中性電解液です。
六価クロム撲滅対策、HL材・鏡面材へ好適、水拭き仕上可、中和処理不要
廃液処理が容易な普及品。
用途焼け取り不動態増強型
液色ルビーレッド
オーステナイト系ステンレス鋼の応力腐食割れ(SCC)防止に「特効」な新元素配合のステンレス(SUS)焼け取り電解液です。稼働中のプラント機器類の保守、点検(亀裂割れ、腐食割れ)に【ピカ素#SUS S・C・C(SCC)】中性塩電解ステンレス溶接焼け取り法で、焼け取りと同時にできる「ウルトラ不動態皮膜」形成で、応力腐食割れや耐塩素孔食性に優れ、亀裂割れ、腐食割れ、応力割れなどの改善に特効の元素を配合し延命効果で驚くほど改善がみられます。
電解処理することにより残存スケールや異物を取り、サンダー掛け後のギラつきを消すダル仕上げと不動態化の三役型。
マーキング用原紙をステンレス表面に貼付「マーキング用電解液」と電極にモップを被せ軽く上からなぞり通電させるだけの簡単作業でシールや油性マジックで書いた表記が剥がれなくなります。
必要な物は、電解器、電解液、電極やコード類、マーキング原紙です。
用途ステンレス用
有害物を含まない中性塩電解液だから廃液処理が容易な環境に優しい普及品です。
用途ステンレス用。
危険物の類別非危険物
鉄鋼製品のさび発生剤。*ミルキラーK-Sは高力ボルト摩擦結合面用
安全な毒劇物に該当しない普通品扱い(FUDOTAI-CH)で、ステンレスの表面の不働態化再生補修処理システム法酸素系不動態化の再生補修効果を得られるのが特徴です。FUDOTAI-ELは別途電解機が必要になります
SUS300系ステンレス(SUS)のさび取り、汚れ取り、商品についた指紋取り、なぜかついた安全靴の靴跡、溶接ヒューム取りに最適な中性塗布液(スプレー)で、ステンレス製(SUS)の一般機械(器械)や機器向けの、「軽いもらいさび(もらいサビ・軽いもらい錆び)」・汚れ取り剤で、ステンレス素材(SUS)に優しく、さびに対して強力に作用する特徴ある塗布液です。
用途さび取り、汚れ取り、指紋取り、靴跡、溶接ヒューム等の取り
種別洗浄液(中性液)
SUS300系ステンレス(SUS)のさび取り、汚れ取り、商品についた指紋取り、なぜかついた安全靴の靴跡、溶接ヒューム取りに最適な中性塗布液(スプレー)で、ステンレス製(SUS)の一般機械(器械)や機器向けの、「軽いもらいさび(もらいサビ・軽いもらい錆び)」・汚れ取り剤で、ステンレス素材(SUS)に優しく、さびに対して強力に作用する特徴ある塗布液です。
用途さび取り、汚れ取り、指紋取り、靴跡、溶接ヒューム等の取り
種別洗浄液(中性液)
ヘアライン(HL)、白ボケ、鏡面白ボケ、HL白ボケ、溶接焼け取り白ボケ軽減とヘアライン(HL)や鏡面に適したステンレス(SUS)表面の焼け取り後の洗浄性を大幅に向上させた電解液です。仕上がり、溶接焼け取りスピードはNEO#ブライトACSと同等です。ウルトラ不動態化を誇る電解液で両立し特性を最大限に発揮する配合になっています。ステンレス(SUS)ヘアライン(HL)表面、鏡面の焼け取り後に発生しやすい『白ボケ』を極限まで抑制。水洗性の向上が特徴で焼け取り後の水洗性に優れた配合の焼け取り電解液です。焼け取りと同時に耐食性大幅アップ。応力腐食割れに特効のウルトラ不動態被膜(特許)の形成。溶接焼け取りスピードは「ピカ素NEO#ブライトACS」同等。(メーカー比)。SUS316Lなどの炭素量の低い(ローカーボン)ステンレス(SUS)の溶接焼け取りも最適です。人と環境に配慮した安全無害な中性塩電解液です。SUS430のTIG溶接の裏焼けもお勧めします。
用途ステンレス用
性能優先性:スピード優先、不動態化処理
種別中性塩電解液(高速交流専用不動態化処理用)
備考SUS430のティグ(Tig)溶接の裏焼けもお奨め。
分類産業分類:タンク・容器/一般/化学プラント
仕様・用途液類:ウルトラ不動態化、焼け取り用電解液(中性液)
適応No1・HOT材、2B材、HL材・鏡面材、SUS430、マルテンサイト系、フェライト系、オーステナイト系
電気回路交流波形/特殊波形
24時間で既に基準すべり係数を実現(一例として24時間でμは0.45以上の0.58)。発生したサビは100日で進行がゼロに収束。希釈不要で塗布だけの簡単作業。安全な薬剤(毒劇物に該当せず)。建築構造物の高力ボルト継手の摩擦接合面に塗布することにより、サビの発生を促進し、安定化させて所定のすべり係数が得られるようにしました。低コスト化と短時間でのすべり係数基準値をクリアしました。
使用方法1)黒皮・油脂分等を除去後、接合面に均一にハケ塗りする。2)24時間以上(48時間以上を推奨)放置し、サビの安定(表面が茶褐色でザラザラになる)を待って、締め付ける。
飾台や銀盆などの大型銀製品や、彫刻模様のある銀食器の変色取りやくすみ取りに最適です。塗布後、拭き上げるだけで綺麗に仕上がる強力タイプです。
用途塗布液(銀食器などの変色取り)
漬けておくだけでみるみるサビが取れる。ウェスに染み込ませて拭けば、サビ、汚れ(手垢・靴痕)除去は勿論、酸洗後の液だれや電解焼け取り後のムラ解消にも最適!出荷前の酸洗浄(焼けは取れない)に使用すれば、鉄粉や汚れが取れて、錆びにくくなる効果大!処理後は水洗して仕上げて、すっきりピカピカ!
関連キーワード
1
2
3
次へ