丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
自由長(mm)300
丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
・樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。・樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。
寸法L(mm)75
寸法L1(mm)63
寸法F(mm)27
寸法D(mm)28
使用ボルトM12×90×P1.75
ばねの種類強力ばね
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
・樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。・樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。
寸法L(mm)75
適合規格ばねTB:TB70、ばねTF:TF70、ばねTH:TH70、ばねTL:TL70、ばねTM:TM70
寸法L1(mm)63
寸法F(mm)27
寸法D(mm)36
使用ボルトM12×90×P1.75
ばねの種類強力ばね
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
・樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。・樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。
寸法L(mm)125
適合規格ばねTF:TF60
寸法L1(mm)113
寸法F(mm)27
寸法D(mm)31
使用ボルトM12×140×P1.75
ばねの種類強力ばね
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
・樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。・樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。
寸法L(mm)100
寸法L1(mm)88
寸法F(mm)27
寸法D(mm)28
使用ボルトM12×115×P1.75
ばねの種類強力ばね
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
・樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。・樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。
寸法L(mm)50
適合規格ばねTF:TF60
寸法L1(mm)38
寸法F(mm)27
寸法D(mm)31
使用ボルトM12×65×P1.75
ばねの種類強力ばね
1個
¥819
税込¥901
4日以内出荷
・樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。・樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。
寸法L(mm)125
寸法L1(mm)113
寸法F(mm)27
寸法D(mm)23
使用ボルトM12×140×P1.75
ばねの種類強力ばね
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。
樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。
寸法F(mm)27
・樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。・樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。
寸法L(mm)100
適合規格ばねTF:TF50
寸法L1(mm)88
寸法F(mm)27
寸法D(mm)26
使用ボルトM12×115×P1.75
ばねの種類強力ばね
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
・樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。・樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。
寸法L(mm)75
適合規格ばねTF:TF50
寸法L1(mm)63
寸法F(mm)27
寸法D(mm)26
使用ボルトM12×90×P1.75
ばねの種類強力ばね
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
・樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。・樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。
寸法L(mm)100
適合規格ばねTB:TB70、ばねTF:TF70、ばねTH:TH70、ばねTL:TL70、ばねTM:TM70
寸法L1(mm)88
寸法F(mm)27
寸法D(mm)36
使用ボルトM12×115×P1.75
ばねの種類強力ばね
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
・樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。・樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。
寸法L(mm)75
適合規格ばねTF:TF60
寸法L1(mm)63
寸法F(mm)27
寸法D(mm)31
使用ボルトM12×90×P1.75
ばねの種類強力ばね
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
・樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。・樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。
寸法L(mm)50
寸法L1(mm)38
寸法F(mm)27
寸法D(mm)23
使用ボルトM12×65×P1.75
ばねの種類強力ばね
1個
¥719
税込¥791
4日以内出荷
・樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。・樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。
寸法L(mm)100
寸法L1(mm)88
寸法F(mm)27
寸法D(mm)23
使用ボルトM12×115×P1.75
ばねの種類強力ばね
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
・樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。・樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。
寸法L(mm)125
適合規格ばねTF:TF50
寸法L1(mm)113
寸法F(mm)27
寸法D(mm)26
使用ボルトM12×140×P1.75
ばねの種類強力ばね
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
・樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。・樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。
寸法L(mm)75
寸法L1(mm)63
寸法F(mm)27
寸法D(mm)23
使用ボルトM12×90×P1.75
ばねの種類強力ばね
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
・樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。・樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。
寸法L(mm)100
適合規格ばねTF:TF60
寸法L1(mm)88
寸法F(mm)27
寸法D(mm)31
使用ボルトM12×115×P1.75
ばねの種類強力ばね
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。・樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。
寸法L(mm)50
適合規格ばねTB:TB70、ばねTF:TF70、ばねTH:TH70、ばねTL:TL70、ばねTM:TM70
寸法L1(mm)38
寸法F(mm)27
寸法D(mm)36
使用ボルトM12×65×P1.75
ばねの種類強力ばね
1個
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
・樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。・樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。
寸法L(mm)50
寸法L1(mm)38
寸法F(mm)27
寸法D(mm)28
使用ボルトM12×65×P1.75
ばねの種類強力ばね
1個
¥819
税込¥901
4日以内出荷
・樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。・樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。
寸法L(mm)125
適合規格ばねTB:TB70、ばねTF:TF70、ばねTH:TH70、ばねTL:TL70、ばねTM:TM70
寸法L1(mm)113
寸法F(mm)27
寸法D(mm)36
使用ボルトM12×140×P1.75
ばねの種類強力ばね
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
・樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。・樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。
寸法L(mm)50
適合規格ばねTF:TF50
寸法L1(mm)38
寸法F(mm)27
寸法D(mm)26
使用ボルトM12×65×P1.75
ばねの種類強力ばね
1個
¥689
税込¥758
4日以内出荷
・樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。・樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。
寸法L(mm)125
寸法L1(mm)113
寸法F(mm)27
寸法D(mm)28
使用ボルトM12×140×P1.75
ばねの種類強力ばね
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
色黄
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
色赤
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類強力ばね
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼
色青
種類軽荷重
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類強力ばね
種類高たわみ用
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
色緑
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)290以下
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼
色茶
種類極重荷重
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
タイプLRタイプ
ばね定数(N/mm)4.42
自由長(mm)25
外径(mm)6
内径(mm)4
ばねの種類強力ばね
1個
¥139
税込¥153
翌々日出荷
・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
タイプLRタイプ
ばね定数(N/mm)5.52
自由長(mm)20
外径(mm)6
内径(mm)4
ばねの種類強力ばね
1個
¥119
税込¥131
翌々日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.09
自由長(mm)14
初張力(N)0.15
総巻数(巻)19.5
外径(mm)4
入数(個)20
線径(mm)0.32
使用荷重(N)2
使用長さ(mm)33.9
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.25
自由長(mm)40
総巻数(巻)9.75
外径(mm)10
内径(mm)8.7
入数(個)10
線径(mm)0.65
使用荷重(N)6.9
使用たわみ(mm)28
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.43
自由長(mm)37.5
初張力(N)1.6
総巻数(巻)14.5
外径(mm)12
入数(個)5
線径(mm)1
使用荷重(N)15.2
使用長さ(mm)68.7
1セット(5個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.3
自由長(mm)30
総巻数(巻)12.75
外径(mm)6
内径(mm)5
入数(個)20
線径(mm)0.5
使用荷重(N)5.4
使用たわみ(mm)17.7
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)2.15
自由長(mm)10
総巻数(巻)11.75
外径(mm)3
内径(mm)2.1
入数(個)20
線径(mm)0.45
使用荷重(N)6.9
使用たわみ(mm)3.2
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ