丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)290以下
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品
材質ばね用シリコンクロム鋼
内径(Φmm)6
外径(Φmm)12
最大荷重(N)422
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品
材質ばね用シリコンクロム鋼
内径(Φmm)6
外径(Φmm)12
最大荷重(N)284
RoHS指令(10物質対応)対応
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
色黄
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
色赤
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼
色青
種類軽荷重
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
色緑
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼
色茶
種類極重荷重
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね
材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)290以下
フック形状逆丸フック
・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
タイプLRタイプ
ばね定数(N/mm)11.03
自由長(mm)40
外径(mm)12
内径(mm)8
ばねの種類強力ばね
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
タイプLRタイプ
ばね定数(N/mm)7.35
自由長(mm)60
外径(mm)12
内径(mm)8
ばねの種類強力ばね
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
タイプLRタイプ
ばね定数(N/mm)14.71
自由長(mm)30
外径(mm)12
内径(mm)8
ばねの種類強力ばね
1個
¥209
税込¥230
翌々日出荷
・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
タイプLRタイプ
ばね定数(N/mm)17.65
自由長(mm)25
外径(mm)12
内径(mm)8
ばねの種類強力ばね
1個
¥209
税込¥230
翌々日出荷
丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
自由長(mm)300
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.43
自由長(mm)37.5
初張力(N)1.6
総巻数(巻)14.5
外径(mm)12
入数(個)5
線径(mm)1
使用荷重(N)15.2
使用長さ(mm)68.7
1セット(5個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.34
自由長(mm)45
総巻数(巻)9.25
外径(mm)12
内径(mm)10.4
入数(個)10
線径(mm)0.8
使用荷重(N)10.8
使用たわみ(mm)31.4
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.45
自由長(mm)35
総巻数(巻)7.5
外径(mm)12
内径(mm)10.4
入数(個)10
線径(mm)0.8
使用荷重(N)10.8
使用たわみ(mm)23.9
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.59
自由長(mm)40
総巻数(巻)9
外径(mm)12
内径(mm)10.2
入数(個)10
線径(mm)0.9
使用荷重(N)15.2
使用たわみ(mm)25.8
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.72
自由長(mm)20
総巻数(巻)5.75
外径(mm)12
内径(mm)10
入数(個)10
線径(mm)1
使用荷重(N)20.1
使用たわみ(mm)11.7
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.67
自由長(mm)25
総巻数(巻)5.75
外径(mm)12
内径(mm)10.4
入数(個)10
線径(mm)0.8
使用荷重(N)10.8
使用たわみ(mm)16.2
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.35
自由長(mm)25
総巻数(巻)6.75
外径(mm)12
内径(mm)10
入数(個)10
線径(mm)1
使用荷重(N)20.1
使用たわみ(mm)14.9
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.94
自由長(mm)39.8
初張力(N)3.4
総巻数(巻)14.5
外径(mm)12
入数(個)2
線径(mm)1.2
使用荷重(N)26
使用長さ(mm)64.1
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.23
自由長(mm)50.5
初張力(N)1.6
総巻数(巻)27.5
外径(mm)12
入数(個)5
線径(mm)1
使用荷重(N)15.2
使用長さ(mm)109.2
1セット(5個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.16
自由長(mm)63.5
初張力(N)1.6
総巻数(巻)40.5
外径(mm)12
入数(個)5
線径(mm)1
使用荷重(N)15.2
使用長さ(mm)149.7
1セット(5個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.78
自由長(mm)30
総巻数(巻)7.25
外径(mm)12
内径(mm)10.2
入数(個)10
線径(mm)0.9
使用荷重(N)15.2
使用たわみ(mm)19.4
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.56
自由長(mm)30
総巻数(巻)6.5
外径(mm)12
内径(mm)10.4
入数(個)10
線径(mm)0.8
使用荷重(N)10.8
使用たわみ(mm)19.3
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.97
自由長(mm)25
総巻数(巻)6.25
外径(mm)12
内径(mm)10.2
入数(個)10
線径(mm)0.9
使用荷重(N)15.2
使用たわみ(mm)15.7
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.51
自由長(mm)45
総巻数(巻)10
外径(mm)12
内径(mm)10.2
入数(個)10
線径(mm)0.9
使用荷重(N)15.2
使用たわみ(mm)29.8
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.27
自由長(mm)20
総巻数(巻)5.25
外径(mm)12
内径(mm)10.2
入数(個)10
線径(mm)0.9
使用荷重(N)15.2
使用たわみ(mm)12
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.32
自由長(mm)42.5
初張力(N)1.6
総巻数(巻)19.5
外径(mm)12
入数(個)5
線径(mm)1
使用荷重(N)15.2
使用長さ(mm)84.3
1セット(5個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.84
自由長(mm)42
初張力(N)6.6
総巻数(巻)14.5
外径(mm)12
入数(個)2
線径(mm)1.4
使用荷重(N)41
使用長さ(mm)61
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.99
自由長(mm)60.2
初張力(N)6.6
総巻数(巻)27.5
外径(mm)12
入数(個)2
線径(mm)1.4
使用荷重(N)41
使用長さ(mm)95.4
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.38
自由長(mm)49
初張力(N)6.6
総巻数(巻)19.5
外径(mm)12
入数(個)2
線径(mm)1.4
使用荷重(N)41
使用長さ(mm)74.2
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.67
自由長(mm)78.4
初張力(N)6.6
総巻数(巻)40.5
外径(mm)12
入数(個)2
線径(mm)1.4
使用荷重(N)41
使用長さ(mm)129.9
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.38
自由長(mm)40
総巻数(巻)8.5
外径(mm)12
内径(mm)10.4
入数(個)10
線径(mm)0.8
使用荷重(N)10.8
使用たわみ(mm)28.2
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.74
自由長(mm)45
総巻数(巻)10.75
外径(mm)12
内径(mm)10
入数(個)10
線径(mm)1
使用荷重(N)20.1
使用たわみ(mm)27.3
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.12
自由長(mm)30
総巻数(巻)7.75
外径(mm)12
内径(mm)10
入数(個)10
線径(mm)1
使用荷重(N)20.1
使用たわみ(mm)18
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.24
自由長(mm)91.4
初張力(N)3.4
総巻数(巻)57.5
外径(mm)12
入数(個)2
線径(mm)1.2
使用荷重(N)26
使用長さ(mm)186
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.5
自由長(mm)55.4
初張力(N)3.4
総巻数(巻)27.5
外径(mm)12
入数(個)2
線径(mm)1.2
使用荷重(N)26
使用長さ(mm)101
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ