3,126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
99 税込109
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
108 税込119
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
91 税込100
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼 種類軽荷重 使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
109 税込120
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下
1パック(10個)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼 種類極重荷重 使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
159 税込175
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類強力ばね
1個
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下 フック形状逆丸フック
1パック(10個)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類強力ばね 種類高たわみ用
1個
特価
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
赤色 ばね定数(N/mm)119.9 ばねの種類強力ばね ロット径Dd(Φmm)20 穴径DH(Φmm)40 自由長Lo(mm)139
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。
青色 ばね定数(N/mm)53.3 ばねの種類強力ばね ロット径Dd(Φmm)8 穴径DH(Φmm)16 自由長Lo(mm)25
1個
569 税込626
4日以内出荷

・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。
青色 ばね定数(N/mm)239.7 ばねの種類強力ばね ロット径Dd(Φmm)38 穴径DH(Φmm)63 自由長Lo(mm)89
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
赤色 ばね定数(N/mm)98.4 ばねの種類強力ばね ロット径Dd(Φmm)25 穴径DH(Φmm)50 自由長Lo(mm)254
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
赤色 ばね定数(N/mm)55.8 ばねの種類強力ばね ロット径Dd(Φmm)16 穴径DH(Φmm)32 自由長Lo(mm)203
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
赤色 ばね定数(N/mm)45.5 ばねの種類強力ばね ロット径Dd(Φmm)8 穴径DH(Φmm)16 自由長Lo(mm)44
1個
719 税込791
4日以内出荷

・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
赤色 ばね定数(N/mm)109.2 ばねの種類強力ばね ロット径Dd(Φmm)25 穴径DH(Φmm)50 自由長Lo(mm)229
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
赤色 ばね定数(N/mm)29.1 ばねの種類強力ばね ロット径Dd(Φmm)12.5 穴径DH(Φmm)25 自由長Lo(mm)229
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
赤色 ばね定数(N/mm)31.3 ばねの種類強力ばね ロット径Dd(Φmm)8 穴径DH(Φmm)16 自由長Lo(mm)64
1個
859 税込945
4日以内出荷

・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
赤色 ばね定数(N/mm)98.6 ばねの種類強力ばね ロット径Dd(Φmm)16 穴径DH(Φmm)32 自由長Lo(mm)115
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
赤色 ばね定数(N/mm)74.9 ばねの種類強力ばね ロット径Dd(Φmm)12.5 穴径DH(Φmm)25 自由長Lo(mm)89
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
赤色 ばね定数(N/mm)9.6 ばねの種類強力ばね ロット径Dd(Φmm)6.3 穴径DH(Φmm)12.5 自由長Lo(mm)115
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
赤色 ばね定数(N/mm)111.1 ばねの種類強力ばね ロット径Dd(Φmm)16 穴径DH(Φmm)32 自由長Lo(mm)102
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
赤色 ばね定数(N/mm)15.7 ばねの種類強力ばね ロット径Dd(Φmm)8 穴径DH(Φmm)16 自由長Lo(mm)127
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
赤色 ばね定数(N/mm)22.5 ばねの種類強力ばね ロット径Dd(Φmm)10 穴径DH(Φmm)20 自由長Lo(mm)178
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
赤色 ばね定数(N/mm)17.5 ばねの種類強力ばね ロット径Dd(Φmm)5 穴径DH(Φmm)10 自由長Lo(mm)38
1個
529 税込582
4日以内出荷

・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
赤色 ばね定数(N/mm)82.1 ばねの種類強力ばね ロット径Dd(Φmm)20 穴径DH(Φmm)40 自由長Lo(mm)203
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
赤色 ばね定数(N/mm)163.4 ばねの種類強力ばね ロット径Dd(Φmm)20 穴径DH(Φmm)40 自由長Lo(mm)102
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
赤色 ばね定数(N/mm)90.9 ばねの種類強力ばね ロット径Dd(Φmm)10 穴径DH(Φmm)20 自由長Lo(mm)44
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
赤色 ばね定数(N/mm)260.4 ばねの種類強力ばね ロット径Dd(Φmm)20 穴径DH(Φmm)40 自由長Lo(mm)64
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
赤色 ばね定数(N/mm)34.4 ばねの種類強力ばね ロット径Dd(Φmm)6.3 穴径DH(Φmm)12.5 自由長Lo(mm)32
1個
579 税込637
4日以内出荷

・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
赤色 ばね定数(N/mm)140.4 ばねの種類強力ばね ロット径Dd(Φmm)25 穴径DH(Φmm)50 自由長Lo(mm)178
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
赤色 ばね定数(N/mm)26.7 ばねの種類強力ばね ロット径Dd(Φmm)5 穴径DH(Φmm)10 自由長Lo(mm)25
1個
459 税込505
4日以内出荷

・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
赤色 ばね定数(N/mm)6.5 ばねの種類強力ばね ロット径Dd(Φmm)5 穴径DH(Φmm)10 自由長Lo(mm)102
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
赤色 ばね定数(N/mm)52.6 ばねの種類強力ばね ロット径Dd(Φmm)8 穴径DH(Φmm)16 自由長Lo(mm)38
1個
679 税込747
4日以内出荷

・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
赤色 ばね定数(N/mm)78.4 ばねの種類強力ばね ロット径Dd(Φmm)10 穴径DH(Φmm)20 自由長Lo(mm)51
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
赤色 ばね定数(N/mm)217.4 ばねの種類強力ばね ロット径Dd(Φmm)25 穴径DH(Φmm)50 自由長Lo(mm)115
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
赤色 ばね定数(N/mm)65.6 ばねの種類強力ばね ロット径Dd(Φmm)20 穴径DH(Φmm)40 自由長Lo(mm)254
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
赤色 ばね定数(N/mm)131.1 ばねの種類強力ばね ロット径Dd(Φmm)38 穴径DH(Φmm)63 自由長Lo(mm)305
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。
黄色 ばね定数(N/mm)49.3 ばねの種類強力ばね ロット径Dd(Φmm)12.5 穴径DH(Φmm)25 自由長Lo(mm)203
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

関連カテゴリ