385件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
119 税込131
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

東京発条製作所ISO規格ばね TJL
国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
1個
229 税込252
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下
1パック(10個)ほか
特価
809 税込890
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

東京発条製作所ISO規格ばね TJM
国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
1個
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)2.36 自由長(mm)20 総巻数(巻)7 外径(mm)10 内径(mm)8 入数(個)10 線径(mm)1 使用荷重(N)24 使用たわみ(mm)10.2
1セット(10個)
1,498 税込1,648
翌日出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.82 自由長(mm)25 総巻数(巻)7.5 外径(mm)10 内径(mm)8.4 入数(個)10 線径(mm)0.8 使用荷重(N)12.3 使用たわみ(mm)14.9
1セット(10個)
1,498 税込1,648
翌日出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)2.66 自由長(mm)10 総巻数(巻)8.75 外径(mm)4 内径(mm)2.9 入数(個)20 線径(mm)0.55 使用荷重(N)9.3 使用たわみ(mm)3.5
1セット(20個)
1,498 税込1,648
翌日出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.41 自由長(mm)25 総巻数(巻)12.5 外径(mm)7 内径(mm)5.4 入数(個)20 線径(mm)0.8 使用荷重(N)17.2 使用たわみ(mm)12.2
1セット(20個)
1,498 税込1,648
翌日出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.3 自由長(mm)30 総巻数(巻)12.75 外径(mm)6 内径(mm)5 入数(個)20 線径(mm)0.5 使用荷重(N)5.4 使用たわみ(mm)17.7
1セット(20個)
1,498 税込1,648
翌日出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.74 自由長(mm)40 総巻数(巻)12 外径(mm)10 内径(mm)8.2 入数(個)10 線径(mm)0.9 使用荷重(N)17.7 使用たわみ(mm)23.7
1セット(10個)
1,498 税込1,648
翌日出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.04 自由長(mm)15 総巻数(巻)5.5 外径(mm)9 内径(mm)7.6 入数(個)20 線径(mm)0.7 使用荷重(N)9.3 使用たわみ(mm)9
1セット(20個)
1,498 税込1,648
翌日出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.3 自由長(mm)20 総巻数(巻)6.25 外径(mm)8 内径(mm)7 入数(個)20 線径(mm)0.5 使用荷重(N)3.9 使用たわみ(mm)12.9
1セット(20個)
1,498 税込1,648
翌日出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.98 自由長(mm)15 総巻数(巻)9 外径(mm)6 内径(mm)4.6 入数(個)20 線径(mm)0.7 使用荷重(N)13.2 使用たわみ(mm)6.7
1セット(20個)
1,498 税込1,648
翌日出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.37 自由長(mm)15 総巻数(巻)17.5 外径(mm)3 内径(mm)2.1 入数(個)20 線径(mm)0.45 使用荷重(N)6.9 使用たわみ(mm)5
1セット(20個)
1,498 税込1,648
翌日出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.49 自由長(mm)40 総巻数(巻)11.25 外径(mm)10 内径(mm)8.4 入数(個)10 線径(mm)0.8 使用荷重(N)12.3 使用たわみ(mm)25
1セット(10個)
1,498 税込1,648
翌日出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)3.15 自由長(mm)15 総巻数(巻)7 外径(mm)8 内径(mm)6.2 入数(個)20 線径(mm)0.9 使用荷重(N)21.1 使用たわみ(mm)6.7
1セット(20個)
1,498 税込1,648
翌日出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.15 自由長(mm)7.5 総巻数(巻)6.25 外径(mm)3 内径(mm)2.6 入数(個)20 線径(mm)0.2 使用荷重(N)0.74 使用たわみ(mm)5
1セット(20個)
1,498 税込1,648
翌日出荷

東京発条製作所樹脂ガイド RG
樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。 樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。
寸法F(mm)27
1個
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)2.15 自由長(mm)10 総巻数(巻)11.75 外径(mm)3 内径(mm)2.1 入数(個)20 線径(mm)0.45 使用荷重(N)6.9 使用たわみ(mm)3.2
1セット(20個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)4.19 自由長(mm)10 総巻数(巻)5.5 外径(mm)7 内径(mm)5.4 入数(個)20 線径(mm)0.8 使用荷重(N)17.2 使用たわみ(mm)4.1
1セット(20個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.12 自由長(mm)30 総巻数(巻)7.75 外径(mm)12 内径(mm)10 入数(個)10 線径(mm)1 使用荷重(N)20.1 使用たわみ(mm)18
1セット(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.25 自由長(mm)40 総巻数(巻)9.75 外径(mm)10 内径(mm)8.7 入数(個)10 線径(mm)0.65 使用荷重(N)6.9 使用たわみ(mm)28
1セット(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1 自由長(mm)15 総巻数(巻)14.5 外径(mm)3.5 内径(mm)2.6 入数(個)20 線径(mm)0.45 使用荷重(N)6.4 使用たわみ(mm)6.4
1セット(20個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.82 自由長(mm)15 総巻数(巻)6.75 外径(mm)8 内径(mm)6.7 入数(個)20 線径(mm)0.65 使用荷重(N)8.3 使用たわみ(mm)10.2
1セット(20個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.83 自由長(mm)15 総巻数(巻)17 外径(mm)3 内径(mm)2.2 入数(個)20 線径(mm)0.4 使用荷重(N)5.4 使用たわみ(mm)6.5
1セット(20個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

材質ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼 タイプJIS丸線圧縮コイルバネ 使用温度範囲(℃)100以下
1ケース(20個)
669 税込736
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.83 自由長(mm)40 総巻数(巻)9.75 外径(mm)12 内径(mm)10 入数(個)10 線径(mm)1 使用荷重(N)20.1 使用たわみ(mm)24.1
1セット(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.7 自由長(mm)15 総巻数(巻)5.75 外径(mm)9 内径(mm)7.4 入数(個)20 線径(mm)0.8 使用荷重(N)13.7 使用たわみ(mm)8.1
1セット(20個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

東京発条製作所樹脂ガイド RGシリーズ
樹脂性で潤滑性があるため、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。 ばね本来の耐久性を維持することができます。
材質樹脂リテーナー:ポリアセタール(POM)、固定パイプ:スチール(SS400)、取付ボルト:クロムモリブデン鋼(SCM435) 使用温度範囲(℃)110以下
1個
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

東京発条製作所ISO規格ばね TJH
国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJH63は、オリジナル規格です。
1個
259 税込285
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

東京発条製作所ISO規格ばね TJB
国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJB63は、オリジナル規格です。
1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.49 自由長(mm)15 総巻数(巻)6 外径(mm)7 内径(mm)6 入数(個)20 線径(mm)0.5 使用荷重(N)4.4 使用たわみ(mm)9
1セット(20個)
1,498 税込1,648
欠品中

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.72 自由長(mm)5 総巻数(巻)6 外径(mm)3 内径(mm)2.3 入数(個)20 線径(mm)0.35 使用荷重(N)3.4 使用たわみ(mm)2
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.94 自由長(mm)20 総巻数(巻)5.5 外径(mm)11 内径(mm)9.4 入数(個)10 線径(mm)0.8 使用荷重(N)11.8 使用たわみ(mm)12.5
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.66 自由長(mm)20 総巻数(巻)5 外径(mm)13 内径(mm)11 入数(個)10 線径(mm)1 使用荷重(N)19.6 使用たわみ(mm)11.8
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.85 自由長(mm)35 総巻数(巻)10.75 外径(mm)10 内径(mm)8.2 入数(個)10 線径(mm)0.9 使用荷重(N)17.7 使用たわみ(mm)20.7
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.96 自由長(mm)10 総巻数(巻)5 外径(mm)7 内径(mm)5.9 入数(個)20 線径(mm)0.55 使用荷重(N)5.9 使用たわみ(mm)6.1
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.22 自由長(mm)20 総巻数(巻)7.25 外径(mm)9 内径(mm)7.4 入数(個)20 線径(mm)0.8 使用荷重(N)13.7 使用たわみ(mm)11.3
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.72 自由長(mm)5 総巻数(巻)7.25 外径(mm)2.5 内径(mm)1.86 入数(個)20 線径(mm)0.32 使用荷重(N)3.4 使用たわみ(mm)2
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)2.26 自由長(mm)5 総巻数(巻)4.5 外径(mm)2.5 内径(mm)1.92 入数(個)20 線径(mm)0.29 使用荷重(N)2.9 使用たわみ(mm)1.3
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • ばね