「圧縮ばね 固定」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
樹脂性で潤滑性があるため、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。
ばね本来の耐久性を維持することができます。
材質樹脂リテーナー:ポリアセタール(POM)、固定パイプ:スチール(SS400)、取付ボルト:クロムモリブデン鋼(SCM435)
使用温度範囲(℃)110以下
「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
関連キーワード