「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
色黄
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)290以下
国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。
耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。
樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。
寸法F(mm)27
材質ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼
タイプJIS丸線圧縮コイルバネ
使用温度範囲(℃)100以下
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)2.36
自由長(mm)20
総巻数(巻)7
外径(mm)10
内径(mm)8
入数(個)10
線径(mm)1
使用荷重(N)24
使用たわみ(mm)10.2
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.82
自由長(mm)25
総巻数(巻)7.5
外径(mm)10
内径(mm)8.4
入数(個)10
線径(mm)0.8
使用荷重(N)12.3
使用たわみ(mm)14.9
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)2.66
自由長(mm)10
総巻数(巻)8.75
外径(mm)4
内径(mm)2.9
入数(個)20
線径(mm)0.55
使用荷重(N)9.3
使用たわみ(mm)3.5
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.41
自由長(mm)25
総巻数(巻)12.5
外径(mm)7
内径(mm)5.4
入数(個)20
線径(mm)0.8
使用荷重(N)17.2
使用たわみ(mm)12.2
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.3
自由長(mm)30
総巻数(巻)12.75
外径(mm)6
内径(mm)5
入数(個)20
線径(mm)0.5
使用荷重(N)5.4
使用たわみ(mm)17.7
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.74
自由長(mm)40
総巻数(巻)12
外径(mm)10
内径(mm)8.2
入数(個)10
線径(mm)0.9
使用荷重(N)17.7
使用たわみ(mm)23.7
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.04
自由長(mm)15
総巻数(巻)5.5
外径(mm)9
内径(mm)7.6
入数(個)20
線径(mm)0.7
使用荷重(N)9.3
使用たわみ(mm)9
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.3
自由長(mm)20
総巻数(巻)6.25
外径(mm)8
内径(mm)7
入数(個)20
線径(mm)0.5
使用荷重(N)3.9
使用たわみ(mm)12.9
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。
耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。
耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
TJH63は、オリジナル規格です。
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.98
自由長(mm)15
総巻数(巻)9
外径(mm)6
内径(mm)4.6
入数(個)20
線径(mm)0.7
使用荷重(N)13.2
使用たわみ(mm)6.7
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
樹脂性で潤滑性があるため、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。
ばね本来の耐久性を維持することができます。
材質樹脂リテーナー:ポリアセタール(POM)、固定パイプ:スチール(SS400)、取付ボルト:クロムモリブデン鋼(SCM435)
使用温度範囲(℃)110以下
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)2.15
自由長(mm)10
総巻数(巻)11.75
外径(mm)3
内径(mm)2.1
入数(個)20
線径(mm)0.45
使用荷重(N)6.9
使用たわみ(mm)3.2
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.37
自由長(mm)15
総巻数(巻)17.5
外径(mm)3
内径(mm)2.1
入数(個)20
線径(mm)0.45
使用荷重(N)6.9
使用たわみ(mm)5
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.49
自由長(mm)40
総巻数(巻)11.25
外径(mm)10
内径(mm)8.4
入数(個)10
線径(mm)0.8
使用荷重(N)12.3
使用たわみ(mm)25
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)3.15
自由長(mm)15
総巻数(巻)7
外径(mm)8
内径(mm)6.2
入数(個)20
線径(mm)0.9
使用荷重(N)21.1
使用たわみ(mm)6.7
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.15
自由長(mm)7.5
総巻数(巻)6.25
外径(mm)3
内径(mm)2.6
入数(個)20
線径(mm)0.2
使用荷重(N)0.74
使用たわみ(mm)5
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)4.19
自由長(mm)10
総巻数(巻)5.5
外径(mm)7
内径(mm)5.4
入数(個)20
線径(mm)0.8
使用荷重(N)17.2
使用たわみ(mm)4.1
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.12
自由長(mm)30
総巻数(巻)7.75
外径(mm)12
内径(mm)10
入数(個)10
線径(mm)1
使用荷重(N)20.1
使用たわみ(mm)18
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.25
自由長(mm)40
総巻数(巻)9.75
外径(mm)10
内径(mm)8.7
入数(個)10
線径(mm)0.65
使用荷重(N)6.9
使用たわみ(mm)28
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1
自由長(mm)15
総巻数(巻)14.5
外径(mm)3.5
内径(mm)2.6
入数(個)20
線径(mm)0.45
使用荷重(N)6.4
使用たわみ(mm)6.4
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.82
自由長(mm)15
総巻数(巻)6.75
外径(mm)8
内径(mm)6.7
入数(個)20
線径(mm)0.65
使用荷重(N)8.3
使用たわみ(mm)10.2
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。
耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
TJB63は、オリジナル規格です。
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.83
自由長(mm)15
総巻数(巻)17
外径(mm)3
内径(mm)2.2
入数(個)20
線径(mm)0.4
使用荷重(N)5.4
使用たわみ(mm)6.5
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.83
自由長(mm)40
総巻数(巻)9.75
外径(mm)12
内径(mm)10
入数(個)10
線径(mm)1
使用荷重(N)20.1
使用たわみ(mm)24.1
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.7
自由長(mm)15
総巻数(巻)5.75
外径(mm)9
内径(mm)7.4
入数(個)20
線径(mm)0.8
使用荷重(N)13.7
使用たわみ(mm)8.1
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.49
自由長(mm)15
総巻数(巻)6
外径(mm)7
内径(mm)6
入数(個)20
線径(mm)0.5
使用荷重(N)4.4
使用たわみ(mm)9
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.72
自由長(mm)5
総巻数(巻)6
外径(mm)3
内径(mm)2.3
入数(個)20
線径(mm)0.35
使用荷重(N)3.4
使用たわみ(mm)2
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.94
自由長(mm)20
総巻数(巻)5.5
外径(mm)11
内径(mm)9.4
入数(個)10
線径(mm)0.8
使用荷重(N)11.8
使用たわみ(mm)12.5
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.66
自由長(mm)20
総巻数(巻)5
外径(mm)13
内径(mm)11
入数(個)10
線径(mm)1
使用荷重(N)19.6
使用たわみ(mm)11.8
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.85
自由長(mm)35
総巻数(巻)10.75
外径(mm)10
内径(mm)8.2
入数(個)10
線径(mm)0.9
使用荷重(N)17.7
使用たわみ(mm)20.7
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.96
自由長(mm)10
総巻数(巻)5
外径(mm)7
内径(mm)5.9
入数(個)20
線径(mm)0.55
使用荷重(N)5.9
使用たわみ(mm)6.1
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.22
自由長(mm)20
総巻数(巻)7.25
外径(mm)9
内径(mm)7.4
入数(個)20
線径(mm)0.8
使用荷重(N)13.7
使用たわみ(mm)11.3
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.72
自由長(mm)5
総巻数(巻)7.25
外径(mm)2.5
内径(mm)1.86
入数(個)20
線径(mm)0.32
使用荷重(N)3.4
使用たわみ(mm)2
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)2.26
自由長(mm)5
総巻数(巻)4.5
外径(mm)2.5
内径(mm)1.92
入数(個)20
線径(mm)0.29
使用荷重(N)2.9
使用たわみ(mm)1.3
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ