「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
色黄
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重
色黄色
ばね定数(N/mm)5.02
自由長(mm)100
外径(mm)18
内径(mm)9
ばねの種類強力ばね
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
関連キーワード