90件中 8190
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水用ホースリール 中発販売水用ホースリール中発販売
119,800税込131,780
1台
30日以内出荷
リール本体は衝撃に強い金属製。 リールにカバーがなくホース交換が簡単。 軽くて取り回しの良い水専用塩ビホースを使用。 ゴムホースに比べ軽く、工場内等の洗浄、散水に最適な塩ビホースを使用。
ホース長さ(m)20ホース内径(Φmm)12.7トラスコ品番868-8793質量(kg)約24.0流体タイプ自動取巻最高使用圧力(MPa)0.68材質(ホース)塩化ビニール接続接続金具(一次側)/竹の子Φ14.0適合品番(交換用ホースASSY)3H2-A0057取付場所床/壁
自動巻ツインロープリール内蔵”サインロープリール” 中発販売自動巻ツインロープリール内蔵”サインロープリール”中発販売
129,800税込142,780
1台
当日出荷
ロープは左右で18m引き出しできます。(片側9m) 自動巻リール内蔵なのでロープの巻取りが簡単です。 キャスター付なので移動がラクです。 ロック付きキャスターで本体をしっかり固定できます。 オリジナルデザインも1台から製作できます。
材質本体:ポリプロピレン、ベースプレート:鉄(ライトグレー塗装)、ロープ:ポリエチレン仕様屋外使用可能・キャスター付・ロープ先端カラビナ付質量(kg)26イエロー高さ(mm)976奥行(mm)500間口(mm)500ロープ長さ(m)(左右合計)18
Reelex 自動巻アースリール吊下げ取付タイプ50Aアースクリップ付 中発販売Reelex 自動巻アースリール吊下げ取付タイプ50Aアースクリップ付中発販売
39,980税込43,978
1個
当日出荷
特性アース付トラスコ品番481-2166質量(kg)5.3巻取形式自動巻き
Reelex ホースリール エアー・水用 内径9.5mm×20m 中発販売Reelex ホースリール エアー・水用 内径9.5mm×20m中発販売
119,800税込131,780
1個
20日以内出荷
本体は衝撃に強い金属製です。 オープンドラムによりメンテナンスが簡単です。 ばねによる自動巻取りで引出し・巻取りがスムーズです。
用途製鉄・鋳物工場等でのエアー・水、供給ホース長さ(m)20ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×17.5仕様【ホース】ゴムブレード入トラスコ品番722-0511材質リール本体:金属、ホース:ゴム質量(kg)24最高使用圧力(MPa)1.47取付金具(二次側)ホース先端切り放し取付金具(一次側)竹の子Φ11
Reelex ホースバランサー AB30/50シリーズ 中発販売Reelex ホースバランサー AB30/50シリーズ中発販売
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトなアルミボディで頑丈です。 作業場回りがスッキリ 保護カバー装着でホースが長持ちします。 トルク調整が簡単・安全です RoSH対応です。
用途各種エアー工具類の吊下げ材質ホース:ポリウレタン、ケース:アルミダイキャスト接続口径INR3/8OUTRc1/4内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)10.8ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×10.8
Reelex ガス溶接リール 内径8.0mm×9.5mm×20m 中発販売Reelex ガス溶接リール 内径8.0mm×9.5mm×20m中発販売
269,800税込296,780
1個
40日以内出荷
ホース長さ(m)20トラスコ品番722-0545質量(kg)40内径(Φmm)8.0/9.0
Reelex LPGガス溶接リール ホース長20m 中発販売Reelex LPGガス溶接リール ホース長20m中発販売
269,800税込296,780
1個
40日以内出荷
ホース長さ(m)20トラスコ品番722-0553質量(kg)40
反射バリアリール 交換用シート 中発販売反射バリアリール 交換用シート中発販売
4,298税込4,728
1枚
当日出荷から翌々日出荷
シート幅(mm)60質量(g)90シート厚さ(mm)0.3
ゴムカバー 中発販売ゴムカバー中発販売
249税込274
1個
3日以内出荷
スタークリップ 中発販売スタークリップ中発販売
529税込582
1個
3日以内出荷