絞り込み
ブランド
  • 中発販売
  • モノタロウ(411)
  • SMC(201,959)
  • エスコ(7,444)
  • コガネイ(5,617)
  • Festo(3,547)
  • RS PRO(3,459)
  • カクダイ(3,155)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,111)
  • CKD(3,095)
  • INAX(LIXIL)(2,430)
  • KVK(2,171)
  • TOTO(2,063)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,787)
  • ミヤコ(1,689)
  • コンサス(1,607)
  • NORGREN(1,167)
  • 千代田通商(1,116)
  • ParkerTAIYO(922)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(902)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS” 中発販売Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS”中発販売(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
どこでも止まるフリー無音ラチェットにより、ホースの引き出し、巻取りがとても静かです。 エアインテーク方式を採用し、固定配管無しでホースの連結ができます。 本体中央部のカバーを外し、簡単にホース交換ができます。 左右90°に首振りが可能です。
用途各種エアー工具類へのエアー供給セット内容一次側ホースASSY1m(プラグカプラ付)、取付プレート、固定用ボルトナット、ソケット材質本体:樹脂、ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)140高さ(mm)380奥行(mm)300使用圧力(MPa)1.47取付金具(二次側)ソケットカプラ付取付金具(一次側)Rc1/4
リーレックスエアーS交換用ホースASSY 中発販売リーレックスエアーS交換用ホースASSY中発販売
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用温度範囲(℃)-10~60取付金具(二次側)ソケットカプラ付使用流体空気特性耐スパッタ
Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS”(難燃性ホース) 中発販売Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS”(難燃性ホース)中発販売
36,980税込40,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
メーカー従来品に比べ約3倍の耐熱性をもつ難燃性ホースを採用。(メーカー試験比) どこでも止まるフリー無音ラチェットにより、ホースの引き出し、巻取りがとても静かです。 本体中央部のカバーを外し、簡単にホース交換ができます。 左右90°に首振りが可能です。
用途各種エアー工具類へのエアー供給ホース長さ(m)10セット内容一次側ホースASSY1m(プラグカプラ付)、取付プレート、固定用ボルトナット、ソケット材質本体:樹脂、ホース:特殊ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)140高さ(mm)380奥行(mm)300使用圧力(MPa)1.47取付金具(二次側)ソケットカプラ付取付金具(一次側)Rc1/4
水用ホースリール 中発販売水用ホースリール中発販売
119,800税込131,780
1台
30日以内出荷
リール本体は衝撃に強い金属製。 リールにカバーがなくホース交換が簡単。 軽くて取り回しの良い水専用塩ビホースを使用。 ゴムホースに比べ軽く、工場内等の洗浄、散水に最適な塩ビホースを使用。
ホース長さ(m)20ホース内径(Φmm)12.7トラスコ品番868-8793質量(kg)約24.0流体タイプ自動取巻最高使用圧力(MPa)0.68材質(ホース)塩化ビニール接続接続金具(一次側)/竹の子Φ14.0適合品番(交換用ホースASSY)3H2-A0057取付場所床/壁
Reelex ホースリール エアー・水用 内径9.5mm×20m 中発販売Reelex ホースリール エアー・水用 内径9.5mm×20m中発販売
119,800税込131,780
1個
20日以内出荷
本体は衝撃に強い金属製です。 オープンドラムによりメンテナンスが簡単です。 ばねによる自動巻取りで引出し・巻取りがスムーズです。
用途製鉄・鋳物工場等でのエアー・水、供給ホース長さ(m)20ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×17.5仕様【ホース】ゴムブレード入トラスコ品番722-0511材質リール本体:金属、ホース:ゴム質量(kg)24最高使用圧力(MPa)1.47取付金具(二次側)ホース先端切り放し取付金具(一次側)竹の子Φ11