本体ポールには7.5mのプラチェーンを内蔵しています。ステンレスポールを採用し、耐久性を向上させています。注水不要で安定感のあるゴムウエイトを採用しています。
用途工場、各種施設、駐車場などでの立入規制・安全対策に。
高さ(mm)1050
色ポール:黄
チェーン長(m)7.5
幅(mm)380
ポール径(Φmm)60
適合チェーン線径(Φmm)6
全高(mm)ポール:1050
質量(kg)9
材質ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)、台座:再生ゴム、チェーン:ポリエチレン
台座径(Φmm)380
取扱説明書(1.82MB)
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
サインプラチェーン、サインロープリールの受け側専用キャッチです。フックを引っ掛けるポール等が無い場所に施工不要で設置ができます。アジャスター付なので本体をしっかり固定できます。オリジナルデザインも1台から製作できます。キャスター付なので移動がラクです。
用途工事・作業現場への立入規制、駐車場の入場規制などに。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、ベースプレート:鉄(ライトグレー塗装)、汎用フック:鉄(黒塗装)
質量(kg)25.5
高さ(mm)982
奥行(mm)430
間口(mm)430
デザイン無地
2018年トラスコ掲載ページ6 1572
関連キーワード