「立入り禁止表示」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。
シートの収納は便利な自動巻き。
コンパクトで持ち運びに便利。
最大5mのロングストローク。
シート幅60mmで視認性に優れる。
テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。
用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分け
材質(シート)塩化ビニール(ケース、ホルダー)ABS樹脂(ブラケット)鉄
ストローク(m)(最大)5
シート幅(mm)60
シート厚さ(mm)0.2
工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。
シートの長さが最長6mのロングストローク。
シート収納は便利な自動巻き。
強力なネオジム磁石付きで鉄部へ簡単取付け可能。
ゆっくり巻き取る安全機構付き。
シートロック機構付き。
衝撃に強いタフな構造。
幅(mm)60
材質(本体)ABS樹脂
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126
工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。
シートの長さが最長6mのロングストローク。シート収納は便利な自動巻き。
付属のコーンアタッチメントを使ってコーンとアタッチメントの着脱が簡単。
ゆっくり巻き取る安全機構付き。シートロック機構付き。衝撃に強いタフな構造。
色黄色×黒
長さ(m)6
幅(mm)60
セット内容バリアリールLong本体(マグネット無し)/BRS-AT5 2個
厚さ(mm)0.2
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)本体:約320、アタッチメント:約60
材質(シート)ポリエチレン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126
最長10mシートで広い間口の区画が可能です。マグネットで鉄面に簡単に取付けできます。シンプルで強度を高めた堅牢ボディです。急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。増締めハンドルでシートのたるみを軽減できます。あらゆる設置環境に溶け込む外観デザインです。
用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。
セット内容壁付けブラケット1個、壁付けホルダー1個、本体固定用ねじ2個
材質/仕上シート:ポリエチレン、本体:AES樹脂、ステンレス
質量(g)490
タイプマグネットタイプ
長さ(m)10
ストローク(m)シート:10
シート幅(mm)50
シート厚さ(mm)0.2
使用場所屋外使用可
本体2個使いで継ぎ目なしの1本シート
強力ネオジム磁石4個付き
増し締めハンドル搭載
シートロック機構付き
シート長さ(m)12
シート幅(mm)60
仕様マグネット付き(ネオジム磁石)、屋外防雨型
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約680
材質(シート)ポリエチレン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×143
シート厚さ(mm)0.2
高性能蛍光反射シートを採用しています。
マグネット付でワンタッチで金属部へ取付できます。
コンパクトで持ち運びに便利です。
最大3.5mのロングストロークです。
用途工場・施設・駐車場の立入り制限、区画分け。
シート幅(mm)60
ストローク(m)(最大)3.5
シート厚さ(mm)0.3
材質(シート)軟質塩化ビニール、(リールケース)ABS樹脂
質量(g)310
最長10mシートで広い間口の区画が可能です。付属のコーンアタッチメントを使って、三角コーンに取り付けできます。シンプルで強度を高めた堅牢ボディです。急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。増締めハンドルでベルトのたるみを軽減できます。あらゆる設置環境に溶け込む外観デザインです。
用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。
セット内容コーンアタッチメント2個、キャッチアタッチメント1個、本体固定用ねじ2個、アタッチメント接続用ねじ2個、コーン固定用ねじ1個
材質/仕上シート:ポリエチレン、本体:AES樹脂、ステンレス
質量(g)550
タイプコーンタイプ(マグネット無し)
長さ(m)10
ストローク(m)シート:10
シート幅(mm)50
シート厚さ(mm)0.2
使用場所屋外使用可
シートの張り出し長さは最大6mのロングストロークです。
シートが誤って外れてもゆっくり巻き取る安全機構付です。
バリアリールLongマグネットタイプとバリアリール専用屋外対応スタンドが2本セットになっています。
一般的なベルトパーテーションの高さで、様々なシーンで活躍します。
用途工事、作業場所での立入規制に。
危険区域などへの進入防止に。
工場、発電所、駐車場、ビル設備の点検・修理及び清掃等での立入り制限、区分けに。
材質/仕上シート:ポリエチレン(PE)、リールケース:ABS樹脂
質量(kg)18.2
シート幅(mm)60
シート厚さ(mm)0.2
工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。
シートの長さが最長6mのロングストローク。シート収納は便利な自動巻き。
付属のハイポジション対応スタンドを使って、優れた視認性を確保。
ゆっくり巻き取る安全機構付き。シートロック機構付き。衝撃に強いタフな構造。
色黄色×黒
長さ(m)6
幅(mm)60
厚さ(mm)0.2
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)本体:約320、スタンド:7800
材質(シート)ポリエチレン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126
120mmの幅広シートで10mのシートを張り出しできます。増し締めハンドル付きで、シートをピンと張れます。継ぎ目の無い10mロングシートです。マグネット付きなので鉄面に簡単に取り付けできます。
用途間口の広い工場、倉庫での立入規制に。工事、作業場所での立入制限に。
材質/仕上シート:ポリエチレン(PE)、リールケース:ABS樹脂
質量(g)900
ストローク(m)シート:10
シート幅(mm)120
シート厚さ(mm)0.2
シートが切断していない場合、バリアリールLong交換用シートを使ってシート交換が可能です。
幅(mm)60
適合マグネットタイプ、コーンタイプ
材質(シート)ポリエチレン(PE)
材質(ホルダー)ABS樹脂
高性能反射シートを採用していますので、夜間での視認性が抜群です。
蛍光反射シートで7mのロングストロークです。
強力なネオジム磁石で鉄面に簡単に取付けができます。
急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。
増締めハンドルでシートのたるみを軽減できます。
用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。
セット内容壁付けブラケット1個、壁付けホルダー1個、本体固定用ねじ2個
材質/仕上シート:軟質塩化ビニール、本体:AES樹脂、ステンレス
質量(g)480
長さ(m)7
シート幅(mm)50
シート厚さ(mm)0.3
シート幅120mmでシート長5mを確保
増し締めハンドル搭載でシートのたるみを軽減
ゆっくり巻取り機構付きで安全面に配慮
強力ネオジム磁石で鉄部に簡単取り付け
強力磁石でも取り外しやすいホルダー形状を採用
シート長さ(m)5
シート幅(mm)120
仕様マグネット付き(ネオジム磁石)、屋外防雨型
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約520
材質(シート)ポリエチレン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×66×203
シート厚さ(mm)0.2
シートが切断していない場合、バリアリール交換用シートを使ってユーザー様でシートの交換が可能です。
用途バリアリールの交換用シート。
シート幅(mm)60
シート厚さ(mm)0.2
質量(g)100
材質シート:軟質塩化ビニール、ホルダー:ABS樹脂、フック:ステンレス
ストローク(m)(最大)5
コーンの高さが92cmで視認性が高いです。
トールコーンは、6kgのウエイトを一体化して安定性に優れています。
発色の良い赤色コーンは塩ビ製で、割れにくく、耐候性に優れています。
バリアリールLong(マグネットなし)1個と、バリアリール用トールコーン2本と、コーンアタッチメント2個がセットになっています。
用途工事、作業場所での立ち入り規制に、危険区域などへの進入防止に
仕様バリアリール用トールコーン2本付き、屋外使用可
材質シート:ポリエチレン、リールケース:ABS樹脂、トールコーン:塩化ビニール
質量(kg)12.3
テープ長さ(m)6
ストローク(m)シート:6
シート幅(mm)60
シート厚さ(mm)0.2
シートの張出しは最大6mのロングストロークです。
シート幅(mm)60
質量(g)340
シート厚さ(mm)0.2
ストローク(m)シート:6
シートが切断していない場合、バリアリールLong交換用シートを使ってシート交換が可能です。
質量(g)100
ストローク(m)シート:6
シート幅(mm)60
シート厚さ(mm)0.2
市販の安全コーンを利用してメッセージ表示ができます。ボードとコーンアタッチメントが一体で、取り付け・取り外しが簡単です。注水式ボードで倒れにくいです。持ち運びに便利な取っ手付きです。樹脂製なので人や車が接触しても安全です。
用途工事、作業場所での立ち入り規制に。危険区域等の進入防止に。
質量(kg)3
材質/仕上ボード:ポリエチレン、表示部:発泡ポリプロピレン
縦(mm)485
仕様注水式ボード(注水量約3.6L)
シート幅(mm)60
仕様マグネットタイプ、コーンタイプ兼用
材質シート:ポリエチレン(PE)、軟質塩化ビニール、ホルダー:ABS樹脂
質量(g)80
シート厚さ(mm)0.2
幅(mm)60
シート幅(mm)60
質量(g)90
シート厚さ(mm)0.3
大径キャスターで段差の乗り越えがスムーズです。
トラスコ品番160-7736
質量(kg)32
奥行(mm)580
間口(mm)580
キャスター径(Φmm)100(4輪自在ストッパー付)
表示内容立入禁止(2面)/入らないでください(2面)
アズワン品番64-8692-22
1台
¥95,980
税込¥105,578
30日以内出荷
簡単設置、親切表示、便利機能付!
市販の三角コーンに簡単取り付け
大きな表示で視認性が抜群(4ヶ国語表記)
注水式ボードで倒れにくい
チェーンフック付き
持ち運びに便利な取手付き
材質本体:ポリエチレン(PE)、表示ボード:発泡ポリプロピレン
仕様片面表示
付属品チェーンフック付き(左右2ヶ所)
寸法(mm)横650×縦350×厚さ1
質量(kg)約3.0(満水時約7.0)
色黄色
容量(L)4(注水式)
アジャスターでの高さ調節によって凹凸のある路面でも安定します。
トラスコ品番160-7738
質量(kg)27
奥行(mm)430
間口(mm)430
キャスター径(Φmm)100 (アジャスター付2個)、2個アジャスターのみ
表示内容立入禁止(2面)/入らないでください(2面)
アズワン品番64-8692-23
1台
¥78,980
税込¥86,878
30日以内出荷
ロープは左右で18m引き出しできます。
材質本体:ポリプロピレン、ベースプレート:鉄、ロープ:ポリエチレン
質量(kg)32
間口(mm)580
奥行(mm)580
高さ(mm)1038
サインプラチェーン、サインロープリールの受け側専用キャッチです。フックを引っ掛けるポール等が無い場所に施工不要で設置ができます。アジャスター付なので本体をしっかり固定できます。オリジナルデザインも1台から製作できます。キャスター付なので移動がラクです。
用途工事・作業現場への立入規制、駐車場の入場規制などに。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、ベースプレート:鉄(ライトグレー塗装)、汎用フック:鉄(黒塗装)
質量(kg)25.5
高さ(mm)982
奥行(mm)430
間口(mm)430
デザイン無地
2018年トラスコ掲載ページ6 1572
ロープは左右で18m引き出しできます。(片側9m)
自動巻リール内蔵なのでロープの巻取りが簡単です。
キャスター付なので移動がラクです。
ロック付きキャスターで本体をしっかり固定できます。
オリジナルデザインも1台から製作できます。
材質本体:ポリプロピレン、ベースプレート:鉄(ライトグレー塗装)、ロープ:ポリエチレン
仕様屋外使用可能・キャスター付・ロープ先端カラビナ付
質量(kg)26
色イエロー
高さ(mm)976
奥行(mm)500
間口(mm)500
ロープ長さ(m)(左右合計)18
最大ストローク左右で20m ※片側最大10m
軽量プラスチックチェーン内蔵
”チェーンロックスライダー”で固定&収納
高品質&高耐久なフルカラー印刷
オリジナルデザインも1台から製作可能
機能性と安定性を兼備したキャスター
余分なチェーンはスッキリ収納
仕様屋外使用可、D型カラビナ付
質量(kg)約27
キャスターアジャスター付キャスター(2個)+足踏式ストッパー付自在キャスター(2個)
チェーン線径(Φmm)6
チェーン長(m)両側20(片側最大10)
関連キーワード