自動巻き バリアリールLongトールコーンタイプ
コーンの高さが92cmで視認性が高いです。
トールコーンは、6kgのウエイトを一体化して安定性に優れています。
発色の良い赤色コーンは塩ビ製で、割れにくく、耐候性に優れています。
バリアリールLong(マグネットなし)1個と、バリアリール用トールコーン2本と、コーンアタッチメント2個がセットになっています。
- 用途
- 工事、作業場所での立ち入り規制に、危険区域などへの進入防止に
- 仕様
- バリアリール用トールコーン2本付き、屋外使用可
- 材質
- シート:ポリエチレン、リールケース:ABS樹脂、トールコーン:塩化ビニール
- 質量(kg)
- 12.3
- テープ長さ(m)
- 6
- ストローク(m)
- シート:6
- シート幅(mm)
- 60
- シート厚さ(mm)
- 0.2
- 内容量
- 1セット
カラーコーン・区画用品 の新着商品
カテゴリ












![折り目がつかない「立入禁止」三角旗 アーテック[和紙] 折り目がつかない「立入禁止」三角旗 アーテック[和紙]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05096660-261001-02.jpg)
![緑十字安全旗 アーテック[和紙] 緑十字安全旗 アーテック[和紙]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05096687-261001-02.jpg)
![緑十字安全旗 アーテック[和紙] 緑十字安全旗 アーテック[和紙]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05096669-261001-02.jpg)










