マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。
シートの収納は便利な自動巻き。
コンパクトで持ち運びに便利。
最大5mのロングストローク。
シート幅60mmで視認性に優れる。
テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。
用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分け
材質(シート)塩化ビニール(ケース、ホルダー)ABS樹脂(ブラケット)鉄
ストローク(m)(最大)5
シート幅(mm)60
シート厚さ(mm)0.2
高性能蛍光反射シートを採用しています。
マグネット付でワンタッチで金属部へ取付できます。
コンパクトで持ち運びに便利です。
最大3.5mのロングストロークです。
用途工場・施設・駐車場の立入り制限、区画分け。
シート幅(mm)60
ストローク(m)(最大)3.5
シート厚さ(mm)0.3
材質(シート)軟質塩化ビニール、(リールケース)ABS樹脂
質量(g)310
市販のホワイトボードマーカーでシートにお好きな文言を書き込みできます。最長6mの範囲で、自由にデザイン可能です。本体は強力マグネット付きで、鉄面等に簡単取付できます。不使用時は自動で巻き取り、コンパクトに収納できます。
用途工場、各種施設、駐車場などでの立入規制・安全対策に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×128
シート幅(mm)60
テープ長さ(m)6
長さ(m)6
シート厚さ(mm)0.2
質量(kg)0.3
材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン
取扱説明書(0.07MB)
ばねの力でロープを巻取ります。
コンパクトで移動持ち運びに便利です。
ロープの取替えが簡単です。
ばねの力で最大10m張出し可能です。
用途工事・作業場所での立入り禁止。危険区域等の侵入防止。会社・店舗等の駐車場
仕様防雨型(保護等級3)
トラスコ品番418-4866
材質ドラム:SPCC、トラロープ:ポリエチレン(PE)
質量(kg)4.8
ストローク(m)10
ロープ径(Φmm)12
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
本体ポールには7.5mのプラチェーンを内蔵しています。ステンレスポールを採用し、耐久性を向上させています。注水不要で安定感のあるゴムウエイトを採用しています。
用途工場、各種施設、駐車場などでの立入規制・安全対策に。
高さ(mm)1050
色ポール:黄
チェーン長(m)7.5
幅(mm)380
ポール径(Φmm)60
適合チェーン線径(Φmm)6
全高(mm)ポール:1050
質量(kg)9
材質ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)、台座:再生ゴム、チェーン:ポリエチレン
台座径(Φmm)380
取扱説明書(1.82MB)
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
シートの張り出し長さは最大6mのロングストロークです。
シートが誤って外れてもゆっくり巻き取る安全機構付です。
バリアリールLongマグネットタイプとバリアリール専用屋外対応スタンドが2本セットになっています。
一般的なベルトパーテーションの高さで、様々なシーンで活躍します。
用途工事、作業場所での立入規制に。
危険区域などへの進入防止に。
工場、発電所、駐車場、ビル設備の点検・修理及び清掃等での立入り制限、区分けに。
材質/仕上シート:ポリエチレン(PE)、リールケース:ABS樹脂
質量(kg)18.2
シート幅(mm)60
シート厚さ(mm)0.2
関連キーワード