5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お車の1ソケットを12Vソケット電源2個とUSB電源2個に増設でき、本体の横方向角度調整が可能。
用途DC12V機器が2種使用でき、更に携帯などのUSB充電もできます。 付属品両面テープ 適合12V国産車専用 出力USB:5V/1A+2.1A 消費電流(A)8 電源コード(cm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

BRAITH(ブレイス)BRAITH DCDCコンバーター
RoHS
DC24VをDC12Vに変換し、お車の1ソケットを12Vソケット電源3個とUSB電源2個に増設できます
用途24V車でDC12V機器とUSB電源が使用できます 付属品両面テープ+ビス 適合24V国産車専用 出力USB:5V/1A+2.1A 消費電流(A)3 電源コード(cm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

お車の1ソケットを12Vソケット電源2個とUSB電源2個に増設でき、バッテリー電圧表示デジタルボルトメーター付、本体の角度調整も3段階可能。
用途DC12V機器が2種使用でき、更に携帯などのUSB充電もできます、USBポートは上下どちらでも差し込みできるドッチモポート、ボルトメーターでお車のバッテリーコンディションも分かります。 適合12V国産車専用 出力USB:5V/1A+2.4A 消費電流(A)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

BRAITH(ブレイス)BRAITH ソケット
RoHS
お車の1ソケットを12Vソケット電源4個とUSB電源1個に増設できます、手元で操作可能なパイロットランプ付セパレートスイッチ式。
用途DC12V機器が4種使用でき、更に携帯などのUSB充電もできます。 付属品両面テープ 適合12V国産車専用 出力USB:5V/2.1A 消費電流(A)8 コード長さ(cm)スイッチ:100 電源コード(cm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

BASS搭載 迫力の重低音再生可能 車でも部屋でも使えるUSB電源タイプ
仕様USB充電器:最大出力1.8A 付属品Φ3.5mmAUXケーブル マイクロUSB充電ケーブル DC12V車専用ソケット 寸法(mm)W115×65 質量(g)約135(本体、台座部) ケーブル長(m)Φ3.5mmケーブル:約1.0 入力Φ3.5mmステレオミニジャック 最大出力3W(最大4W)×2 スピーカーΦ54mm×2 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数帯域(Hz)30~20000
1セット(2個)
3,998 税込4,398
6日以内出荷