1,511件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクイジーゴム、耐油性、穴あき、690mm ケルヒャー

    スクイジーゴム、耐油性、穴あき、690mm

    ケルヒャー
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    耐摩耗性、長持ち、耐油性のポリウレタン製のスクイジーゴムです。690 mm。
  • Oリング 13.3X2.4 ケルヒャー

    Oリング 13.3X2.4

    ケルヒャー
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
    ホースニップル HDS 4/7 U専用Oリング
  • ゲカカップリング ネジ径1インチ ケルヒャー

    ゲカカップリング ネジ径1インチ

    ケルヒャー
    3,098税込3,408
    1個
    4日以内出荷
    本体側給水口取付金具です。真ちゅう製の丈夫なワンタッチカップリングです。使用の際は本体側とホース側の2種類が必要です。ネジ径:1インチ。
  • サーボプレスユニット EASY!Lock対応 ケルヒャー

    サーボプレスユニット EASY!Lock対応

    ケルヒャー
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用のサーボプレスユニット。 EASY!Lock対応品。吐出水量:~750l/h
  • スペアパーツセット ケルヒャー

    スペアパーツセット

    ケルヒャー
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    スペアパーツキット。ノズルサイズ035。サイクロンジェットノズル4.114-0410.0、4.763-931.0用。Easy!Loc対応、非対応品共通。
  • スチームノズル 400 ノズルサイズ 070 ケルヒャー

    スチームノズル 400 ノズルサイズ 070

    ケルヒャー
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用スチームノズル。ノズルチップ型40度、ノズルサイズ070。
  • ノズルキット FRV用, 040 ケルヒャー

    ノズルキット FRV用, 040

    ケルヒャー
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    ノズルセット(ノズルサイズ040) 洗浄用ノズル2個、排水用ノズル1個入り
  • 3ジェットノズル EASY!Lock 055 ケルヒャー

    3ジェットノズル EASY!Lock 055

    ケルヒャー
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    業務用高圧洗浄機用の3ジェットノズル。ノズルサイズ055。高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)。
    適合機種HD 9/17 MX (60Hz)温度(℃)80ノズル55噴射角度【洗浄剤】低圧40°= 3パターン噴射可能【高圧】0°/25°最大圧力(bar)(許容)300接続口EASY!Lock 簡単接続
  • 3ジェットノズル EASY!Lock 038 ケルヒャー

    3ジェットノズル EASY!Lock 038

    ケルヒャー
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用の3ジェットノズル。ノズルサイズ038です。高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)。
    適合機種HD 4/8 C (50Hz/60Hz)温度(℃)80ノズル38噴射角度【洗浄剤】低圧40°= 3パターン噴射可能【高圧】0°/25°最大圧力(bar)(許容)300接続口EASY!Lock 簡単接続
  • バリオノズル EASY!Lock 0-90° 055 ケルヒャー

    バリオノズル EASY!Lock 0-90° 055

    ケルヒャー
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    ノズル先端で角度を0~90°に調整可能な業務用高圧洗浄機用ノズル。ノズルサイズ 055。
    適合機種HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HD 10/22 SX (50Hz)接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル55
  • バリオノズル EASY!Lock 0-90° 050 ケルヒャー

    バリオノズル EASY!Lock 0-90° 050

    ケルヒャー
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    ノズル先端で、水の角度を0°~90°まで変えられる業務用高圧洗浄機用ノズル。ノズルサイズ:050
    適合機種HD 7/15 M、HD 8/16-4M、HD 8/20 G、HD 9/23 G、HDS 1000 BE、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル50
  • 3ジェットノズル EASY!Lock 045 ケルヒャー

    3ジェットノズル EASY!Lock 045

    ケルヒャー
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用の3ジェットノズル。ノズルサイズ045。高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)。
    適合機種HD 8/16-4M Cage 50Hz/60Hz、HDS 4/7 U 50Hz/60Hz、HDS 4/7 U ブースターセット 50Hz/60Hz温度(℃)80ノズル45噴射角度【洗浄剤】低圧40°= 3パターン噴射可能【高圧】0°/25°最大圧力(bar)(許容)300接続口EASY!Lock 簡単接続
  • 高圧ホース 片側組み込み EASY!Lock 15m ID6 ケルヒャー

    高圧ホース 片側組み込み EASY!Lock 15m ID6

    ケルヒャー
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用の高圧ホース。長さ15m、内径6mm、EASY!Lock 対応、ホースリール組み込み用です。
    仕様ID 6適合機種HD 9/17 MX (60Hz)長さ(m)15温度(℃)最大155接続ねじ1 × EASY!Lock / 1 × AVSホースリール接続最大圧力(bar)(許容)250
  • 延長高圧ホース155℃,400/20M,LL ケルヒャー

    延長高圧ホース155℃,400/20M,LL

    ケルヒャー
    88,980税込97,878
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。ロングライフ (ホース長さ20m、内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧400bar)
    仕様ID 8適合機種HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U、HDS 801 B長さ(m)20温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)400
  • ローラーブラシ 標準 400mm 赤 ケルヒャー

    ローラーブラシ 標準 400mm 赤

    ケルヒャー
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
  • パッド、ソフト、ホワイト、508 mm、5 x ケルヒャー

    パッド、ソフト、ホワイト、508 mm、5 x

    ケルヒャー
    23,980税込26,378
    1個
    欠品中
  • ローラーパッド油汚れ用レモンイエロー20枚入り ケルヒャー

    ローラーパッド油汚れ用レモンイエロー20枚入り

    ケルヒャー
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
  • パッド取り付け用ディスク 強力タイプ 403mm ケルヒャー

    パッド取り付け用ディスク 強力タイプ 403mm

    ケルヒャー
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
  • スクイジーゴム 耐油 V750mm用 ケルヒャー

    スクイジーゴム 耐油 V750mm用

    ケルヒャー
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    スクイジーゴムセットには、フロントとリアのスクイジーゴム(850mm)が含まれています。細長い切り込み(スロット)が入ったスクイジーゴムは、高品質で耐油性があり、耐久性に優れた透明なポリウレタン製です。傷つきやすい床に適しています。 。 長さ (mm) 850。 マシン1台あたりの必要数量 (個) 1。 入数 (-part) 2。 色 クリア。 スクイジーゴムの種類 耐油性、穴あき。 梱包重量 (kg) 0.7。 適合機種 BD 43/25 C Classic Bp、KIRA B 50、スクイジーセット 750 mm V型
  • パッドシャフト ケルヒャー

    パッドシャフト

    ケルヒャー
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    ローラーパッドまたはマイクロファイバーローラーを装着する際に必要なアルミ製ローラーパッドシャフトです。 このシャフトは、ローラーパッドやマイクロファイバーローラーを床洗浄機に取り付ける際に必要となります。 1本入り※マシンによってシャフトは1台につき2本必要になる場合があります。 。 長さ (mm) 400。 入数 (個) 1。 梱包重量 (kg) 1.3。 適合機種 BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BRS 40/600 C (50Hz)
  • 高圧ホース SYSTEM2000 (20M) ケルヒャー

    高圧ホース SYSTEM2000 (20M)

    ケルヒャー
    97,980税込107,778
    1個
    4日以内出荷
    ホース長さ:20m、内径:8mm、耐熱温度:155℃、耐圧:400bar。。ID :ID 8。温度 (℃):max. 155。最大許容圧力 (bar):400。長さ (m):20。接続ねじ:1 x M22 x 1.5 / 1 x AVSホースリール接続。梱包重量 (kg):6.5。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE。
  • サーボプレスユニット 750-1100L/h ケルヒャー

    サーボプレスユニット 750-1100L/h

    ケルヒャー
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    トリガーガンの圧力と水量を調節できます。 (750 - 1100 l/h)。。吐出水量 (l/h) :750 - 1100。接続ねじ:M22 x 1.5。梱包重量 (kg):0.3。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDC Classic(販売終了品)、HDC Standard(販売終了品)、HDS 1000 BE
  • クリップシステム対応ホースコネクターセット ケルヒャー

    クリップシステム対応ホースコネクターセット

    ケルヒャー
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 3ジェットノズル 045 (ノズルサイズ) ケルヒャー

    3ジェットノズル 045 (ノズルサイズ)

    ケルヒャー
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    高圧噴射角度 0°・25°、洗浄剤塗布角度 低圧40°=3パターン噴射可能。最大許容圧力 (bar):300、ノズルサイズ:045、温度 (℃):max. 80、接続ネジ:M18×1.5。適合機種:HD 6/12 G、HDS 4/7 U (50Hz/60Hz)
  • タッチレス3ジェットノズル 050 (ノズルサイズ) ケルヒャー

    タッチレス3ジェットノズル 050 (ノズルサイズ)

    ケルヒャー
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)。ノズルサイズ:050、接続ネジ:M22 x 1.5、梱包重量 (kg):0.5。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム
  • マイクロファイバークロス、黄、40x40cm、5枚入 ケルヒャー

    マイクロファイバークロス、黄、40x40cm、5枚入

    ケルヒャー
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • ハンドルNT40/1用 ケルヒャー

    ハンドルNT40/1用

    ケルヒャー
    30,980税込34,078
    1個
    4日以内出荷
  • パワーノズル (25゜060) ケルヒャー

    パワーノズル (25゜060)

    ケルヒャー
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    ノズルサイズ :060、角度:25°、接続ねじ:M22 x 1.5、適合機種:HDC Classic(販売終了品)、HDC Standard(販売終了品)
  • パワーノズル (25゜040) ケルヒャー

    パワーノズル (25゜040)

    ケルヒャー
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    ノズルサイズ :040、角度 (°):25、接続ねじ M22 x 1.5、適合機種:HD 728 B
  • 延長ホースID40 2.5m ケルヒャー

    延長ホースID40 2.5m

    ケルヒャー
    9,098税込10,008
    1個
    欠品中
    長さ (m):2.5、パイプ径:ID 40、バージョン:延長ホース、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、サクションホースへの接続:接続アダプター、入数 (個) :1、色:黒、重量 (kg):0.9、寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :450 x 450 x 90。適合機種:NT 65/2 Tact^2、NT 55/1 Tact
  • サクションパイプメタル(黒)0.5m ID32mm ケルヒャー

    サクションパイプメタル(黒)0.5m ID32mm

    ケルヒャー
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    メタル製(黒) 内径:32mm、長さ:0.5m。 。 パイプ径 :ID 32。 入数 (個):1。 材質:鋼。 長さ (mm):500。 色:黒。 重量 (kg):0.2。 梱包重量 (kg):0.2。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):500 x 32 x 32。 適合機種:T 12/1
  • サクションホース ID40 10m ケルヒャー

    サクションホース ID40 10m

    ケルヒャー
    25,980税込28,578
    1個
    欠品中
    サクションホース。長さ (m):10、パイプ径:ID 40、バージョン:標準タイプ、付属品側接続:コーン、本体側接続:本体側旧接続、入数 (個):1、色:黒、重量 (kg):3.7、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):700 x 700 x 150。適合機種:NT 65/2 Tact^2、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止
  • フッ素樹脂コートフィルター ケルヒャー

    フッ素樹脂コートフィルター

    ケルヒャー
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    PTFEコーティング(フッ素樹脂コーティング)されたフィルターです。掃除機、カーペットスイーパー用になります。粘着性の高い材料にも対応しています。。 数量 (個) 1。 色 白。 梱包重量 (kg) 0.5。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm) 340 x 150 x 80。 適合機種 CVS 65/1 Bp、IVC 60/24-2 Tact²、IVC 60/30 Tact² (50Hz)、IVC 60/30 Tact² (60Hz)
  • ペーパーフィルターバッグ 10枚 ケルヒャー

    ペーパーフィルターバッグ 10枚

    ケルヒャー
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    ケルヒャー業務用掃除機用ペーパーフィルターバック。10枚入り。入り数:10、重量 (kg):0.5、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):235 x 215 x 65。適合機種:T 12/1
  • HEPAフィルター ケルヒャー

    HEPAフィルター

    ケルヒャー
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    BVL 5/1 Bp・BVL 3/1 Bp専用HEPAフィルターです。EN 1822-1:2019, EN ISO 29463-5:2018準拠、クラスH14。0.1~0.2μmの粒子捕集率は99.975%。数量 (個):1、色:グレー、梱包重量 (kg):0.1、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):186 x 68 x 35。適合機種:BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、CV 30/2 Bp
  • ガラス用マイクロファイバークロス、40x40cm(5枚入り) ケルヒャー

    ガラス用マイクロファイバークロス、40x40cm(5枚入り)

    ケルヒャー
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • BR 30/1 C Bp バッテリーパワーセット ケルヒャー

    BR 30/1 C Bp バッテリーパワーセット

    ケルヒャー
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    ゴミを回収しながら床拭き清掃ができる、ハンディタイプの床洗浄機。モップによる水拭き清掃と比べ乾燥時間が最大60%短縮され、より少人数で広い床面積の清掃が可能になります。18ボルトのバッテリーと急速充電器が付属した特別セットです。
    用途オフィス、診療所、受付、ホテル、レストラン、飲食店、学校、幼稚園、保育園、病院などの床清掃。仕様推進動力:ブラシの回転によるアシスト質量(kg)(バッテリー込み)6.1回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:通常モード/ブーストモード(rpm):500/650タンク容量(L)清水/汚水:1 / 0.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×305×1200清掃幅(集塵幅)(mm)300騒音値(dB)55連続使用時間(分)満充電時:48清掃能力(m2/h)200駆動方式バッテリー式ブラシ面圧(g/cm2)40
  • フォームジェット ケルヒャー

    フォームジェット

    ケルヒャー
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    OC3やOC3フォルダブルに、洗浄剤散布用の専用フォームノズルを追加できます。このフォームノズルは、きめ細やかな洗剤の泡を発生させ、表面にしっかり密着し、手の届きにくい場所にも使用可能です。
    用途自動車、オートバイ、自転車の洗車。汚れの目立つ外壁、ベランダ清掃。浴槽などの清掃にもおすすめです。質量(kg)0.14黒 / 白寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)16.5×6.1×10.5
  • スポンジノズル ケルヒャー

    スポンジノズル

    ケルヒャー
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    OC3、OC3フォルダブル専用のスポンジブラシです。柔らかいスポンジは、ガラス、鏡、ニス塗りの表面などのなめらで繊細な表面を傷つけずに優しく清掃できます。圧力ジェットと水を含んだスポンジの組み合わせは最適な施錠力が得られます。
    用途敏感な表面、自転車清掃質量(kg)0.2寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×75×184
  • エコフィルター ケルヒャー

    エコフィルター

    ケルヒャー
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    水洗い可能です。ダストクラスM(除去率99.9%)。PES繊維素材製です。
    寸法(mm)長さ300×幅140×高さ70質量(kg)0.3