1,511件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォーターバキュームクリーナー WV 1 White ケルヒャー

    ウォーターバキュームクリーナー WV 1 White

    ケルヒャー
    8,598税込9,458
    1台
    4日以内出荷
    窓やガラス、鏡などを手軽で簡単にキレイに掃除ができる、コードレスのクリーナーです。フラットな面の水をサッと吸引するので、カビの原因となる浴室の壁・床の水滴取りや冬場の結露取り、テントやタープの夜露の処理、雨上がりのガーデンテーブルなど、季節を問わず毎日活躍します。洗車後の窓の拭き上げにも便利です。これまでのように雑巾を洗ったり絞ったりすることなく、手を濡らさず、汚さず、さまざまな水分を吸い取ります。手荒れが心配な方にもおすすめです。
    用途滑らかな面/窓ガラス/鏡/タイル/ガラステーブル/シャワー室付属品充電アダプター/マイクロファイバー製ワイプパッド付スプレーボトル/窓用バキュームクリーナー専用洗浄剤(20mL)質量(kg)0.5(アクセサリーを含まない)電源(V)100-240タンク容量(L)(汚水)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×250×275本体質量(g)0.5本体質量(kg)0.5清掃幅(集塵幅)(mm)250バッテリーリチウムイオンバッテリー電源周波数(Hz)50-60タンク容量(mL)100充電時間(分)150ヘッド幅(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応最大面積(m2)70(窓ガラス約23枚分)稼働時間(分)25
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用 カーペットリンスクリーナー Puzzi 9/1 Bp (1.101-700.0) ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用 カーペットリンスクリーナー Puzzi 9/1 Bp (1.101-700.0)

    ケルヒャー
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    ケルヒャー初、バッテリー式でコードレスタイプのカーペットリンスクリーナー(リンサークリーナー)です。 布製ソファ、椅子、カーペットなど、電源が不要ですので必要に応じていつでも綺麗に作業できます。ホテル、ビルメンテナンス業、介護施設、車両清掃、レストランなど各施設に1台、とっさのスポット清掃にも活躍。洗浄水に圧をかけてカーペット等に噴霧し、繊維に染み渡り、汚れを落とし、汚水を強力に回収します。 新ハンドノズルはコンパクトとなり(従来比長さ方向40%短縮)より使い易くなりました。 エルゴノミック設計のハンドルで片手で持ち運べます。持ち運び易い重心設計です。 コードレスによる機動性 リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 ケルヒャーバッテリーパワープラス36Vシリーズとの互換性 効率的な長期サービス期間。 丈夫なダイヤフラムポンプ 手でも足でも押せる大きな2つのボタン 狭い場所でも作業できます(車両など) 人間工学に基づく設計 持ち心地の良いハンドル 取り外し可能コンテナ:清水つぎ足しは素早く簡単にできます。汚水廃棄は素早く簡単にできます。クイックユーザーガイドが汚水タンクに印刷されていて便利。 人間工学に基づいたキャリーハンドル:片手で持ち運べて便利です。持ち運びやすい重心設計。スプレーサクションホースは本体に巻き付け固定できるので持ち運び易いです。 ノズル収納ホルダー(本体):アクセサリーは全て本体に収納、格納できるのでコンパクトに保管できます。RM 760 タブレットを保管できて便利です。輸送中も安全に保管できます。 軽量:片手で持ち運べるので、段差の移動、棚への出し入れも可能です。長期間のご使用でも疲れない設計。 静かな動作音:夜の騒音が気になるエリアの清掃にも適していますユーザーの使い勝手に配慮しています。エントリーマシンとしては非常に静かな設計 スプレーサクションホース(噴霧・吸引用):洗浄水に圧をかけてカーペット等に噴霧します。洗浄水が汚れを落とします。クイック乾燥。※バッテリー、充電器は別売りです。
    用途布製ソファー、椅子などの繊維の奥の汚れをとる清掃に。 カーペットのシミをとる清掃に。 布製品の洗浄に(車のシートなど含む)。 車のシート清掃に。 比較的小さなカーペット清掃に。仕様ポンプ出力:4W、パイプ径:ID32、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電)35分(7.5Ah)/27分(6.0Ah)、充電時間(急速充電アダプター):58分/81分、充電時電流:6A、充電器用電源:100-240V/50-60Hz付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、サクションホース:2.5m、ホース固定ロック、モーター保護フィルター、清水フィルター、フロアノズル、ノズル収納ホルダー(本体)、洗浄剤タブレット用コンパートメント、コンテナ、洗浄剤:RM 760 TAB カーペット用タブレット洗浄剤、2質量(kg)7.6電源(V)36シリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×332×460集塵容量(L)清水タンク/汚水タンク:9L/7L騒音値(dB)70吐出圧力(MPa)0.16~0.22バッテリー36V バッテリープラットフォームモーター出力(W)550真空度(kPa)15最高給水温度(℃)50噴霧量(L/min)0.5使用可能面積12~18m2/h定格入力(W)575吸引風量(L/s)57
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用 乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp (1.528-129.0) ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用 乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp (1.528-129.0)

    ケルヒャー
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    外部電源のない場所で、ウェットおよびドライアプリケーションに活用できます。コンパクトなバッテリータイプで、吸引力はケーブルタイプに匹敵します。タンク容量を保ちつつ、チリ落とし機能を搭載したドライ用エコフィルター付きです。 ウェット用(汚水回収)には別売 エコフィルター強化タイプ(乾湿両用、水洗い可)をご利用ください。 水もゴミも一気に回収でき、電源コードの扱いは不要。 後片付けの時間、延長コードはもう必要ありません。 他社機と比較しても圧倒的な吸引力、乾湿両用クリーナーの利便性をコードレスで 同クラスのコード付き掃除機と同等の吸引力を実現。他社コードレス機と比較しても圧倒的です。清掃機器や電動工具業界で初となる業務用の吸引力を実現したコードレス 乾湿両用クリーナーです。 バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。 コードレスに加え、倒れにくい構造がより高い機動力を生み、生産性を向上します。移動時はパイプをハンドルや本体に固定し片手で持ち運べます。 モーター破損要因のフィルター目詰まりを、簡単に掃除できる手動ちり落とし機能を搭載。また、フィルターは濡れにくい構造で、お手入れが簡単です。 強力な36Vのケルヒャーバッテリーパワープラス7.5Ah容量のバッテリー ッテリーを汚れや湿気から保護します。表示ウィンドウ付き。バッテリー乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp: 手動式チリ落とし機能 手動式チリ落とし機能により、吸引力を維持できます。 集中したシンプルなボタンやダイヤルで取扱いしやすい構造です。 軽量でコンパクトなサイズ:機械は簡単かつ便利に輸送および保管できます。※バッテリー、充電器は別売りです。
    用途電源のない場所の清掃に 頻繁に使用するエリアの清掃に付属品バリアント(バッテリーと充電器は含まれていません)、サクションホース(長さ1.9m、ベンディングパイプ含む)、サクションパイプ(2個、長さ505mm、樹脂製)、フィルターバッグ(合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(幅300mm)、スモールノズル材質(コンテナ)樹脂製幅(mm)372質量(kg)7アンスラサイトグレー高さ(mm)499タイプ乾湿両用奥行(mm)401電源(V)36シリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)401×372×499集塵容量(L)22フィルターエコフィルターホース長さ(m)1.9騒音値(dB)70連続使用時間approx. 150 (7.5 Ah)パイプ径(Φmm)ID 35バッテリー36V バッテリープラットフォームダストコンテナ容量(L)22定格入力電力max. 575充電時間(分)(80%)58 / (100%)81吸水量(L)10真空度(kPa)15.2定格入力(W)最大575アズワン品番65-2356-78吸引風量(L/s)57
  • 急速充電器バッテリーパワープラス 18/60 (2.445-048.0) ケルヒャー

    急速充電器バッテリーパワープラス 18/60 (2.445-048.0)

    ケルヒャー
    15,780税込17,358
    1個
    当日出荷
    バッテリーパワープラス 18Vリチウムバッテリー用の急速充電器です。 最大の充電供給により、急速充電が可能です。壁にも取り付けることができます。ハンディバキュームクリーナーHV 1/1 Bp Fs、床洗浄機BR 30/1 C Bp 共通の電池パック・充電器です。
    トラスコ品番258-6929アズワン品番64-8861-75
  • ハンディバキュームクリーナー HV 1/1 Bp (1.394-266.0) ケルヒャー

    ハンディバキュームクリーナー HV 1/1 Bp (1.394-266.0)

    ケルヒャー
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    コードレスハンディで強力な吸引力を実現します。ストラップ付で疲れにくく扱いやすいです。※バッテリー、充電器は別売りです。
    トラスコ品番259-9465セット内容本体のみ長さ(mm)313幅(mm)115高さ(mm)315電源充電式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×15×315使用時間(分)eco!efficiency モード: / max. 42 (3.0 Ah) パワーモード: / max. 25 (3.0 Ah) eco!efficiency モード: / max. 29 (2.5 Ah) パワーモード: / max. 22 (2.5 Ah)ダストコンテナ容量(L)0.9集塵方式カプセル式アズワン品番64-8861-74RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォッシュブラシ(黒) ケルヒャー

    ウォッシュブラシ(黒)

    ケルヒャー
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    軽い汚れ用。車やシャッターなど凸凹した場所の洗浄に便利です。
    用途車両の洗浄/サンルームの洗浄/バイクや自転車の洗浄/トレーラーの洗浄/ガーデン用品の洗浄/ガーデン小物の洗浄適合機種K 2/K 2 クラシック/K 2 クラシック カーキット/K 2 クラシック プラス/K 2 クラシック プラス カーキット/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 2 ホームキット/K 5 サイレント カー & ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 5 サイレント カー & ホームキット(西日本/60Hz地域用)/K MINI質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×82×184
  • 延長高圧ホース 10M(ネジタイプ用) ケルヒャー

    延長高圧ホース 10M(ネジタイプ用)

    ケルヒャー
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    標準装備の高圧ホースに接続し、より広範囲の作業を可能にする延長高圧ホースです。 延長用高圧ホース10mなので本体を移動させずに広い範囲を効率よく洗浄ができます。 延長高圧ホースは繊維を編み込んで補強してあります。長寿命。 ホースのねじれを防止。真ちゅう製コネクトで高い耐久性と品質。
    用途家庭用高圧洗浄機の交換用高圧ホースとして適合機種K 2/K 2 クラシック/K 2 クラシック カーキット/K 2 クラシック プラス/K 2 クラシック プラス カーキット/K 2 ホームキット長さ(m)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×240×85本体質量(kg)1.2最大圧力(bar)180
  • 乾湿バキュームクリーナー カーインテリアクリーニングキット ケルヒャー

    乾湿バキュームクリーナー カーインテリアクリーニングキット

    ケルヒャー
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ケルヒャー乾湿両用バキュームクリーナーのオプションアクセサリー、車内清掃キットです。車のフロアマットや座席シート、ダッシュボードやトランクまで、このキットを使用すれば車内のあらゆる場所のお掃除が完璧です。
  • フロアクリーナー用洗浄剤 ケルヒャー

    フロアクリーナー用洗浄剤

    ケルヒャー
    1,090税込1,199
    1本(500mL)
    4日以内出荷
    ケルヒャーフロアクリーナーFC 3dでご利用いただける洗浄剤です。 ハードフロアの床の洗浄に最適で、すすぎは必要ありません。 疎水効果があり、速乾性もあるため床を効果的に洗浄できます。
    用途ハードフロア(フローリング材、PVC、リノリウム、石材等)の洗浄商品タイプ本体
  • 家庭用高圧洗浄機用洗浄剤 ホイールクリーナー プレミアム RM667 ケルヒャー

    家庭用高圧洗浄機用洗浄剤 ホイールクリーナー プレミアム RM667

    ケルヒャー
    2,598税込2,858
    1本(500mL×1本)
    欠品中
    家庭用高圧洗浄機用洗浄剤です。ホイールの汚れを効果的に落とします。鉄や合金を傷めにくいジェル状の洗浄剤です。塗布後、洗浄剤の色が赤く変わる「お知らせカラー」で洗い流すタイミングが一目でわかります。 液性:弱アルカリ性
    内容量(mL)500
  • 家庭用窓用バキュームクリーナーアクセサリー 延長ポール ケルヒャー

    家庭用窓用バキュームクリーナーアクセサリー 延長ポール

    ケルヒャー
    7,198税込7,918
    1セット
    4日以内出荷
    脚立などを使わずに、高い窓など手の届きにくいガラス面を簡単に掃除ができるので、とても便利です。 窓用延長ポールは、窓用バキュームクリーナー用とワイパークロス用のセットで、0.6m~1.5mまで長さの調節が可能です。 窓用バキュームクリーナーの角度を調節できるので、浴室壁面の水滴は高いところも天井も楽に取ることができます。
    用途高い窓・ガラスの温室寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×250×1170
  • ねじれ防止カップリング EASYLock ケルヒャー

    ねじれ防止カップリング EASYLock

    ケルヒャー
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    Easy Lock対応です。
    トラスコ品番859-4277適合機種HD・HDS・エンジン機全機種質量(g)205品名ねじれ防止カップリング2018年トラスコ掲載ページ9 0092
  • サーフェスクリーナー FR 30 P EASYLock ケルヒャー

    サーフェスクリーナー FR 30 P EASYLock

    ケルヒャー
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷
    Easy Lock対応です。
    トラスコ品番859-4372適合機種HD4/8、7/15、9/17M、7/10C、6/12G、6/15G品名サーフェスクリーナー FR 30 P2018年トラスコ掲載ページ9 0093
  • パッド 20PCS ケルヒャー

    パッド 20PCS

    ケルヒャー
    7,198税込7,918
    1セット
    当日出荷
    適合機種※機種により使用個数が変わります
  • ノズルチップ 0° ケルヒャー

    ノズルチップ 0°

    ケルヒャー
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    洗いムラがなく効率よく洗浄が行えます。
    用途特許取得のパワーノズルの圧倒的な洗浄力幅(mm)90奥行(mm)125
  • スプレーランス ケルヒャー

    スプレーランス

    ケルヒャー
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ガンとノズルの間にあるアクセサリー。
  • コンテナカバー ケルヒャー

    コンテナカバー

    ケルヒャー
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷
    乾湿両用クリーナーオプションアクセサリーです。
    用途粉塵回収時など、フィルターの目詰まりをしにくくし、回収時にモーターヘッドを持ち上げた際に回収した汚れが飛散するのを防ぎますトラスコ品番794-1919適合機種NT25/1、NT35/1、NT45/1、NT55/1幅(mm)230高さ(mm)40奥行(mm)355
  • 窓用バキュームクリーナーアクセサリー WV50プラス専用洗浄剤 ケルヒャー

    窓用バキュームクリーナーアクセサリー WV50プラス専用洗浄剤

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ケルヒャー 窓用バキュームクリーナー用の窓ガラス洗浄剤です。 洗剤1本で約250mLの洗浄液ができます。
    適合機種WV50、WV50plus、WV75、WV75plus
  • リップ ケルヒャー

    リップ

    ケルヒャー
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    手押し式スイーパー KM 70/15 C Classic 用のグラウンドリップです。
    適合機種KM 70/15 C Classic
  • メインブラシ標準(KM 70/15) ケルヒャー

    メインブラシ標準(KM 70/15)

    ケルヒャー
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    KM 70/15 C Classic用のメインブラシです。
    適合機種KM 70/15 C Classic長さ(mm)アクセサリー:462直径(Φmm)260ブラシ硬さ:標準
  • サイドストリップセット ケルヒャー

    サイドストリップセット

    ケルヒャー
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    KM 70/20 Cのゴム製サイドスイープリップは、清掃中の粉塵発生を効果的に抑制し、ゴミを確実にゴミ箱へと誘導します。左右のスイープリップが精密に連携することで、粉塵の発生を最小限に抑え、すべてのゴミを確実に回収します。特に作業場、倉庫、駐車場などにおいて、粉塵の影響を大幅に軽減します。その結果、徹底的で清潔な清掃が可能となり、清掃の手間を軽減し、衛生的な作業環境を確保します。同時に、耐久性に優れたゴム製設計により、スイープリップの長寿命化を実現し、機械のメンテナンスの手間も軽減します。
    適合機種KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB
  • カーペットブラシ ケルヒャー

    カーペットブラシ

    ケルヒャー
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    BR 40シリーズ用のカーペットブラシ。
    適合機種BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)長さ(mm)400硬さソフト
  • 床洗浄機 BR 45/22 C Bp Li ケルヒャー

    床洗浄機 BR 45/22 C Bp Li

    ケルヒャー
    899,800税込989,780
    1台
    翌々日出荷
    ローラーブラシの高い面圧により、溝や凹凸のある床の奥の頑固な汚れまで徹底的に洗浄します。さらに、粗ゴミ回収機能も搭載しているため、洗浄前の除塵作業を省き、清掃時間を大幅に短縮することが可能です。旋回時の利便性を高める首振りヘッド機能(KART技術、左右200°回転式)により、店舗什器や機械設備などの障害物の多いエリアでも、衝突のリスクを回避して、マシンを簡単・快適に操作できます。従来の鉛バッテリーと比べ、約3倍の長寿命を実現した、完全メンテナンスフリーの高性能リチウムイオンバッテリーを搭載。急速充電・部分充電にも対応し、複数シフト運用や突発的なコスト発生の回避に貢献します。ブラシ、スクイジー、汚水タンクなどは工具不要で着脱でき、後片付けの時間を削減します。また、丸洗い可能な汚水タンクで、常に清潔・衛生的にご使用いただけます。良好な視界と作業者の安全のため、本体の高さを抑えました。またクラス最軽量ボディにより、リフトなしでのワゴン車への積み下ろしが可能。現場間の移動が多い作業に最適です。
    幅(mm)【ブラシ清掃】450【通路旋回】1118質量(kg)43アンスラサイトグレー電源(V)【充電器用】100(50/60Hz)電圧(V)25.2タンク容量(L)【清水】22【汚水】22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)866×530×1061バッテリーリチウムイオン 25.2V/30Ah水量(L/min)1回転数【ブラシ】750-1050rpm清掃能力(m2/h)【実用上】1260【最大】1800騒音レベル(dB(A))66.5充電時間(時間)バッテリー:3.5駆動方式バッテリー吸引幅(mm)500ブラシ面圧(g/cm2)100-150駆動時間(時間)バッテリー:最大2定格入力電力(W)550
  • 業務用 床用洗浄剤 ケルヒャー

    業務用 床用洗浄剤

    ケルヒャー
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    天然由来成分99%、環境配慮と強力な洗浄力を両立。従来製品RM69が持つ工業レベルの洗浄機能はそのままに、成分の99%をココナッツやトウモロコシなどの天然由来成分へ置き換えました。エコマーク取得(認定番号:25 167 011)。ハザードマークフリーで管理も容易。香料不使用・低臭設計。植物油汚れに強く、食品工場に最適。泡立が少なく、床洗浄機に最適。泡立ちを抑えた低発泡性のため、長時間、スムーズな作業を実現します。また、硬水で希釈しても洗浄力が落ちにくいため、地下水を利用する施設など、幅広い地域で安定した性能を発揮します。排水負荷を下げるケルヒャー特許技術の「ASF機能」。「ASF機能」油水分離機能を搭載。汚水タンク内で油分と水分を分離させることでオイルセパレーターの機能を助け、排水時の環境負荷を低減します。
    用途床用の洗浄剤。マニュアル清掃全般その他無香料タイプアルカリ性容量(L)10希釈倍率0.5~10%pH11.4
  • コーナーノズル ケルヒャー

    コーナーノズル

    ケルヒャー
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    SGV用のコーナーノズル。狭い箇所の水や湿ったゴミの吸引のためのコーナーノズルです。
  • ゴム製ノズル ID 40 長さ220mm ケルヒャー

    ゴム製ノズル ID 40 長さ220mm

    ケルヒャー
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    業務用掃除機用のゴム製ノズル。ID40。長さ220mm
  • エコフィルター ケルヒャー

    エコフィルター

    ケルヒャー
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    業務用 クリーナー用 フィルター
  • フロアノズル  ID 35mm、幅360mm ケルヒャー

    フロアノズル ID 35mm、幅360mm

    ケルヒャー
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    乾湿両用クリーナー用フロアノズル。 幅360mm。パイプ径35mm
  • パイプ (Puzzi, フロアツール用) ケルヒャー

    パイプ (Puzzi, フロアツール用)

    ケルヒャー
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    業務用スチームクリーナー用のパイプ。先端にスチームクリーナー用のフロアノズルを取り付けることでカーペットなどのスチーム清掃が可能。
  • フロアノズル 240mm ケルヒャー

    フロアノズル 240mm

    ケルヒャー
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    カーペットリンスクリーナー用のフロアノズル 240mm
  • 樹脂ノズルフレキシブル ID40 ケルヒャー

    樹脂ノズルフレキシブル ID40

    ケルヒャー
    23,980税込26,378
    1個
    欠品中
    産業用バキュームクリーナー用のフレキシブル樹脂ノズル。長480mm、内径40mm、ノズル先端外径45mm
  • モーター保護フィルター 1枚入り ケルヒャー

    モーター保護フィルター 1枚入り

    ケルヒャー
    2,498税込2,748
    1枚
    4日以内出荷
    バキュームクリーナー用モーター保護フィルター。 CV30/1Plus, CV38/1用。1枚入り
  • ハンドノズル ID32mm, 幅120mm ケルヒャー

    ハンドノズル ID32mm, 幅120mm

    ケルヒャー
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    バキュームクリーナー用ノズル。ノズル幅120mm、プラスチック製
  • ローラーブラシ 黒 CV 30/1 ケルヒャー

    ローラーブラシ 黒 CV 30/1

    ケルヒャー
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    CV 30/1 用標準ブラシ。CV 30/1 専用。
  • ローラーブラシ、凹凸面用、オレンジ、450mm ケルヒャー

    ローラーブラシ、凹凸面用、オレンジ、450mm

    ケルヒャー
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    ローラーブラシ。ブラシ幅:450mm。ブラシの硬さ:凸凹タイプ(オレンジ)。1本入。
  • 給水ホース 1.5m ケルヒャー

    給水ホース 1.5m

    ケルヒャー
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    長さ1.5mの給水ホースです。水道に覆いかぶすように取り付けることができ、様々な形状の蛇口に取り付け可能です。
  • 高圧ホース 片側組み込み、EASY!Lock、15m ケルヒャー

    高圧ホース 片側組み込み、EASY!Lock、15m

    ケルヒャー
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    ホース長さ:15m、内径:6mm、EASY!Lock 対応、ホースリール組み込み用
  • パワーノズル 25°, 042 ケルヒャー

    パワーノズル 25°, 042

    ケルヒャー
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用ノズルチップ25度(パワーノズル)。ノズルサイズ:042
  • パワーノズル 15°, 036 ケルヒャー

    パワーノズル 15°, 036

    ケルヒャー
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用ノズルチップ15度(パワーノズル)。ノズルサイズ:036
  • スクイジーゴム ライナテックス 450mm ケルヒャー

    スクイジーゴム ライナテックス 450mm

    ケルヒャー
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    床材への優れた適応性を備えた、破れにくいLinatexスクイジーゴムセットは、特に凹凸のある床に適しており、良好な拭き取りと吸引結果を提供します。