カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,382)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,709)
- エスコ(70,004)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,005)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スポンジノズル
ケルヒャー¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷OC3、OC3フォルダブル専用のスポンジブラシです。柔らかいスポンジは、ガラス、鏡、ニス塗りの表面などのなめらで繊細な表面を傷つけずに優しく清掃できます。圧力ジェットと水を含んだスポンジの組み合わせは最適な施錠力が得られます。用途敏感な表面、自転車清掃質量(kg)0.2色黒寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×75×184
エコフィルター
ケルヒャー¥17,980税込¥19,7781個当日出荷水洗い可能です。ダストクラスM(除去率99.9%)。PES繊維素材製です。寸法(mm)長さ300×幅140×高さ70質量(kg)0.3色白
バッテリー36/75x2個、充電器1個
ケルヒャー¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷バッテリーパワープラス 36/75(2.445-043.0)2個、急速充電器(2.445-049.0)1個がセットになったお得な商品です。適合機種HD 4/11 C Bp、KIRA CV 50、T 9/1 Bpセット内容36 V / 7.5 Ahバッテリー(2個)、急速充電器(1個)電流(A)充電時:6電源充電器用:100 - 240 / 50 - 60(V/Hz)電源コード(m)1.2充電時間(分)58: 81 min (80 %)
カーペット洗浄機用洗浄剤 RM 764N (10L)
ケルヒャー¥21,980税込¥24,1781個欠品中Puzzi、BRC用ナチュラルディープクリーナー。エコマーク認定商品(認定番号24 167 001)。99%以上の自然由来の成分で作られています。従来品RM 764同等の洗浄力で、カーペットや布製家具の油、グリース、鉱物汚れを取り除きます。ウールセーフ認証製品。ケルヒャーiCapsolテクノロジーによりすすぎ時間を節約できます。分子レベルでのニオイ除去機能あり。用途・車のシート。・布製品適合機種業務用カーペットリンスクリーナー Puzziシリーズ用。質量(kg)10内容量(L)10pH9
フォームランス アドバンス1
ケルヒャー¥26,980税込¥29,6781個当日出荷スプレー角度調整機能があり、本体はエコブラス製です。吐出水量400~600 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適しています。専用泡洗浄剤を用いると、非常にきめの細かい泡洗浄を行うことが出来、高い洗浄力につながります。仕様最大許容圧力(bar):300適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HDS 4/7 U、HDS 4/7 Cタンク容量(L)1温度(℃)max. 60接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル長(mm)38吐出水量(L/h)400 - 600
メインブラシ標準
ケルヒャー¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷業務用スイーパー KM 70/20 Cシリーズ用のメインブラシです。適合機種KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB長さ(mm)アクセサリー:480色黒直径(mm)240
サイクロンジェットノズル028 短
ケルヒャー¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷ノズルサイズ028のサイクロンジェットノズル仕様●最大許容圧力(bar):180●最大許容圧力(bar):max. 180色アンスラサイトグレー寸法小温度(℃)max. 60接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル長(mm)28寸法(長さ×幅×高さ)(mm)90×57×57
パイプクリーニングホース EASY!Lock 20m ID6 25MPa
ケルヒャー¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷長さ20mの業務用クリーニングホースです。外径は16mm、最大吐出圧力は20MPaです。使用に際しては別途パイプクリーニングノズルが必要です。仕様最大許容圧力(bar):250適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 9/17 MX、HDS 4/7 C長さ(m)20接続ねじEASY!Lock 簡単接続接続1/8"
ベンディングパイプ
ケルヒャー¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷掃除機のホースと延長パイプやノズルを接続するためのベンディングパイプです。 当製品は T11/1 Classic Re!Plast 専用品となりますのでご注意ください。適合機種T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)材質樹脂製質量(kg)0.1色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×65×50接続アクセサリー側:コーン、サクションホース:クリップ(クラシック)パイプ径(Φmm)35
メインフィルターバスケット
ケルヒャー¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷T 11/1 Classic Re!Plast 用のメインフィルターバスケットです。フィルターを正しい位置に固定し、掃除機内部でのフィルターのズレや破損を防ぎます。またフィルターとの組み合わせで吸引されたゴミと空気を効率的に分離し、モーターなどの重要部分へのゴミの浸食を防ぎ掃除機の寿命を延ばします。水洗いも可能で、繰り返し使用てきて経済的です。適合機種T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)質量(kg)0.1色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×263×60
HEPA フィルター
ケルヒャー¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷T 11/1 Classic Re!Plast 用です。HEPAフィルターは、空気中から微粒子を除去するために設計された高性能フィルターで、0.3マイクロメートルの微粒子を99.97%以上捕集する性能を持ち、花粉、ダニの死骸、カビ、細菌、ウイルス、PM2.5などの微粒子を除去できます。初めてお使いの場合、 HEPA 取付キット、バスケット付( 2.889-310.0 )が必要です。適合機種T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)質量(kg)0.3色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×165×55
HEPA 取付キット バスケット付
ケルヒャー¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷HEPAフィルターは空気中の微粒子を除去するために設計された高性能フィルターです。医療施設、クリーンルーム、空気清浄機など、様々な場所や機器で利用されています。当製品には、HEPA フィルター、深底メインフィルターバスケット、取付アダプター、ネジが同梱されています(ネジ径:トルクスT15)。適合機種T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)質量(kg)0.8色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×255×85
NT用ステンレス製ベンディングパイプ 径35mm
ケルヒャー¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷砂や少量の金属切粉など、比較的堅い粉じんを吸引する場合にご利用ください。使用に際しNT接続コーン径35mm(5.407-005.0)が必要です。適合機種NT 22/1 Ap Bp、NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)材質ステンレス製質量(kg)0.2径(Φ)【パイプ】ID 35寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×75×34接続【アクセサリー側】コーン【サクションホース】コーン入数(個)1
延長スチームホース
ケルヒャー¥4,298税込¥4,7281個当日出荷SC 1に標準装備の延長スチームホースです。延長ホースの先にノズルヘッド、ブラシを取り付けて使用でき、高い場所や細かな部分の掃除に便利です。SC 1 MINIやSC MINIで利用することができます。適合機種SC 1 MINI、 SC MINI質量(kg)0.2色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×51×220
ゴムワイパー(2本組) 250mm
ケルヒャー¥1,498税込¥1,6481セット(2本)当日出荷ケルヒャーのウォーターバキュームクリーナー WV 1用ワイパーヘッドの交換用ゴムワイパーです。幅250mm。2個入り。 WV1プラス、WV1 プレミアムの標準装備品のワイパーヘッドにお使いいただけます。適合機種WV 1 White色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×5×45入数(個)2
スプレーボトルセット
ケルヒャー¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷ウォーターバキュームクリーナー用の新しいデザインのスプレーボトルです。窓やガラス・鏡に洗浄剤を吹きかけてワイプパッド(マイクロファイバー製カバー)で塗り広げ、汚れを浮き立たせるアクセサリーです。フラスコ型のデザインは重心が低く、倒れづらいのが利点。ワイプパッドは面ファスナーでワンタッチ交換。こびりついた汚れをこすり取るスクレーパー付き。適合機種WV 1 White, WV 2 Black Edition材質ポリエステル 80%、ポリアミド 15%質量(kg)0.2色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×250
マイクロファイバーストーンローラー
ケルヒャー¥7,698税込¥8,4681個当日出荷床洗浄機 BR 30/1 C Bpでご利用いただけるマイクロファイバーストーンローラー2本セット(ナイロン毛混合)です。クロスファイバー製クロスは床などの汚れ除去に優れた洗浄結果が得られます。また最大60度での洗濯機洗いにも適しています。統合された剛毛により、頑固な汚れを簡単に落とせます。用途大理石やテラコッタなどの敏感な天然石の床には適していません。石やセラミック製の丈夫な硬い床の掃除に。抵抗力のある硬い床の頑固な汚れを取り除きます。構造化された床や接合部の清掃にも.適合機種BR 30/1 C Bp質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×60×60
CNコーナーノズル
ケルヒャー¥879税込¥9671個当日出荷NT 20/1 Me Classic専用コーナーノズル。長さ340mm。ソファや家具のすきまなど細かなところの掃除におすすめ。適合機種NT 20/1 Me Classic長さ(mm)340質量(kg)0.1色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×40×40パイプサイズ【パイプ径】ID 35
アダプター電動工具用
ケルヒャー¥3,898税込¥4,2881個当日出荷NT電動工具アダプター(2.889-151.0)用 3段階の径変換アダプター。内径26-27mm、32-34mm、35-37mm(アダプターの外側からかぶせる場合)、外径21.5mm、27mm、31mm(アダプターの内側に差し込む場合)に対応します。適合機種NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×45×45パイプ径(Φmm)35
表面ノズル DN35
ケルヒャー¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷アップライトクリーナー(CVシリーズ)との併用に便利な表面ノズル。角度を付けて棚の上を清掃したり、真っすぐに伸ばしてカーテンを清掃することもできます。パイプ径35mmの他の製品にもご利用頂けます。適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、CV 30/1 Plus、CV 30/2 Bp、CV 38/1、HV 1/1 Bp、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp色グレーパイプ径(Φmm)ID 35
車用ノズル ストレート, DN 35, 100 mm
ケルヒャー¥3,898税込¥4,2881個当日出荷内径35mm、乾湿両用掃除機(NTシリーズ)用の車用ストレートノズルです。エルゴノミックデザインで清掃幅100mmとコンパクト。ストレートでフラットなノズル形状により、シートの下、隙間、足元など、車内の狭い場所の掃除に適します。適合機種NT 22/1 Ap Bp、NT 27/1、NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 48/1、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)幅(mm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×105×36パイプ径(Φmm)ID 35入数1
掃除機用塵埃アダプターノズル
ケルヒャー¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷乾湿両用掃除機 NT 用塵埃アダプターノズル。ドリルの使用などで出る粉塵を外に漏らさず吸引します。ドリル直径 15mm まで。適合機種NT 30/1 Ap、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×106×117パイプ径(Φmm)ID 35入数1
軽フロアノズル
ケルヒャー¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷ケルヒャーの業務用乾式掃除機(ドライクリーナー)用フロアノズルです。内径35mm、ノズル幅290mm。カーペットでも軽やかに清掃できます。適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp幅(mm)290色黒パイプ径(Φmm)ID 35入数1
アルミ伸縮サクションパイプ内径35mm
ケルヒャー¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷軽量なアルミ製伸縮パイプ。伸縮幅616-1007mmで調整可能。ユーザーの身長に合わせたり、階段では縮めて、床清掃では伸ばして使うなどとても便利です。適合機種BVL 5/1 Bp、T 10/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp材質アルミ長さ(mm)615~1007色グレーパイプ径(Φmm)ID 35
フロアノズル 幅 300mm 内径35mm
ケルヒャー¥7,798税込¥8,5781個当日出荷ケルヒャー業務用掃除機の乾湿両用フロアノズルです。ドライ用ブラシ、ウェット用スクイージーの交換は工具不要で行えます。本体タンク引っ掛け用フックは保管時に便利です。交換用ブラシ品番は6.273-144.0、交換用スクイジー品番は6.273-154.0です。適合機種NT 22/1 Ap Bp幅(mm)300パイプサイズID 35入数1
フロアノズル
ケルヒャー¥7,898税込¥8,6881個当日出荷ケルヒャーの業務用乾式掃除機(ドライクリーナー)用フロアノズルです。内径32mm、ノズル幅360mm。ブラシ2本、ローラー付。適合機種T 10/1、T 12/1、T 7/1 Plus幅(mm)360質量(kg)0.3色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×160×90パイプサイズID 32入数1
ハンドノズル
ケルヒャー¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷ケルヒャー業務用掃除機のハンドノズル。パイプ内径35mm。ノズル幅 120mm、プラスチック製。適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、CV 30/1 Plus、CV 30/2 Bp、HV 1/1 Bp、T 9/1 Bp、ノズルキット:隙間ノズル、室内装ノズル、吸引ブラシ、ID 35材質樹脂色黒パイプサイズID 35ノズル幅(mm)120入数1
布製フィルターバッグ
ケルヒャー¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷布製フィルターバッグのため、フィルター内のゴミを捨てれば、繰り返し使用する事ができます。取り付けの際はねじ込むように、取り外しの際はしっかり握って少しずつ引っ張ってください。1枚入り。 T10/1, T12/1, T7/1Classic, T7/1Plus, T9/1BPの業務用乾式掃除機に対応。適合機種T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp質量(kg)0.1色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×145×35入数1
エコフィルター(ドライ用、水洗い不可)
ケルヒャー¥5,498税込¥6,0481個当日出荷ケルヒャーの業務用クリーナー NT 22/1 Ap Bp 専用紙製フィルター。ドライ用で、水洗い不可の製品です。ダストクラスM(除去率99.9%)。適合機種NT 22/1 Ap Bp質量(kg)0.1色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×57×215入数1
eco!Booster TR 045
ケルヒャー¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷ケルヒャー eco!Booster は全く新しい発想から生まれた、業務用高圧洗浄機用の新型ノズルです。 。風の流れを水流に加え、勢いをつけることで、洗浄力を維持しつつ、広い洗浄幅を清掃できます。通常の高圧洗浄機用の標準パワーノズルと比較して、洗浄幅が1.5倍となり、一度で広範囲を洗浄できるため、作業時間が2/3 に削減でき、作業効率の向上と、作業時間の短縮、使用水量の抑制が可能です。通常よりも1.5倍の幅を洗浄できるにもかかわらず、耐衝撃力も同等をキープしています。 。当製品はEASY !Lockインターフェースと互換性があり、高圧洗浄機のランスに接続するだけで簡単に使用できます。凹凸のある表面や、柱、石像、車両などの洗浄に効果を発揮します。マンションの共用部や壁面清掃、車両の清掃、農業における家畜小屋の清掃、建物・外壁・フェンスなどの清掃ほか、幅広い用途でご活用いただけます。用途【用途】 マンション共用部・壁面清掃。 車両の清掃。 家畜小屋の清掃。 建物・外壁・フェンスなどの清掃。質量(kg)梱包質量:0.5サイズノズルサイズ:45圧力最大作動圧力 (bar):最大300温度(℃)最大85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×65×310接続ねじEASY!Lock 対応
トリガーガン クラシック2
ケルヒャー¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷業務用高圧洗浄機のHD 4/8 ClassicやHD 7/20 G Classicでご利用いただけるトリガーガンです。適合機種HD 7/20 G Classic, HD 4/8 Classic (50Hz/60Hz)規格接続ネジ:M22 1.5本体寸法(mm)250x185x65本体質量(kg)0.524RoHS指令(10物質対応)対応
合成繊維フィルターバスケット T7/1クラシック専用
ケルヒャー¥3,198税込¥3,5181個当日出荷合成繊維フィルターバスケットです。仕様●仕様:T7/1クラシック専用アズワン品番67-5803-70
フロアノズルHV標準 ドライクリーナー用フロアノズル/幅220mm ブラシ・プレート付
ケルヒャー¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷フロアノズルです。仕様●仕様:ドライクリーナー用フロアノズル/幅220mm●内径(mm):35●情報:ブラシ・プレート付アズワン品番67-5805-03
スクイジー BR30/4 C 300mm BR30/4C Bp 用・標準300mm
ケルヒャー¥9,998税込¥10,9981個当日出荷スクイジーセットです。仕様●仕様:BR30/4C(Bp)用・標準300mm●情報:ストレートスクイジーアズワン品番67-5808-46
サクションホースHV標準 0.57m/内径35mm
ケルヒャー¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷サクションホースです。仕様●仕様:0.57m/内径35mm●情報:伸縮タイプアズワン品番67-5805-05
コネクター NT351
ケルヒャー¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷リデューサーです。仕様●仕様:内径35mm→32mm変換●内径(mm):35●情報:メタル製アズワン品番67-5803-87
スイーパー KM 70/25 C BP 2SB
ケルヒャー¥249,800税込¥274,7801台5日以内出荷KM 70/25 C 2SB は、モータのアシストもあり、効率よく屋外でのゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。 98cm のワイドな作業幅と大型スポンジフィルター付き大容量のダストコンテナで、効率良くゴミを掃き集めます。モーターでメインとサイドブラシを駆動するため、楽に押して、右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。ほうきとちりとりによる清掃に対して12倍効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。※バッテリー、充電器は別売りです。質量(kg)38.7容量(L)コンテナ45 / 20本体質量(kg)32(アクセサリーを含む)清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980清掃能力(m2/h)最大:2800動力駆動力:36V駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700