1,398件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧ホース片側組み込みロングライフ EASY!Lock20m ケルヒャー

    高圧ホース片側組み込みロングライフ EASY!Lock20m

    ケルヒャー
    81,980税込90,178
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用の高圧ホース(ホースリール組み込み用)。ロングライフ。ホース長さ20m、内径8mm、耐熱温度は最大155℃、耐圧400bar。ねじれ防止機能付き。
    仕様ID 8適合機種HDC Classic、HDC Standard、HD 10/22 SX長さ(m)20温度(℃)最大155接続ねじ1 × EASY!Lock / 1 × AVSホースリール接続最大圧力(bar)(許容)400
  • サクション ホース 7.5M 19MM 85℃ ケルヒャー

    サクション ホース 7.5M 19MM 85℃

    ケルヒャー
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    ため水を自吸するサクションホースセット。ホース長さ:7.5m、ホース内径:19mm、本体側ネジ径:1インチ。※ため水を使用する際は、必ず別売の自吸ホース先端用フィルターと本体取付用メインフィルターを併用してください。※ホース・コード類の長さにつきましては、表示値の±5%以内は許容値とさせていただいております。
    適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 8/20 G、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 10/19 M 、HDS 10/19 M 50Hz ブースターセット、HDS 10/19 M 60Hz ブースターセット、HDS 8/15 C 、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 9/17 MX、HDS 10/19 M、HDS 13/15 S、HDS 4/7 C、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX長さ(m)7.5
  • サクション ホース 7.5M 19MM ケルヒャー

    サクション ホース 7.5M 19MM

    ケルヒャー
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    ため水を自吸するサクションホース。ホース長さ:7.5m、ホース内径:19mm、本体側ネジ径:3/4インチ。※ため水を使用する際は、必ず別売の自吸ホース先端用フィルターと本体取付用メインフィルターを併用してください。※ホース・コード類の長さにつきましては、表示値の±5%以内は許容値とさせていただいております。
    適合機種HD 7/10 C Food、HDS 1000 BE、HDS 8/17 M、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 801 B長さ(m)7.5
  • 延長高圧ホース 20M (食品用) DN8 ケルヒャー

    延長高圧ホース 20M (食品用) DN8

    ケルヒャー
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。食品用。 (ホース長さ20m、グレイカラー、内径8mm、耐熱温度:155℃)
    仕様ID 8適合機種HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U、HDS 801 B長さ(m)20温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)250
  • 食品用 高圧ホース延長片側AVS DN8/20m LL ケルヒャー

    食品用 高圧ホース延長片側AVS DN8/20m LL

    ケルヒャー
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。食品用 高圧ホース延長片側AVS、内径8mm、長さ20m
    仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(m)20温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)400
  • ターボフロアツール DN 35/32 ケルヒャー

    ターボフロアツール DN 35/32

    ケルヒャー
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    ノズル内のブラシがゴミをかき出し、絡まったゴミもしっかり吸い取ります。
    用途掃除機の先端に取り付けるのノズルです。ブラシで強力にゴミを掻き出し、吸引します。適合機種CV 38/1、LVS 1/1 Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、T 10/1 Bp、T 15/1、T 7/1 Classic、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Plus
  • 業務用 ドライクリーナー T 15/1 ケルヒャー

    業務用 ドライクリーナー T 15/1

    ケルヒャー
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    50dB(A)の静音設計により営業時間中でも稼働音を気にすることなく使用できます。15Lの大容量タンクを採用し、廃棄頻度を抑え、作業効率の向上に貢献します。電源コードはリール巻取り式を採用。後片付け作業を容易にします。また着脱式であるため、万一の断線時にはコードの交換のみで対応可能です。別売りで排気部HEPAフィルターあり。
    用途ホテル、事務所、店舗などの清掃に最適 ・フローリング ・カーペットフロア ・日中清掃付属品サクションホース(2m)、ベンディングパイプ(帯電防止、風量調整弁付き)、伸縮式サクションパイプ(615 mm, 1007 mm)、フロアノズル、ハンドノズル、スモールノズル、合成繊維フィルターバッグ(1個)、モーター保護フィルター、メインフィルターバスケット仕様真空度 (mbar/kPa):174 / 17.4材質コンテナ:再生プラスチック質量(kg)(アクセサリーを含まない) 6.9容量(L)コンテナ:15電源(V)100 / 50 - 60Hz定格性能 :500W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×250×410電源コード(m)10騒音レベル(dB(A))50吸引風量(L/s)37
  • パラボリックスクイジー 1180mm ケルヒャー

    パラボリックスクイジー 1180mm

    ケルヒャー
    289,800税込318,780
    1個
    4日以内出荷
  • パッド取付ディスク 355mm 1個 ケルヒャー

    パッド取付ディスク 355mm 1個

    ケルヒャー
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
  • ローラーブラシBR75用700mm 標準 赤 ケルヒャー

    ローラーブラシBR75用700mm 標準 赤

    ケルヒャー
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    赤色の標準ローラーブラシです。 。 長さ (mm) 700。 硬さ 標準。 入数 (個) 1。 梱包重量 (kg) 3.4。 適合機種 B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Classic Bp +R75、BR 75/75 W Classic Bp、ブラシユニット R 75
  • スクイジー BD 50/40 RS Bp 691mm ケルヒャー

    スクイジー BD 50/40 RS Bp 691mm

    ケルヒャー
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
  • ディスクパッド 356mm ハード 緑 1箱5枚入り ケルヒャー

    ディスクパッド 356mm ハード 緑 1箱5枚入り

    ケルヒャー
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    パッド直径:356mm。パッドの硬さ:ハードタイプ。5枚入り。 色:緑。 直径 (mm):356。 硬さ: 標準~ハード。 入数 (個) :5。 梱包重量 (kg) :1.1。 適合機種:BD 35/15 C Classic Bp、BD 70/75 W Classic Bp、ブラシユニット D 65 R、ブラシユニットD 65、B 90 R Bp DOSE、BD 38/12 C Bp、BD 55/60 W Bp Dose、BD 65/60 W Bp Dose、BD 65/90 R Bp Classic、BD 65/95 RS Bp DOSE、BR 55/60 W Bp Dose 、BR 65/60 W Bp Dose 、BR 65/90 R Bp Classic
  • メインブラシ標準 B300 ケルヒャー

    メインブラシ標準 B300

    ケルヒャー
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
  • ローラーブラシ 標準 (赤) ケルヒャー

    ローラーブラシ 標準 (赤)

    ケルヒャー
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
  • メラミンパッド 280mm 2枚入り ケルヒャー

    メラミンパッド 280mm 2枚入り

    ケルヒャー
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
  • ローラーブラシBR75用700mm ソフト 白 ケルヒャー

    ローラーブラシBR75用700mm ソフト 白

    ケルヒャー
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
  • サイドブラシ ハード B300 ケルヒャー

    サイドブラシ ハード B300

    ケルヒャー
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
  • メラミンパッド 356mm 2枚入り ケルヒャー

    メラミンパッド 356mm 2枚入り

    ケルヒャー
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
  • BR85用凹凸面用ブラシ ケルヒャー

    BR85用凹凸面用ブラシ

    ケルヒャー
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
  • ディスクブラシ ハード 黒 385mm ケルヒャー

    ディスクブラシ ハード 黒 385mm

    ケルヒャー
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
  • パッド取り付け用ディスク 強力タイプ 375mm ケルヒャー

    パッド取り付け用ディスク 強力タイプ 375mm

    ケルヒャー
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
  • ローラーブラシBR75用700mm ハード 緑 ケルヒャー

    ローラーブラシBR75用700mm ハード 緑

    ケルヒャー
    93,980税込103,378
    1個
    4日以内出荷
  • マイクロファイバーパッド 白 306mm 5個入り ケルヒャー

    マイクロファイバーパッド 白 306mm 5個入り

    ケルヒャー
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
  • パラボリックスクイジーセット ケルヒャー

    パラボリックスクイジーセット

    ケルヒャー
    259,800税込285,780
    1個
    4日以内出荷
  • ディスクパッド油汚れ用レモンイエロー432mm5枚入り ケルヒャー

    ディスクパッド油汚れ用レモンイエロー432mm5枚入り

    ケルヒャー
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
  • ローラーブラシ,標準,赤(R100用) 914mm ケルヒャー

    ローラーブラシ,標準,赤(R100用) 914mm

    ケルヒャー
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
  • スクイジーセットクランク型 ケルヒャー

    スクイジーセットクランク型

    ケルヒャー
    97,980税込107,778
    1個
    4日以内出荷
  • メラミンパッド 432mm 2枚入り ケルヒャー

    メラミンパッド 432mm 2枚入り

    ケルヒャー
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
  • マイクロファイバーパッド 356mm 白 1箱5枚入り ケルヒャー

    マイクロファイバーパッド 356mm 白 1箱5枚入り

    ケルヒャー
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
  • ローラーブラシ 638mm/標準 ケルヒャー

    ローラーブラシ 638mm/標準

    ケルヒャー
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
  • ローラーブラシ 標準 532mm 赤 ケルヒャー

    ローラーブラシ 標準 532mm 赤

    ケルヒャー
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
  • D90ディスクパッド台強力タイプ ケルヒャー

    D90ディスクパッド台強力タイプ

    ケルヒャー
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
  • パッド取り付け用ディスク 強力タイプ 479mm ケルヒャー

    パッド取り付け用ディスク 強力タイプ 479mm

    ケルヒャー
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
  • サイドディスク ハード B300 ケルヒャー

    サイドディスク ハード B300

    ケルヒャー
    92,980税込102,278
    1個
    4日以内出荷
  • コンテナカバー NT65/2Tact ケルヒャー

    コンテナカバー NT65/2Tact

    ケルヒャー
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    ポリエステル製の布製コンテナカバー。アース対策のために金属繊維を含みますが、水洗い可能です(水温40℃まで)。数量 (個):1、色:白、重量 (kg):0.3、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):280 x 300 x 50、適合機種:NT 65/2 Tact^2
  • メラミンパッド 508mm 2枚入り ケルヒャー

    メラミンパッド 508mm 2枚入り

    ケルヒャー
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
  • メインブラシ ハード B300 ケルヒャー

    メインブラシ ハード B300

    ケルヒャー
    309,800税込340,780
    1個
    4日以内出荷
  • BR85用スーパーハードブラシ ケルヒャー

    BR85用スーパーハードブラシ

    ケルヒャー
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
  • ローラーブラシBR75用700mm スーパーハード 黒 ケルヒャー

    ローラーブラシBR75用700mm スーパーハード 黒

    ケルヒャー
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
  • BR85用ハードブラシ ケルヒャー

    BR85用ハードブラシ

    ケルヒャー
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷