1,398件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスクパッド 356mm 標準 赤 1箱5枚入り ケルヒャー

    ディスクパッド 356mm 標準 赤 1箱5枚入り

    ケルヒャー
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
  • スクイジー1,140mm パラボリック ケルヒャー

    スクイジー1,140mm パラボリック

    ケルヒャー
    259,800税込285,780
    1個
    4日以内出荷
  • ローラーパッド105mm レモンイエロー 油汚れ用 ケルヒャー

    ローラーパッド105mm レモンイエロー 油汚れ用

    ケルヒャー
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
  • パラボリックスクイジーセット1340mm ケルヒャー

    パラボリックスクイジーセット1340mm

    ケルヒャー
    309,800税込340,780
    1個
    4日以内出荷
  • パラボリックスクイジー 850mm ケルヒャー

    パラボリックスクイジー 850mm

    ケルヒャー
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
  • スクイジー BR 30/4 C 300mm 耐油性 ケルヒャー

    スクイジー BR 30/4 C 300mm 耐油性

    ケルヒャー
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
  • パッド取り付け用ディスク 強力タイプ 335mm ケルヒャー

    パッド取り付け用ディスク 強力タイプ 335mm

    ケルヒャー
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
  • ディスクブラシ 標準 赤 385mm ケルヒャー

    ディスクブラシ 標準 赤 385mm

    ケルヒャー
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
  • ローラーパッドシャフト ケルヒャー

    ローラーパッドシャフト

    ケルヒャー
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
  • BR85用ソフトブラシ ケルヒャー

    BR85用ソフトブラシ

    ケルヒャー
    84,980税込93,478
    1個
    4日以内出荷
  • ディスクパッド 356mm スーパーハード 黒 1箱5枚入り ケルヒャー

    ディスクパッド 356mm スーパーハード 黒 1箱5枚入り

    ケルヒャー
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
  • ローラーブラシ,スーパーハード黒(R100用) 914mm ケルヒャー

    ローラーブラシ,スーパーハード黒(R100用) 914mm

    ケルヒャー
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
  • ホームベースキット モップセット ケルヒャー

    ホームベースキット モップセット

    ケルヒャー
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
  • メラミンパッド 381mm 2枚入り ケルヒャー

    メラミンパッド 381mm 2枚入り

    ケルヒャー
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
  • パッド 赤 (BD450/BD530)5個入 ケルヒャー

    パッド 赤 (BD450/BD530)5個入

    ケルヒャー
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
  • ローラーブラシBR75用700mm 凹凸 オレンジ ケルヒャー

    ローラーブラシBR75用700mm 凹凸 オレンジ

    ケルヒャー
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
  • サイド ディスクブラシ標準 B300 ケルヒャー

    サイド ディスクブラシ標準 B300

    ケルヒャー
    30,980税込34,078
    1個
    4日以内出荷
  • ユニバーサルフックキット ケルヒャー

    ユニバーサルフックキット

    ケルヒャー
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
  • スクイジーゴムPU 1030mm ケルヒャー

    スクイジーゴムPU 1030mm

    ケルヒャー
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
  • スクイジーゴムLinatex 1030mm ケルヒャー

    スクイジーゴムLinatex 1030mm

    ケルヒャー
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
  • スクイジーゴム Linatex 1260 mm ケルヒャー

    スクイジーゴム Linatex 1260 mm

    ケルヒャー
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
  • スクイジーゴム 耐油性 950mm ケルヒャー

    スクイジーゴム 耐油性 950mm

    ケルヒャー
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
  • スクイジーゴム(PU) 1180mm ケルヒャー

    スクイジーゴム(PU) 1180mm

    ケルヒャー
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
  • スクイジーゴム 耐油性 1260 mm ケルヒャー

    スクイジーゴム 耐油性 1260 mm

    ケルヒャー
    74,980税込82,478
    1個
    4日以内出荷
    摩耗しにくく、耐油性のポリウレタン製スクイジーゴムです。 柔軟性が高く、洗浄特性に優れた3層構造。 吸引幅1,140mmのパラボリックスクイジー用です。 長さ (mm):1260。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 入数 (-part):2。 色:灰。 スクイジーゴムの種類:耐油性、穴あき。 梱包重量 (kg):1.8。 適合機種:B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE、B 260 R I Bp Pack+R100+DOSE+SB、スクイジーセット 1140 mm パラボリック
  • スクイジーゴム, Linatex1340 mm ケルヒャー

    スクイジーゴム, Linatex1340 mm

    ケルヒャー
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    裂けにくいLinatex製のスクイジーゴムです。特殊な吸引口により、隙間や継ぎ目の部分でも最適な吸い取りを実現します。 1,340mmの吸い取り幅を持つパラボリックスクイジーに適しています。 長さ (mm):1490。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 入数 (-part):2。 色:赤。 スクイジーゴムの種類:ライナテックス。 梱包重量 (kg):1.9。 適合機種:B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB、スクイジーセット1340 mm パラボリック
  • スクイジーゴム(Linatex) 1180mm ケルヒャー

    スクイジーゴム(Linatex) 1180mm

    ケルヒャー
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    Linatex製で、特殊な吸入口により、隙間や継ぎ目部分でも最適な吸引力を発揮します。 吸引幅1,180mmのパラボリックスクイジーに適しています。 長さ (mm) :1300。 マシン1台あたりの必要数量 (個) :1。 入数 (-part) :2。 色 :赤。 スクイジーゴムの種類:ライナテックス。 梱包重量 (kg):0.9。
  • スクイジーゴム標準 1030mm ケルヒャー

    スクイジーゴム標準 1030mm

    ケルヒャー
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    低摩耗性、耐油性スクイジーゴム(ポリウレタン製)。高い柔軟性と最適な剥離特性を実現する3層コーティング材を使用。吸水幅850mmのパラボリックスクイジー用です。 長さ (mm):942。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 入数 (-part):2。 色:灰。 スクイジーゴムの種類:耐油性、穴あき。 梱包重量 (kg):0.5。 適合機種:B 50 W Bp +D51+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Rinse+Autofill、BD 50/55 W Classic Bp、スクイジーセット 850 mm パラボリック、B 50 W Bp +D51+Rinse+Autofill
  • スクイジーゴム 耐油性 85cm用 ケルヒャー

    スクイジーゴム 耐油性 85cm用

    ケルヒャー
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    低摩耗性、耐油性スクイジーゴム(ポリウレタン製)。高い柔軟性と最適な剥離特性を実現する3層コーティング材を使用。吸水幅850mmのパラボリックスクイジー用です。 長さ (mm):942。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 入数 (-part):2。 色:灰。 スクイジーゴムの種類:耐油性、穴あき。 梱包重量 (kg):0.5。 適合機種:B 50 W Bp +D51+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Rinse+Autofill、BD 50/55 W Classic Bp、スクイジーセット 850 mm パラボリック、B 50 W Bp +D51+Rinse+Autofill
  • スクイジーゴム Linatex&耐油コンビ 950mm ケルヒャー

    スクイジーゴム Linatex&耐油コンビ 950mm

    ケルヒャー
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    950mm幅のパラボリックスクイジー用の標準スクイジーゴムセットです。フロントには頑丈で耐油性のあるPUスクイジーゴムを、リアには破れにくいLinatex®スクイジーゴムを使用しています。一般的なすべての床に対応します。 長さ (mm):1040。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 入数 (-part):2。 色:赤。 梱包重量 (kg):0.8。 適合機種:スクイジーセット 950 mm パラボリック。
  • スクイジーゴム, PU 1340 mm ケルヒャー

    スクイジーゴム, PU 1340 mm

    ケルヒャー
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷
    低摩耗性で耐油性のあるポリウレタン製スクイジーゴム。高い柔軟性と最適な洗浄特性を実現する3層構造素材を使用。吸水幅1,340mmのパラボリックスクイジー用です。 長さ (mm):1490。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 入数 (-part):2。 色:灰。 スクイジーゴムの種類:耐油性、穴あき。 梱包重量 (kg):2.1。 適合機種:B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB、スクイジーセット 1340 mm パラボリック。
  • スクイジーゴム 耐油 ケルヒャー

    スクイジーゴム 耐油

    ケルヒャー
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    B 300 R I 用の摩耗および油に耐性のある4つのパーツからなるスクイジーゴムセット。ポリウレタン製です。セットは前部および後部の吸引リップで構成されます。 入数 (-part):4。 スクイジーゴムの種類:耐油性、溝付き。 梱包重量 (kg):2.2。 適合機種:B 300 R I D
  • スクイジーゴムセット B300 ケルヒャー

    スクイジーゴムセット B300

    ケルヒャー
    91,980税込101,178
    1個
    4日以内出荷
    前部および後部の吸引リップで構成される4つのパーツからなるスクイジーゴムセット。B 300 R I の初期装備仕様です。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 入数 (-part):4。 色:赤。 スクイジーゴムの種類:天然ゴム。 梱包重量 (kg):1.7。 適合機種:B 300 R I D
  • スチーム吸引ホース ケルヒャー

    スチーム吸引ホース

    ケルヒャー
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    スチーム吐出と、汚水や湿ったゴミを吸引を同時に行う事ができるホース。 入数 (個):1。 色:黒。 重量 (kg):2.5。 梱包重量 (kg):2.6。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):490 x 490 x 150。 適合機種:SGV 8/5
  • Vスクイジーホイール付1000mm ケルヒャー

    Vスクイジーホイール付1000mm

    ケルヒャー
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    あらゆる一般的な床材に適しており、特に隙間部で優れた吸引性能を発揮する1000mm長のV字型スクイジーです。スクイジーゴムは耐摩耗性と耐油性に優れたポリウレタン製で、長寿命です。 長さ (mm):1000。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 入数 (個):1。 デザイン:V型。 梱包重量 (kg):6.1。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):1000 x 235 x 125。 適合機種:B 90 R Bp DOSE、BD 65/90 R Bp Classic、BR 65/90 R Bp Classic
  • モップホルダーキット ケルヒャー

    モップホルダーキット

    ケルヒャー
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    モップホルダーを使用すると、マシン上にモップを持ち運ぶことができます。 簡単な取り付けです。 。 【4.039-271.0】。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):0.3。 適合機種:BD 50/70 R Classic Bp。 。 【4.035-514.0】。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):0.4。 適合機種:B 150 R Bp +D90+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、BD 90/150 R Bp DOSE、BD 90/150 R DOSE Bp、BR 90/150 R Bp DOSE、BR 90/150 R DOSE Bp。
  • ブラウンローラパッド表層剥離用400mm ケルヒャー

    ブラウンローラパッド表層剥離用400mm

    ケルヒャー
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    薬剤を使わずにケアフィルムやコーティングを剥がすための、研磨力の非常に高いローラーパッドです。 色: 茶。 長さ (mm) :400。 重量 (g):900。 梱包重量 (kg):0.9。 適合機種:BR 40/10 C (50Hz/60Hz)、ローラーパッドシャフト400 mm、BRS 40/600 C (50Hz)
  • 高圧ホース DN8 20M (食品用) ケルヒャー

    高圧ホース DN8 20M (食品用)

    ケルヒャー
    94,980税込104,478
    1個
    4日以内出荷
    ホース長さ:20m、グレイカラー、内径:8mm、耐熱温度:155℃、耐圧:160bar。。ID :ID 8。温度 (℃):max. 155。最大許容圧力 (bar):250。長さ (m):20。接続ねじ:1 x M22 x 1.5 / 1 x AVSホースリール接続。梱包重量 (kg):5.5。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE
  • バリオノズル 050 ケルヒャー

    バリオノズル 050

    ケルヒャー
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    ノズル先端で、水の角度を0°~90°まで変えられます。ノズルサイズ:050、接続ネジ:M22 x 1.5、梱包重量 (kg):0.3。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE
  • アクセサリーホルダーCV Bp用 ケルヒャー

    アクセサリーホルダーCV Bp用

    ケルヒャー
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
    コーナーノズルとハンドノズルをマシン本体に固定できます。アクセサリーの紛失リスクを減らします。 パイプ径 ( ):ID 35。 色:グレー。 梱包重量 (kg):0.1。 適合機種:CV 30/2 Bp
  • スプレーホース接続アダプター ケルヒャー

    スプレーホース接続アダプター

    ケルヒャー
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    スプレーホース、ハンドノズル、フロアノズル等のオプションツールを接続する際に使用します。 重量 (kg):0.1。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):100 x 23 x 23。 適合機種:BRC 30/15 C。