1,398件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキシブルランス, 1050 mm ケルヒャー

    フレキシブルランス, 1050 mm

    ケルヒャー
    83,980税込92,378
    1個
    3日以内出荷
    フレキシブルランスは、柔軟性があり、手の届きにくい狭い場所や隙間でもご利用可能です。 ランスは曲げることが可能で、通常のランスでは届かない場所でもご利用いただけます。 EASY!Lock簡単接続に対応しています。 (※旧製品の接続ネジ M22 x 1.5 のトリガーガンでは使用できません)。 最大作動圧力:(bar):210。 長さ:(mm):1050。 温度:(℃):最大:150。 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。 梱包質量:(kg):2.5。
    適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)長さ(mm)1050接続ねじEASY!Lock 簡単接続RoHS指令(10物質対応)対応動作圧(bar)最大:210
  • iSolarランス用ピストル ケルヒャー

    iSolarランス用ピストル

    ケルヒャー
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    iSolor ランス用ピストル。iSolor のランスと共にご利用ください。 。 給水温度 (℃):最大 60。 接続ねじ:M 22。 梱包質量 (kg):1.1。
    適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、iSolar 専用ランス、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)接続ねじM 22RoHS指令(10物質対応)対応給水温度(℃)最大60
  • 高圧ホース, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock ケルヒャー

    高圧ホース, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

    ケルヒャー
    67,980税込74,778
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用の20mホースです。内径10mm、耐熱温度155℃、耐圧220Barです。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 10。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):220。 長さ (m):20。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):5.4。
    適合機種HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)種別ID:10長さ(m)20温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧ホース, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock ケルヒャー

    高圧ホース, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

    ケルヒャー
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用の10mホースです。内径10mm、耐熱温度155℃、耐圧220Barです。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 10。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):220。 長さ (m):15。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):4.2。
    適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)種別ID:10長さ(m)15温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧ホース 食品用, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock ケルヒャー

    高圧ホース 食品用, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock

    ケルヒャー
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用の10mホースです。内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧250Bar、ねじれ防止機能付です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 8。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):250。 長さ (m):10。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):2.6。
    適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)種別ID:8長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧ホース ロングライフ, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ケルヒャー

    高圧ホース ロングライフ, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

    ケルヒャー
    95,980税込105,578
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用の30mホースです。内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧400Barです。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 8。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):400。 長さ (m):30。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):8.8。
    適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)種別ID:8長さ(m)30温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧ホース ロングライフ, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ケルヒャー

    高圧ホース ロングライフ, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

    ケルヒャー
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用の15mホースです。内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧400Bar、ねじれ防止機能付です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 8。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):400。 長さ (m):15。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):4.7。
    適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)種別ID:8長さ(m)15温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧ホース 食品用ロングライフ, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ケルヒャー

    高圧ホース 食品用ロングライフ, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

    ケルヒャー
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    食品用高圧ホースの20mホースです。内径8mm、ロングライフ、耐熱温度155℃、耐圧400Bar、ねじれ防止機能付です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 8。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):400。 長さ (m):20。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):6.9。
    適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)種別ID:8長さ(m)20温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧ホース 食品用ロングライフ, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ケルヒャー

    高圧ホース 食品用ロングライフ, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

    ケルヒャー
    72,980税込80,278
    1個
    3日以内出荷
    食品用高圧ホースの10mホースです。内径8mm、ロングライフ、耐熱温度155℃、耐圧400Bar、ねじれ防止機能付です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 8。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):400。 長さ (m):10。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):3.6。
    適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)種別ID:8長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧ホース 食品用, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock ケルヒャー

    高圧ホース 食品用, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock

    ケルヒャー
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用の20mホースです。内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧250Bar、ねじれ防止機能付です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 8。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):250。 長さ (m):20。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):4.6。
    適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)種別ID:8長さ(m)20温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧ホース カーブ, 1.5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1.5 ケルヒャー

    高圧ホース カーブ, 1.5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1.5

    ケルヒャー
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用の1.5mホースです。内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧400Barです。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 8。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):400。 長さ (m):1.5。 接続ねじ:1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1.5。 梱包質量 (kg):0.7。
    適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)種別ID:8長さ(m)1.5温度(℃)最大155接続ねじ1×EASY!Lock/1×M22×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 太陽電池モジュール洗浄用アクセサリー ケルヒャー

    太陽電池モジュール洗浄用アクセサリー

    ケルヒャー
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    モジュール表面を傷つけることなく直接ブラッシングして汚れを除去します。雨水では落ち切らない汚れも効率よく洗浄することができます。長さが調節できるランスで広範囲を短時間で洗浄でき、作業時間を短縮できます。
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用 コードレス 冷水高圧洗浄機 HD 4/11 C Bp (1.520-927.0) ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用 コードレス 冷水高圧洗浄機 HD 4/11 C Bp (1.520-927.0)

    ケルヒャー
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷
    ケルヒャー初めての、バッテリータイプの業務用コードレス高圧洗浄機、HD 4/11 C Bpです。コードレスの為、コンセントの無い場所でも使用することができます。また、100Vマシンの吐出圧力を超える11Mpaで洗浄力も高い製品です。 コードレスで、100Vマシンより高い吐出圧力11MPaを実現(メーカー比)。吐出圧力を30%落とした省電力のエコモードでも十分な洗浄力を誇ります。 バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。 バッテリーとため水からの自吸機能で、高圧洗浄機の活躍の場が広がります。延長ホースやケーブル、発電機はもう必要ありません。 バッテリーはロック機能でしっかり固定され、端子差し込み口の周囲にはゴム製素材を採用。移動の揺れで破損しやすい端子を保護します。 36V高性能バッテリー:高い洗浄性能と長い実行時間、さまざまな現場で互換性のあるバッテリー、時間節約の急速充電器 経済的で効率的なオート保管モード:エネルギーを節約し、バッテリーの使用時間を延長します。軽度の汚れに対して、洗浄時間を削減。 耐久性:自動的に過圧力を逃す保護機能により、製品寿命を延ばします。高品質の真ちゅう製シリンダーヘッド。水中のゴミからポンプを守る、大きくて簡単にセットできるフィルター。 持ち運びもラクラク:マシン前面のハンドルが、積み込みや移動を簡単にします。ボタンを押すことでハンドルを収納することができます。本体を縦に置いても横にしても使用できます。 最高の柔軟性:外部電源に関係なく、独立した高圧洗浄。電源ケーブルの敷設が削除されるため、セットアップ時間が短縮されます。外部水源用のサクションホースを使用して、完全に独立した作業も可能です。※バッテリー、充電器は別売りです。
    用途独立したモバイル高圧洗浄用。 清掃員のために、造園または地方自治体で。コンセント不要だからビルメンテナンスに最適、ため水があれば、どんな場所でも洗浄が可能。付属品トリガーガン:EASY!Force、高圧ホース:10m、スプレーランス:840mm、3ジェットノズル(0°/25°/40°):手押し、サイクロンジェットノズル仕様こちらは電源のないところで利用できるリチウムイオンバッテリータイプです。バッテリー(2個使用)、急速充電器は別売りです。バッテリーを交換すれば、連続使用時間はその分伸びます。質量(kg)19.6シリーズケルヒャー定格電圧(V)36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×370×930ホース長さ(m)10吐出圧力(MPa)7~11連続使用時間(分)30バッテリー36V バッテリープラットフォーム、リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)7.5最高許容圧力(MPa)15吐出水量(L/min)5.33~6.67電源コード無(リチウムイオンバッテリーのため)アズワン品番65-2356-79水温(℃)【最高給水】60給水口3/4"
  • 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 58 ASF(20L)(6.295-100.0) ケルヒャー

    業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 58 ASF(20L)(6.295-100.0)

    ケルヒャー
    35,980税込39,578
    1台(20L)
    3日以内出荷
    ケルヒャー業務用高圧洗浄機用洗浄剤です。日常的な油分を含む厨房機器やコンテナなどの汚れに。強アルカリ性で幅広い油汚れに効果的。泡が汚れに長時間付着することで、効果的に洗浄。(洗剤塗布用のノズルを使用して散布してください。) 優しい洗浄効果 EEC 648/2004に従った界面活性剤の生分解性 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)
    用途授乳室 対象物表面の清掃 壁面、タイル 食品用タンク 毎日の清掃適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、INNOツインフォームランス、フォームランス ベーシック 2, 700 l/h - 800 l/h、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 Bシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×237×430pH13.1液性強アルカリ性
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 99(10 L)(6.295-798.0) ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 99(10 L)(6.295-798.0)

    ケルヒャー
    33,980税込37,378
    1台(10L)
    当日出荷
    ケルヒャー業務用高圧洗浄機用洗浄剤です。iSolarとの併用で太陽電池モジュール表面の頑固な鳥のふん、花粉、黄砂を効果的に除去します。アルミフレームの洗浄にも使用できます。
    用途太陽電池モジュール適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 BシリーズケルヒャーpH9液性弱アルカリ性アズワン品番64-8380-48
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 753(2.5L)(6.295-587.0) ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 753(2.5L)(6.295-587.0)

    ケルヒャー
    4,498税込4,948
    1台(2.5L)
    4日以内出荷
    ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。食品加工設備、衛生設備、商業施設、工場施設などの硬い床面の日常清掃にお使いいただけます。 油・グリースや様々な汚れに 心地よい、フレッシュな香り 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)
    用途床の掃除に適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Bp+D75、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 300 R I D、B 90 R Bp DOSE、BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BD 43/40 W Bp スタンダード、BD 43/40 W Bp プレミアム、BD 50/40 RS Bp、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/55 W Classic Bp インダストリアルパック、BD 50/70 R Bp、BD 51/40 W Bp スタンダード、BD 51/40 W Bp プレミアム、BD 65/95 RS Bp DOSE、BD 70/75 W Classic Bp、BR 120/250 R Bp DOSE、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、BR 45/40 W Bp スタンダード、BR 45/40 W Bp プレミアム、BR 55/40 RS Bp、BR 55/40 W Bp スタンダード、BR 55/40 W Bp プレミアム、BR 65/95 RS Bp DOSE、BR 75/95 RS Bp DOSE、SGV 8/5、マイクロファイバーベルクロモップ40cm、マイクロファイバーベルクロモップ40cm(凹凸床)、マイクロファイバーモップ ノンスリップ用、B 60/10 C、BR 35/12 C BpシリーズケルヒャーpH10.5液性弱アルカリ性
  • MT36Bp用トリマー ケルヒャー

    MT36Bp用トリマー

    ケルヒャー
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    バッテリー式マルチツールMT36Bp用アタッチメントヘッジトリマー 高い生け垣や地面近くでの剪定を行うことができます。
    用途電源のない場所での作業に適合機種マルチツールMT36BP(注文番号:1.042-511.0)質量(kg)2.6(アクセサリーを含まない)電圧(V)36バッテリー36Vバッテリープラットフォーム寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)951x197x188定格回転速度(r.p.m)7800/6800
  • 床洗浄機用アクセサリー パッドディスク D43(4.762-533.0) ケルヒャー

    床洗浄機用アクセサリー パッドディスク D43(4.762-533.0)

    ケルヒャー
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番859-4385適合機種BD43/25CBP
  • 床洗浄機用スクイジーゴム 770mm(6.273-354.0) ケルヒャー

    床洗浄機用スクイジーゴム 770mm(6.273-354.0)

    ケルヒャー
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    用途交換用スクイジーゴム2枚入トラスコ品番314-6830適合機種BR・BD40/25C幅(mm)130高さ(mm)15奥行(mm)850
  • チェーンソー CNS 18-30 バッテリーセット ケルヒャー

    チェーンソー CNS 18-30 バッテリーセット

    ケルヒャー
    84,980税込93,478
    1台
    4日以内出荷
    チェンソー CNS 18-30 バッテリーセットは、軽量なので扱いやすく、取り回しやすい刃の長さで設計されているので、樹木のメンテナンスだけでなく、本格的な庭木の伐採作業にも使用できる初めてのチェンソーに最適な製品です。 さらに工具不要で手軽にメンテナンスができるチェーン・テンションシステムや自動チェーン注油機能を搭載しており、メンテナンス面にも配慮した設計となっています。 また、キックバック防止機能で自動チェーンブレーキが働くため、初めてチェンソーを使用される方でも安全にお使いいただけます。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ahと急速充電器を付属。
    用途細い枝の切り分け、木の枝打ち、薪の切断付属品ガイドバーの溝、チェーン刃、オイルボトル、チェーンカバー仕様チェーンピッチ:3/8"LP、チェーンゲージ:1.1mm/0.043"、音量パワーレベルの保証(dB(A)):101質量(kg)3.4(アクセサリーを含まない)電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)690×230×245ドライブリンク数45使用時間(分)最大10(2.5Ah)、最大20(5.0Ah) ※一回の充電チェーンスピード(m/s)10機能工具不要のチェーン・テンションシステム、自動チェーン注油機能、チェーンブレーキ、オイルレベル計ブレード長さ(mm)300バッテリー18Vバッテリープラットフォームタンク容量(mL)200振動フロントハンドルの振動値(ΔK=1.5m/s2):3.5、リアハンドルの振動値(ΔK=1.5m/s2):5.2駆動方式ブラシレスモーター溝(mm)ガイドバーの溝:3001充電当たりの作業量Φ10 cmの枝:最大35(2.5Ah)、最大70(5.0Ah)
  • ガーデンツール GSH 18-20 (生垣バリカン) バッテリーセット ケルヒャー

    ガーデンツール GSH 18-20 (生垣バリカン) バッテリーセット

    ケルヒャー
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式の生垣バリカンです。 切れ味鋭いダイヤモンド研磨された庭木用刃と芝生用バリカンの2タイプの替刃が1台2役を実現し、お庭のあらゆる剪定が可能です。 軽量でハイパワーなバッテリーを搭載し、長時間の作業でもパワフルなパフォーマンスを維持します。 幅12cmの芝生用バリカン刃では、芝生の剪定はもちろん、芝刈り機ではきれいに刈り取ることができない岩場や小道などに沿う芝のキワ刈りも得意。 また長さ20cmの庭木用刃では、ダイヤモンド研磨された両面刃で庭木の整枝・剪定、生垣の仕上げ、刈り込みも行えます。 2タイプの交換刃は、工具を使わずにねじ込み式で素早く固定できるので、1台2役で手軽にお庭のあらゆる剪定が可能です。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。
    質量(kg)1.4(アクセサリーを含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)582×100×174刈込み幅(mm)200使用時間(分)最大110(2.5Ah)/最大220(5.0Ah)機能庭木用刃、芝生用バリカン、吊り下げ保管用ループ、刈刃ガードバッテリー電圧(V)18電源タイプ充電式間隔(mm)刃:12商品タイプ本体、バッテリーセット1充電当たりの作業量庭木用刃:最大450m(2.5Ah)/最大900m(5.0Ah)、芝生用バリカン:最大650m(2.5Ah)/最大1300m(5.0Ah)
  • ガーデンツール HGE 18-50 (ヘッジトリマー) バッテリーセット ケルヒャー

    ガーデンツール HGE 18-50 (ヘッジトリマー) バッテリーセット

    ケルヒャー
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のヘッジトリマーです。 左右90度回転するハンドルと、刈り取った枝をすくい受けるヘッジブルームで、生垣や植え込みの剪定が快適に行えます。 ダイヤモンド研磨されたブレードは切れ味するどく、太い枝も簡単に切ることができ、約50cmの刈込幅で広い範囲を均一に刈り込めるので美しい見た目に仕上げることができます。 左右90度の範囲で5段階に調整できる回転ハンドルにより、垂直にカットするときなど、常に楽な姿勢で作業を行うことが可能です。 また誤動作防止のダブルロック機構搭載なので、安全にご使用いただけます。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。
    質量(kg)2.9アクセサリーを含まない)回転数(min-1[r.p.m])2700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)970×213×188刈込み幅(mm)500使用時間(分)一回の充電:最大40(2.5Ah)/最大80(5.0Ah)機能ハンドル・回転式、ノコギリ機能、刃先のコントロールガード、刈刃ガード、吊り下げ保管用ループ、刈り取った枝をすくい受けるヘッジブルー刃の種別ダイヤモンド研磨バッテリー電圧(V)18電源タイプ充電式間隔(mm)刃:22商品タイプ本体、バッテリーセット1充電当たりの作業量最大325m(2.5Ah)/最大650m(5.0Ah)
  • ガーデンツール LTR 18-30 (刈払機) バッテリーセット ケルヒャー

    ガーデンツール LTR 18-30 (刈払機) バッテリーセット

    ケルヒャー
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のトリマー(刈払機)です。 高速回転するコードで、障害物は傷つけずに、伸びた草を切り落とし、手軽に芝生や雑草の刈り取りを行えます。折り畳み式のプラントプロテクターにより、花や植物を傷つけずに作業が行えます。 身長にあわせて長さを調整できる伸縮ポール、角度や向きを変更可能なカッティングヘッドでキワ刈り時や、植木の切り込みも簡単に行えます。 コードレスで取り回しがよく、壁際や低い場所でもお使いいただけます。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。
    質量(kg)2.5(アクセサリーを含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1325×312×315刈込み幅(mm)300使用時間(分)一回の充電:最大30(2.5Ah)/最大60(5.0Ah)機能ナイロンコード送り出し:自動的に、バッテリーと充電器を含む、コイル、プラントプロテクター、位置調整、フロントハンドルは取り外し可能、回転するカッティングヘッド刃の種別ラインヘッドコード径(Φmm)1.6コードツイストタイプバッテリー電圧(V)18回転数(min-1[回/分])7800商品タイプ本体、バッテリーセット1充電当たりの作業量最大350m(2.5Ah)/最大700m(5.0Ah)
  • ガーデンツール WRE 18-55 (雑草刈機 ) バッテリーセット ケルヒャー

    ガーデンツール WRE 18-55 (雑草刈機 ) バッテリーセット

    ケルヒャー
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のウィードリムーバー(雑草刈機)です。 高速回転するナイロン製ブラシで石畳やコンクリートを傷付けることなく、雑草や苔を擦り取ります。 3段階で長さ調整可能なハンドルユニットや、角度変更可能なヘッドユニットによって、どなたでも快適なポジションで、お庭やエントランスの段差のある場所、壁際、タイルの敷詰められた場所などでの除草作業が行えます。 特別な工具無しでナイロンストリップを交換できるので、日々のメンテナンスがとても簡単です。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。
    質量(kg)2.9(アクセサリーを含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1320×230×380材質(ブラシ部)ナイロン使用時間(分)一回の充電:15(2.5Ah)/30(5.0Ah)機能ナイロンストリップ、飛び跳ね防止、フロアノズルホーム、3段階で長さ調整可能なハンドルユニット、吊り下げ保管用ループ、安全ロックスイッチバッテリー電圧(V)18ブラシ幅(mm)180回転数(min-1[回/分])2300 -2800商品タイプ本体、バッテリーセット1充電当たりの作業量最大15m2(2.5Ah)
  • 排気HEPAフィルター(T12/1) ケルヒャー

    排気HEPAフィルター(T12/1)

    ケルヒャー
    9,998税込10,998
    1パック
    当日出荷
    本体の排気口に取付けられ、より一層のゴミを取り除く効果が得られます。
    トラスコ品番208-2897適合機種T12/1幅(mm)80高さ(mm)50質量(g)112奥行(mm)200
  • 回転ブラシ専用アタッチメント カー&バイク ケルヒャー

    回転ブラシ専用アタッチメント カー&バイク

    ケルヒャー
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    回転ブラシ専用アタッチメント カー&バイクは、マイクロファイバー製なので車やバイクの洗浄に最適です。回転ブラシのブラシ部分を取り替えて使用します。 マイクロファイバー部分は面ファスナーなので、取り外しも簡単にでき、洗浄後は洗って繰り返しご使用いただけます。 回転ブラシ WB 120 だけでなく、旧品にも適合します。
    用途自動車/バイク適合機種回転ブラシ WB 120材質ポリエステル75% 、ポリアミド25%質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×153×39
  • フロアノズル ドライクリーナー用 ケルヒャー

    フロアノズル ドライクリーナー用

    ケルヒャー
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番180-9841質量(g)354
  • ローラー2 本セット ケルヒャー

    ローラー2 本セット

    ケルヒャー
    2,690税込2,959
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    FC 3d用のマイクロファイバー製ローラー2本セットです。黒色のラインと黄色のラインは、色が違うのみで仕様は同一です。清掃する場所によって、衛生的に使い分けることができます。繰り返し洗ってご使用いただけます。
    適合機種フロアクリーナー FC 3d繰り返し・詰め替え対応
  • 高圧ホース分岐アダプター EASYLock ケルヒャー

    高圧ホース分岐アダプター EASYLock

    ケルヒャー
    56,980税込62,678
    1本
    当日出荷
    Easy Lock対応です。
    トラスコ品番859-4284適合機種HDシリーズCX・MX・SX以外の全機種、エンジン機質量(g)518品名高圧ホース分岐アダプター2018年トラスコ掲載ページ9 0092
  • スチームノズル EASYLock 40° ケルヒャー

    スチームノズル EASYLock 40°

    ケルヒャー
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Easy Lock対応です。
    2018年トラスコ掲載ページ9 0093
  • パワーノズル EASYLock 洗浄剤散布用 25° ケルヒャー

    パワーノズル EASYLock 洗浄剤散布用 25°

    ケルヒャー
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    Easy Lock対応です。
    トラスコ品番859-4336適合機種HD4/8C、HDS4/7、HD8/20G、HD9/23G質量(g)28品名パワーノズル 洗浄剤散布用 25° 2502018年トラスコ掲載ページ9 0093
  • ダブルランス EASYLock ケルヒャー

    ダブルランス EASYLock

    ケルヒャー
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    Easy Lock対応です。
    仕様EASYLockトラスコ品番859-4293適合機種HD・HDS・エンジン機全機種質量(kg)2.4品名ダブルランス2018年トラスコ掲載ページ9 0092
  • 雨どいランス EASYLock ケルヒャー

    雨どいランス EASYLock

    ケルヒャー
    93,980税込103,378
    1個
    当日出荷
    Easy Lock対応です。
    トラスコ品番859-4296適合機種HD・HDS・エンジン機全機種品名雨どいランス2018年トラスコ掲載ページ9 0092
  • フォームノズル EASYLock ケルヒャー

    フォームノズル EASYLock

    ケルヒャー
    81,980税込90,178
    1個
    当日出荷
    Easy Lock対応です。
    トラスコ品番859-4359適合機種全機種対応質量(g)987品名フォームノズル2018年トラスコ掲載ページ9 0093
  • INNOツインフォームランス EASYLock ケルヒャー

    INNOツインフォームランス EASYLock

    ケルヒャー
    98,980税込108,878
    1個
    4日以内出荷
    Easy Lock対応です。
    トラスコ品番859-4363適合機種HDS200V全機種対応品名ツインフォームランス2018年トラスコ掲載ページ9 0092
  • INNOツインフォームランス EASYLock インジェクター付キ ケルヒャー

    INNOツインフォームランス EASYLock インジェクター付キ

    ケルヒャー
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    Easy Lock対応です。
    トラスコ品番859-4362適合機種HDシリーズCX・MX・SX以外の全機種、エンジン機品名ツインフォームランス インジェクター付2018年トラスコ掲載ページ9 0092
  • サーフェスクリーナー FR 50 Me EASYLock ケルヒャー

    サーフェスクリーナー FR 50 Me EASYLock

    ケルヒャー
    349,800税込384,780
    1個
    5日以内出荷
    Easy Lock対応です。
    トラスコ品番859-4374適合機種HD200V・エンジン機・HDS200V全機種対応品名サーフェスクリーナー FR 50 Me2018年トラスコ掲載ページ9 0093
  • INNOフォーム用ノズルキット EASYLock 1300l/h ケルヒャー

    INNOフォーム用ノズルキット EASYLock 1300l/h

    ケルヒャー
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    Easy Lock対応です。
    トラスコ品番859-4368適合機種HD13/15S質量(g)173品名ノズルキット 1300L/h2018年トラスコ掲載ページ9 0094
  • INNOフォームノズルキットEASYLock1000-1300l/h ケルヒャー

    INNOフォームノズルキットEASYLock1000-1300l/h

    ケルヒャー
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    Easy Lock対応です。
    トラスコ品番859-4367適合機種HDS13/15S質量(g)30品名ノズルキット 1000~1300L/h2018年トラスコ掲載ページ9 0094