カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー
- モノタロウ(5,964)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,948)
- MAZDA(マツダ)(216,492)
- Panasonic(パナソニック)(28,773)
- RS PRO(34,731)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,631)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,881)
- スズキ(71,156)
- スバル(50,545)
- トヨタ(140,030)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(561,995)
- ミツビシ(137,993)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,052)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ケルヒャー
- 37ページ目
37ページ目: ケルヒャーのすべての商品

ガーデンツール LBL 2 (ブロア) バッテリーセット
ケルヒャー¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷人間工学に基づいて設計されたバランス良いデザインにより作業時の負担を軽減します。また、本体を3分割できるため、コンパクトに収納することができます。 最高風速 210km/hを実現するブロア機能で、枯葉や枯れ枝、剪定後の枝葉を効率よく吹き集めることができ、庭や家まわりのお清掃を、手軽で楽しい日常作業へと変えてくれます。使用時間(分)最大22(2.5Ah)/最大44(5.0Ah)機能210km/hのパワフル送風機能、フラットノズル(スクレーパー機能付き)バッテリー電圧(V)18風速(km/h)最大 210風量(m3/h)220商品タイプ本体、バッテリーセット1充電当たりの作業量最大400m2(2.5Ah)/最大800m2(5.0Ah)
ガーデンツール GSH 18-20 (生垣バリカン) バッテリーセット
ケルヒャー¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式の生垣バリカンです。 切れ味鋭いダイヤモンド研磨された庭木用刃と芝生用バリカンの2タイプの替刃が1台2役を実現し、お庭のあらゆる剪定が可能です。 軽量でハイパワーなバッテリーを搭載し、長時間の作業でもパワフルなパフォーマンスを維持します。 幅12cmの芝生用バリカン刃では、芝生の剪定はもちろん、芝刈り機ではきれいに刈り取ることができない岩場や小道などに沿う芝のキワ刈りも得意。 また長さ20cmの庭木用刃では、ダイヤモンド研磨された両面刃で庭木の整枝・剪定、生垣の仕上げ、刈り込みも行えます。 2タイプの交換刃は、工具を使わずにねじ込み式で素早く固定できるので、1台2役で手軽にお庭のあらゆる剪定が可能です。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。質量(kg)1.4(アクセサリーを含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)582×100×174刈込み幅(mm)200使用時間(分)最大110(2.5Ah)/最大220(5.0Ah)機能庭木用刃、芝生用バリカン、吊り下げ保管用ループ、刈刃ガードバッテリー電圧(V)18電源タイプ充電式間隔(mm)刃:12商品タイプ本体、バッテリーセット1充電当たりの作業量庭木用刃:最大450m(2.5Ah)/最大900m(5.0Ah)、芝生用バリカン:最大650m(2.5Ah)/最大1300m(5.0Ah)
ガーデンツール HGE 18-50 (ヘッジトリマー) バッテリーセット
ケルヒャー¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のヘッジトリマーです。 左右90度回転するハンドルと、刈り取った枝をすくい受けるヘッジブルームで、生垣や植え込みの剪定が快適に行えます。 ダイヤモンド研磨されたブレードは切れ味するどく、太い枝も簡単に切ることができ、約50cmの刈込幅で広い範囲を均一に刈り込めるので美しい見た目に仕上げることができます。 左右90度の範囲で5段階に調整できる回転ハンドルにより、垂直にカットするときなど、常に楽な姿勢で作業を行うことが可能です。 また誤動作防止のダブルロック機構搭載なので、安全にご使用いただけます。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。質量(kg)2.9アクセサリーを含まない)回転数(min-1[r.p.m])2700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)970×213×188刈込み幅(mm)500使用時間(分)一回の充電:最大40(2.5Ah)/最大80(5.0Ah)機能ハンドル・回転式、ノコギリ機能、刃先のコントロールガード、刈刃ガード、吊り下げ保管用ループ、刈り取った枝をすくい受けるヘッジブルー刃の種別ダイヤモンド研磨バッテリー電圧(V)18電源タイプ充電式間隔(mm)刃:22商品タイプ本体、バッテリーセット1充電当たりの作業量最大325m(2.5Ah)/最大650m(5.0Ah)
ガーデンツール LTR 18-30 (刈払機) バッテリーセット
ケルヒャー¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のトリマー(刈払機)です。 高速回転するコードで、障害物は傷つけずに、伸びた草を切り落とし、手軽に芝生や雑草の刈り取りを行えます。折り畳み式のプラントプロテクターにより、花や植物を傷つけずに作業が行えます。 身長にあわせて長さを調整できる伸縮ポール、角度や向きを変更可能なカッティングヘッドでキワ刈り時や、植木の切り込みも簡単に行えます。 コードレスで取り回しがよく、壁際や低い場所でもお使いいただけます。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。質量(kg)2.5(アクセサリーを含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1325×312×315刈込み幅(mm)300使用時間(分)一回の充電:最大30(2.5Ah)/最大60(5.0Ah)機能ナイロンコード送り出し:自動的に、バッテリーと充電器を含む、コイル、プラントプロテクター、位置調整、フロントハンドルは取り外し可能、回転するカッティングヘッド刃の種別ラインヘッドコード径(Φmm)1.6コードツイストタイプバッテリー電圧(V)18回転数(min-1[回/分])7800商品タイプ本体、バッテリーセット1充電当たりの作業量最大350m(2.5Ah)/最大700m(5.0Ah)
ガーデンツール WRE 18-55 (雑草刈機 ) バッテリーセット
ケルヒャー¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のウィードリムーバー(雑草刈機)です。 高速回転するナイロン製ブラシで石畳やコンクリートを傷付けることなく、雑草や苔を擦り取ります。 3段階で長さ調整可能なハンドルユニットや、角度変更可能なヘッドユニットによって、どなたでも快適なポジションで、お庭やエントランスの段差のある場所、壁際、タイルの敷詰められた場所などでの除草作業が行えます。 特別な工具無しでナイロンストリップを交換できるので、日々のメンテナンスがとても簡単です。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。質量(kg)2.9(アクセサリーを含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1320×230×380材質(ブラシ部)ナイロン使用時間(分)一回の充電:15(2.5Ah)/30(5.0Ah)機能ナイロンストリップ、飛び跳ね防止、フロアノズルホーム、3段階で長さ調整可能なハンドルユニット、吊り下げ保管用ループ、安全ロックスイッチバッテリー電圧(V)18ブラシ幅(mm)180回転数(min-1[回/分])2300 -2800商品タイプ本体、バッテリーセット1充電当たりの作業量最大15m2(2.5Ah)
排気HEPAフィルター(T12/1)
ケルヒャー¥9,998税込¥10,9981パック当日出荷本体の排気口に取付けられ、より一層のゴミを取り除く効果が得られます。トラスコ品番208-2897適合機種T12/1幅(mm)80高さ(mm)50質量(g)112奥行(mm)200
回転ブラシ専用アタッチメント カー&バイク
ケルヒャー¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷回転ブラシ専用アタッチメント カー&バイクは、マイクロファイバー製なので車やバイクの洗浄に最適です。回転ブラシのブラシ部分を取り替えて使用します。 マイクロファイバー部分は面ファスナーなので、取り外しも簡単にでき、洗浄後は洗って繰り返しご使用いただけます。 回転ブラシ WB 120 だけでなく、旧品にも適合します。用途自動車/バイク適合機種回転ブラシ WB 120材質ポリエステル75% 、ポリアミド25%質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×153×39
業務用スチームバキュームクリーナー SGV8/5
ケルヒャー¥899,800税込¥989,7801台5日以内出荷SGV 8/5は、ボイラー加熱温度175℃、最大0.8MPaの吐出圧力で洗剤を使わず、強力に油汚れを浮かせて落とすスチーム力、ケルヒャーの乾湿両用バキュームと同等レベルの吸引力があり、一台でスチーム洗浄、バキューム清掃、床の洗浄を行えるマシンです。 ホースに残った洗剤を洗い流すリンシングモードや吸引ホースの中の汚物を吸いきるセルフクリーニングモードがあり、衛生面も優れています。質量(kg)40(アクセサリー除く)出力(W)加熱:2800周波数(Hz)50/60電源(V)200タンク容量(L)46147寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)640×495×965電源コード(m)7.5吐出圧力(MPa)0.8ボイラータンク加熱温度(℃)175
業務用ドライハンディバキュームクリーナーHV1/1Bp用ストラップ
ケルヒャー¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷業務用ハンディバキュームクリーナーHV1/1Bp専用ストラップです。適合機種HV 1/1 Bp
業務用冷水高圧洗浄機
ケルヒャー¥379,800税込¥417,7801台8日以内出荷200V電源で使用可能なケルヒャーの業務用の冷水高圧洗浄機です。 200V仕様ながら、コンパクトかつパワフルな洗浄力が特徴。新トリガーガンで「握らない」洗浄。一度洗浄を始めれば握る力が必要ありません。使用者の疲労を軽減し、長時間の洗浄作業に最適です。用途厨房・工場・店舗・車など多用途の清掃常用吐出圧力(MPa)15電源(V)3相200給水方式水道/自吸(自吸用ホース・フィルター[別売])高圧ホース(m)10質量(kg)28幅(mm)455高さ(mm)700電流(A)95消費電力(W)3800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×455×700モーター出力(kW)-本体質量(kg)31.6モーター入力:3.8電源コード(m)5ホース長さ(m)水道:6騒音値(dB)95ノズル標準サイズ:040吐出水量(L/h)400最高許容圧力(MPa)24最高給水温度(℃)60最大吐出量(L/h)700
ハンドヘルド専用5-in-1マルチジェット MJ 24
ケルヒャー¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷モバイル高圧洗浄機KHB5専用5-in-1マルチジェット MJ 24は、1つで5通りの洗浄と散水モードに切り替え可能な多機能ノズルです。直噴、フラットジェット、リンスジェット、ミスト、および散水の5つのモードに切り替えができるので、さまざまな用途に活躍します。 ノズルの先端部分を回すだけで、適切なモードを簡単に選択できます。 5-in-1 ノズル:1つのノズルで5通りの洗浄や散水モードを搭載。 時短効果:用途に合わせてノズルを交換する必要がありません。 洗浄と散水のオールインワン:洗浄も散水も、1つのノズルで簡単に切り替えできます。 直噴:すき間、狭い隙間、細かい部分の洗浄。 フラットジェット:床面やガーデン道具などの洗浄に。 リンスジェット:土などを洗い流したい時に。 ミスト:霧状の水で植物の散水や、ホコリや花粉を落としたい時に。 散水:植物への水やりに。 クイックコネクトアダプター:取り外しが簡単。ドクリーナー専用の多機能ノズルです。直噴、フラットジェット、リンスジェット、ミスト、および散水の5つのモードに切り替えができます。 ノズルの先端部分を回すだけで簡単に調整できます。用途ガーデン家具 自転車 ガーデン用品 おもちゃ/乗用おもちゃ/キックスケーター 植木鉢の洗浄に ほこりや花粉を葉から落とす 植物への水やり適合機種KHB 5 バッテリーセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)423×58×60本体質量(kg)0.2
ローラー2 本セット
ケルヒャー¥2,690税込¥2,9591セット(2本)4日以内出荷FC 3d用のマイクロファイバー製ローラー2本セットです。黒色のラインと黄色のラインは、色が違うのみで仕様は同一です。清掃する場所によって、衛生的に使い分けることができます。繰り返し洗ってご使用いただけます。適合機種フロアクリーナー FC 3d繰り返し・詰め替え対応
高圧ホース分岐アダプター EASYLock
ケルヒャー¥56,980税込¥62,6781本当日出荷Easy Lock対応です。トラスコ品番859-4284適合機種HDシリーズCX・MX・SX以外の全機種、エンジン機質量(g)518品名高圧ホース分岐アダプター2018年トラスコ掲載ページ9 0092
パワーノズル EASYLock 洗浄剤散布用 25°
ケルヒャー¥5,398税込¥5,9381個当日出荷Easy Lock対応です。トラスコ品番859-4336適合機種HD4/8C、HDS4/7、HD8/20G、HD9/23G質量(g)28品名パワーノズル 洗浄剤散布用 25° 2502018年トラスコ掲載ページ9 0093
ダブルランス EASYLock
ケルヒャー¥43,980税込¥48,3781個当日出荷Easy Lock対応です。仕様EASYLockトラスコ品番859-4293適合機種HD・HDS・エンジン機全機種質量(kg)2.4品名ダブルランス2018年トラスコ掲載ページ9 0092
雨どいランス EASYLock
ケルヒャー¥93,980税込¥103,3781個当日出荷Easy Lock対応です。トラスコ品番859-4296適合機種HD・HDS・エンジン機全機種品名雨どいランス2018年トラスコ掲載ページ9 0092
フォームノズル EASYLock
ケルヒャー¥81,980税込¥90,1781個当日出荷Easy Lock対応です。トラスコ品番859-4359適合機種全機種対応質量(g)987品名フォームノズル2018年トラスコ掲載ページ9 0093
INNOツインフォームランス EASYLock
ケルヒャー¥98,980税込¥108,8781個4日以内出荷Easy Lock対応です。トラスコ品番859-4363適合機種HDS200V全機種対応品名ツインフォームランス2018年トラスコ掲載ページ9 0092
INNOツインフォームランス EASYLock インジェクター付キ
ケルヒャー¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷Easy Lock対応です。トラスコ品番859-4362適合機種HDシリーズCX・MX・SX以外の全機種、エンジン機品名ツインフォームランス インジェクター付2018年トラスコ掲載ページ9 0092
サーフェスクリーナー FR 50 Me EASYLock
ケルヒャー¥349,800税込¥384,7801個5日以内出荷Easy Lock対応です。トラスコ品番859-4374適合機種HD200V・エンジン機・HDS200V全機種対応品名サーフェスクリーナー FR 50 Me2018年トラスコ掲載ページ9 0093
INNOフォーム用ノズルキット EASYLock 1300l/h
ケルヒャー¥14,980税込¥16,4781個当日出荷Easy Lock対応です。トラスコ品番859-4368適合機種HD13/15S質量(g)173品名ノズルキット 1300L/h2018年トラスコ掲載ページ9 0094
INNOフォームノズルキットEASYLock1000-1300l/h
ケルヒャー¥17,980税込¥19,7781個当日出荷Easy Lock対応です。トラスコ品番859-4367適合機種HDS13/15S質量(g)30品名ノズルキット 1000~1300L/h2018年トラスコ掲載ページ9 0094
INNOフォーム用ノズルキット EASYLock700-1000/h
ケルヒャー¥15,980税込¥17,5781個当日出荷Easy Lock対応です。トラスコ品番859-4366適合機種HD・HDS(吐出水量700~1000L/h以内の機種対応)質量(g)60品名ノズルキット 700~1000L/h2018年トラスコ掲載ページ9 0094
INNOフォーム用ノズルキット EASYLock600-700l/h
ケルヒャー¥15,980税込¥17,5781個当日出荷Easy Lock対応です。トラスコ品番859-4365適合機種HD7/15C、HD7/10CFood質量(g)60品名ノズルキット 600~700L/h2018年トラスコ掲載ページ9 0094
サーフェスクリーナー FR 30 Me EASYLock
ケルヒャー¥85,980~税込¥94,578~1個当日出荷から4日以内出荷Easy Lock対応です。トラスコ品番859-4373適合機種全機種対応品名サーフェスクリーナー FR 30 Me
サーフェスクリーナー FRV 30 Me EASYLock
ケルヒャー¥269,800税込¥296,7801個5日以内出荷Easy Lock対応です。トラスコ品番859-4376適合機種HD200V・エンジン機・HDS200V全機種対応品名サーフェスクリーナー FRV 30 Me2018年トラスコ掲載ページ9 0093
サーフェスクリーナー FRV 30 EASYLock
ケルヒャー¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷Easy Lock対応です。トラスコ品番859-4375適合機種HD200V・エンジン機種対応品名サーフェスクリーナー FRV 302018年トラスコ掲載ページ9 0093
INNOフォーム用ノズルキット EASYLock500-600l/h
ケルヒャー¥14,980税込¥16,4781個当日出荷Easy Lock対応です。トラスコ品番859-4364適合機種HD4/8、HDS4/7、HD6/12G、6/15G、HDS801B質量(g)61品名ノズルキット 500~600L/h2018年トラスコ掲載ページ9 0094
排気フィルター用スポンジ(3枚組)
ケルヒャー¥3,998税込¥4,3981セット(3枚)4日以内出荷ホコリ等をキャッチして、排気をクリーンにするスポンジフィルターです。スポンジフィルター3個入り。数量 (個):3。寸法(長さ×幅×高さ) (mm) 130 x 100 x 60。
モーター保護フィルター
ケルヒャー¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷CV 30/1 Plus、CV 38/1に使用する事が出来るモーター保護フィルターです。用途CV 30/1 Plus、CV 38/1に使用する事が出来るモーター保護フィルターです。色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×92×23
平面フィルター KM 75/40
ケルヒャー¥20,980税込¥23,0781個当日出荷モーターを保護するフィルターです。 ポリエステル製のフィルターですので、水洗いが可能です。 高圧洗浄機で洗浄が可能です。用途モーターへのゴミの進入を防止するために使用されます、フィルターはポリエステル製で水洗い可能です仕様スイーパーKM75-40W G/Bp 用アクセサリートラスコ品番794-0882適合機種KM 75/40 W G幅(mm)340高さ(mm)100奥行(mm)340
ローラーブラシ(BRVARIO&40/25C)
ケルヒャー¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷高い面圧と縦に高速回転することにより、点字ブロック等の凸凹面やノンスリップの床面に威力を発揮します。 こびりついた汚れにも効果的です。適合機種BR40/10、BR40/25幅(mm)110
ローラーブラシ
ケルヒャー¥17,980~税込¥19,778~1本ほか当日出荷から11日以内出荷高い面圧と縦に高速回転することにより、点字ブロック等の凸凹面やノンスリップの床面に威力を発揮します。 こびりついた汚れにも効果的です。
ハンドノズル
ケルヒャー¥23,980税込¥26,3781個当日出荷洗浄剤を吹き付けて、バキューム機能で吸引します。トラスコ品番793-9701適合機種PUZZI8/1、PUZZI10/1幅(mm)350高さ(mm)90奥行(mm)110
ハンドターボノズル
ケルヒャー¥14,980税込¥16,4781個当日出荷カーペットのゴミを強力吸引します。 車内清掃せまい隙間も適したアクセサリーです。トラスコ品番793-9141適合機種全機種使用可幅(mm)2200高さ(mm)65質量(g)450奥行(mm)300
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら