1,506件中 1,481~1,506件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノズルチップ 40° ケルヒャー

    ノズルチップ 40°

    ケルヒャー
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    特許取得のパワーノズルの圧倒的な洗浄力です。
    用途機種によりノズル径が異なります寸法(mm)16×15×15質量(g)11
  • スプレーランス AVS ケルヒャー

    スプレーランス AVS

    ケルヒャー
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個ほか
    3日以内出荷
    ガンとノズルの間にあるアクセサリー長さを調節する際に取換え頂けます。
    適合機種HD728B、HD801B、HDS801B以外全て使用可幅(mm)145高さ(mm)55
  • 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 55 ASF(2.5L)(6.295-579.0) ケルヒャー

    高圧洗浄機用洗浄剤 RM 55 ASF(2.5L)(6.295-579.0)

    ケルヒャー
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    4日以内出荷
    ホコリや黒ずみなどの日常的な軽度の汚れ、油分の少ない汚れに効果的です。
    仕様高圧洗浄機用洗浄剤トラスコ品番794-1196幅(mm)120質量(kg)2.7高さ(mm)290タイプ弱アルカリ性奥行(mm)120
  • FRV 30 ケルヒャー

    FRV 30

    ケルヒャー
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    5日以内出荷
    専用のノズルが必要となります。(別売) マシンに応じてノズル径の選定が必要となります。
    用途通常ノズルの10倍洗浄スピードです。ドレイン機能で離れた排水口へ排水を送ることにより汚水の滞留を防止しますトラスコ品番793-9116適合機種プラスチック製(HD用)幅(mm)190高さ(mm)575奥行(mm)400
  • 業務用ドライアイスブラスター IB7/40 ケルヒャー

    業務用ドライアイスブラスター IB7/40

    ケルヒャー
    ¥3,998,000税込¥4,397,800
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    水を使わず汚れを落とす、ドライアイス洗浄機です。 対象物を濡らさないので、水気を嫌う機器・設備の洗浄が可能です。 汚水や廃水を出さず、またドライアイスを使うのでエコ洗浄が可能。
    仕様エアークオリティー:ドライ・オイルフリーセット内容グリス、フラットジェットノズル、レンチ(ノズル交換用)×2、ブラストホース、ガン、アースロープ、ツールバッグ材質ステンレス質量(kg)77(アクセサリー含まず)直径(Φmm)(ドライアイスペレット)3電圧(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)768×510×1100モーター出力(kW)0.6吐出量(ドライアイス)15/50kg/h空気消費量(m3/min)(流出)0.5/3.5空気接続口カップリング相数1Ph騒音レベル(dB(A))99タンク容量(ドライアイス)15kg空気圧(作動・bar/MPa)2/10/0.2/1
  • 業務用搭乗式バキュームスイーパー KM100/100 R G ケルヒャー

    業務用搭乗式バキュームスイーパー KM100/100 R G

    ケルヒャー
    ¥3,498,000税込¥3,847,800
    1台
    30日以内出荷
    ガソリンエンジンタイプの搭乗式バキュームスイーパーです。 最新のフィルター技術で、倉庫や工場、店舗など幅広くご利用いただけます。 操作は全てハンドルレバーと前部のパネルで行うので、分かりやすく簡単です。 操作パネルの記号はケルヒャーの全てのスイーパーで共通です。
    仕様運転・パワー(kW):6.7、筒形フィルター、手動フィルターチリ落とし機能、自動チリ落とし機能、自走式、静水圧、メインブラシ調節可能、吸引力調整可能、粗ゴミフラップ、巻き上げ式、前進・後進可能、バキューム機能付き、屋外用途、作業時間カウンター、掃き掃除機能、タイヤ能力(登板)18%寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2006×1005×1343本体質量(kg)340エンジンタイプガソリンエンジンエンジンメーカーホンダダストコンテナ容量(L)100清掃能力(m2/h)(理論値)8000フィルター面積(m2)6走行速度(km/h)8作業幅(mm)700、(サイドラインブラシ1個使用時)1000、(サイドラインブラシ2個使用時)1300
  • 業務用自走式バキュームスイーパー KM75/40W G ケルヒャー

    業務用自走式バキュームスイーパー KM75/40W G

    ケルヒャー
    ¥899,800税込¥989,780
    1台
    8日以内出荷
    自走式のバキュームスイーパーです。 ゴミの掃き込みはオーバースロー方式(巻き上げ方式)を採用し、ダストコンテナの90%を使用できます。 ゴミの廃棄回数が少なくて済み、効率の良い作業を可能にします。 操作は全てハンドルレバーと前部のパネルで行うので、分かりやすく簡単です。 操作パネルの記号はケルヒャーの全てのスイーパーで共通です。
    出力(W)3300能力(登板)15%寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1430×780×1180本体質量(kg)84エンジンタイプガソリンエンジンエンジンメーカーホンダダストコンテナ容量(L)40清掃能力(m2/h)(理論値)3375フィルター面積(m2)1.8アズワン品番65-2356-27走行速度(km/h)4.5作業幅(mm)550、(サイドラインブラシ1個使用時)750
  • サーセスクリーナー FR30Me(HD4/8C 60Hz専用部品) ケルヒャー

    サーセスクリーナー FR30Me(HD4/8C 60Hz専用部品)

    ケルヒャー
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    サーセスクリーナー FR30Me用のブラシ。※この製品はブラシのみとなります。FR30Me本体は付属していませんので、ご注意ください。
    適合HD4/8C-60HZ
  • スチームクリーナーアクセサリー ハンドブラシ ケルヒャー

    スチームクリーナーアクセサリー ハンドブラシ

    ケルヒャー
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    キッチンや洗面所などの壁や流しなどのお掃除に便利なハンドブラシです。ソファなどの清掃などにも便利です。カバー(6.370-990.0 5枚組)を付けてお使いください。
    適合機種SC1クラシック、SC1プレミアム、SC1.020、SC1.040、SC2.500C、SC3.000、SC4.100C、SG4/4
  • 高圧ホース10m ケルヒャー

    高圧ホース10m

    ケルヒャー
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    ID:ID 8、温度(℃):最大155、最大圧力(bar): 315、長さ(メートル):10、接続:M22 x 1.5 x 1 / AVSホースリール接続 x 1、梱包込み重量(kg)2.3 。 適合機種:HD 7/20 G Classic
  • 床洗浄機 BR 30/4 C (1.783-222.0) ケルヒャー

    床洗浄機 BR 30/4 C (1.783-222.0)

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    33日以内出荷
    コンパクトな設計で高い移動性と収納性を誇る床洗浄機です。タンクやブラシの脱着がワンタッチで行え、手軽にメンテナンスが行えます。軽量ボディーなので、思い立った時にすぐ床洗浄ができます。コンパクト設計で高い移動性と収納性を誇ります。操作がシンプルなので、作業者を選ばずだれでも簡単に床洗浄ができます。タンクやブラシの脱着は、ワンタッチで行えます。高さわずか7cmのボディーヘッドなので、奥まった場所や設置物の下の床洗浄も可能です。
    圧力(kg/cm2)(ブラシ面)100水量(L/min)使用:0.3電源(V)単相100給水方式自吸(タンク)質量(kg)総重量(水、アクセサリー含む)12.0付属品ローラーブラシ、スクイジートラスコ品番452-3202消費電力(W)650回転数(min-1[r.p.m])1450タンク容量(L)4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×335×1180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×1180騒音値(dB)70.5作業能力(m2/h)200
  • サイクロンジェットノズル ケルヒャー

    サイクロンジェットノズル

    ケルヒャー
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
  • ホイール ケルヒャー

    ホイール

    ケルヒャー
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    ケルヒャー掃除機用のスペアホイール。材質:PP。対応機種:A 2701
    適合本体A-2701(1.347-110.0)
  • 回転ブラシ用替ブラシ ケルヒャー

    回転ブラシ用替ブラシ

    ケルヒャー
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    旧回転ブラシ2.640-907.0、2.643-236.0、2.642-786.0共通の交換用ブラシ。 本体質量:0.1kg、本体寸法:(長さ×幅×高さ):158×158×18mm
    適合2640-907
  • 業務用温水高圧洗浄機用アクセサリー ケルヒャー

    業務用温水高圧洗浄機用アクセサリー

    ケルヒャー
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    3日以内出荷
    温水高圧洗浄機(製品品番:1.071-942.01.071-943.01.071-944.01.071-945.0)の専用ホースリールキットとして装着をします。 。自動ホースリールの為、ホースの回収時に自動で巻き取ってくれますので、回収時間が1/3になります。 。回収時に高圧ホースを引きずらない為、高圧ホースやガンの損傷を抑えられます。
    用途自動巻取り機能による時短高圧ホース(m)20
  • 業務用カーペットリンスクリーナー用 ケルヒャー

    業務用カーペットリンスクリーナー用

    ケルヒャー
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    3日以内出荷
    カーペットリンスクリーナーPuzzi用のハンドノズルスプレーグリップ付です。トリガー部の操作性が従来品より改善されました。
    用途カーペットリンスクリーナー(Puzzi)使用の際に長さ(mm)254幅(mm)110色アンスラサイトグレーパイプ径(Φmm)32
  • 充電器ホッペケ170Ah用 ケルヒャー

    充電器ホッペケ170Ah用

    ケルヒャー
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    4日以内出荷
    業務用床洗浄機に使用する外部充電器です。バッテリーの種類は24V/170Ahの鉛メンテナンスフリーバッテリーです。100Vコンセントから充電できます。 。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 バッテリータイプ:メンテナンスフリー。 バッテリー電圧 (V):24。 バッテリー容量 (Ah):170。 色:シルバー。 梱包重量 (kg):4.5。 適合機種:B 110 R Bp +D75+DOSE+Rins、 B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、 B 110 R Classic Bp +R75、 BD 70/75 W Classic Bp、 BD 75/120 R Classic Bp、 BR 75/75 W Classic Bp、 B 110 R Bp+D75、 BD 65/90 R Bp Classic、 BR 65/90 R Bp Classic
  • 充電器ホッペケ115Ah用 ケルヒャー

    充電器ホッペケ115Ah用

    ケルヒャー
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    4日以内出荷
    鉛メンテナンスフリーバッテリー用100V充電器, 115Ah, 24 V。 。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 バッテリータイプ:メンテナンスフリー。 バッテリー電圧 (V): 24。 バッテリー容量 (Ah):115。 色:シルバー。 梱包重量 (kg): 4.5。 適合機種:BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/70 R Classic Bp、BD 70/75 W Classic Bp。
  • 食品用高圧ホース 片側組み込みEASY!Lock 15m DN6 ケルヒャー

    食品用高圧ホース 片側組み込みEASY!Lock 15m DN6

    ケルヒャー
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    4日以内出荷
    食品用高圧ホース。 ID ( ):ID 6。 温度 (℃):max. 155。 最大許容圧力 (bar):250。 長さ (m):15。 接続ねじ:1 x EASY!Lock / 1 x AVSホースリール接続。 梱包重量 (kg):2.7。 適合機種:自動巻取ホースリール コーティング 20 m。
  • 充電器 36V/260Ah用 200V KM 105/180 ケルヒャー

    充電器 36V/260Ah用 200V KM 105/180

    ケルヒャー
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    4日以内出荷
    バッテリー電圧(V):36。 梱包重量(kg):6,8。 適合機種:KM 105/180 R Bp Classic、KM 105/180 R Bp Pack Classic。
  • KM120/250RD ソフトブラシ ケルヒャー

    KM120/250RD ソフトブラシ

    ケルヒャー
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷
    屋内の滑らかな床面の細かい埃を掃くために特別に設計された、自然毛のソフトブラシです。 長さ(mm) 900。 直径(mm) 280。 梱包重量(kg) 9.2。 対応機種 KM 120/250 RD Classic
  • 耐水フィルター KM 120/250 R D Classic ケルヒャー

    耐水フィルター KM 120/250 R D Classic

    ケルヒャー
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    4日以内出荷
    業務用スイーパー用の耐水フィルター。 適合機種:KM 120/250 R D Classic
  • カーペットキットKM85/50R Bp用 ケルヒャー

    カーペットキットKM85/50R Bp用

    ケルヒャー
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    4日以内出荷
    KM 85/50 R Bp用のカーペットキット。屋内カーペットの廊下やフロアの清掃時に使用。 。 適合機種:KM 85/50 R Bp
  • サイドブラシハードKM105 ケルヒャー

    サイドブラシハードKM105

    ケルヒャー
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    4日以内出荷
    ケルヒャースイーパー KM 150/180 用サイドブラシ。 硬さ:ハード。 直径 (mm) :560。 梱包重量 (kg):2.6。 適合機種:KM 105/180 R Bp Classic
  • ゾネシャイン105Ah用100V充電器 ケルヒャー

    ゾネシャイン105Ah用100V充電器

    ケルヒャー
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    4日以内出荷
    搭乗式スイーパー用バッテリーの充電器。。 バッテリータイプ:メンテナンスフリー。 バッテリー電圧 (V):24。 バッテリー容量 (Ah):105。 梱包重量 (kg):3.5。 適合機種:KM 85/50 R Bp。
  • KM120/250メインブラシハード ケルヒャー

    KM120/250メインブラシハード

    ケルヒャー
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷
    搭乗式スイーパー用のメインブラシ ハード。 梱包重量 (kg):10.6 。適合機種:KM 120/250 R D Classic