1,389件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドヘルド専用フレキシブル可変ノズル360°VJ 24 ケルヒャーハンドヘルド専用フレキシブル可変ノズル360°VJ 24ケルヒャー
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
モバイル高圧洗浄機KHB5専用のノズルです。ノズルの向きを360度に自由に変えることができるので、洗いにくい場所や狭い場所の洗浄に最適です。 フレキシブルジョイント:ノズルの先端を360度、回転できます。 延長パイプ:作業しやすい長さ。 25度のフラットジェット:効率的な洗浄ができます。 クイックコネクトアダプター:取り外しが簡単。
用途届きにくい場所の清掃 植木鉢の洗浄に ごみ箱の洗浄に 自転車 芝刈り機適合機種KHB 5 バッテリーセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)512×59×43本体質量(kg)0.3
家庭用窓用バキュームクリーナーアクセサリー 延長ポール ケルヒャー家庭用窓用バキュームクリーナーアクセサリー 延長ポールケルヒャー
7,198税込7,918
1セット
5日以内出荷
脚立などを使わずに、高い窓など手の届きにくいガラス面を簡単に掃除ができるので、とても便利です。 窓用延長ポールは、窓用バキュームクリーナー用とワイパークロス用のセットで、0.6m~1.5mまで長さの調節が可能です。 窓用バキュームクリーナーの角度を調節できるので、浴室壁面の水滴は高いところも天井も楽に取ることができます。
用途高い窓・ガラスの温室寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×250×1170
イージーフィックス用カーペットグライダー ケルヒャーイージーフィックス用カーペットグライダーケルヒャー
2,198税込2,418
1個
当日出荷
スチームクリーナーイージーフィックス フロアノズル専用のカーペット掃除用アクセサリーです。フロアノズルにセットするだけで、クロスがヨレたり引っ掛かったりすることなく、簡単にカーペット掃除ができます。
適合機種フロアクリーナー FC 3d繰り返し・詰め替え対応
ねじれ防止カップリング EASYLock ケルヒャーねじれ防止カップリング EASYLockケルヒャー
9,998税込10,998
1個
当日出荷
Easy Lock対応です。
トラスコ品番859-4277適合機種HD・HDS・エンジン機全機種質量(g)205品名ねじれ防止カップリング2018年トラスコ掲載ページ9 0092
交換用ブラシ 2個入り (NT) ケルヒャー交換用ブラシ 2個入り (NT)ケルヒャー
1,998税込2,198
1個
欠品中
乾湿両用クリーナー(NTシリーズ)オプションアクセサリーです。
トラスコ品番794-1820適合機種6906-5120幅(mm)25高さ(mm)18奥行(mm)295
交換用ゴム 2ヶ入 ケルヒャー交換用ゴム 2ヶ入ケルヒャー
3,698税込4,068
1セット(2個)
当日出荷
乾湿両用クリーナー(NTシリーズ)オプションアクセサリーです。
トラスコ品番794-2036適合機種6907-4090、6907-4080幅(mm)50高さ(mm)13質量(g)74奥行(mm)350
床洗浄機用洗浄剤 RM 753(10L)(6.295-082.0) ケルヒャー床洗浄機用洗浄剤 RM 753(10L)(6.295-082.0)ケルヒャー
12,980税込14,278
1本
当日出荷
工場等の床に付いた日常的な幅広い汚れに、日常清掃から剥離清掃まで幅広い用途に使用できます。 床洗浄機用洗浄剤です。
仕様無リンタイプトラスコ品番794-1137幅(mm)190質量(kg)11.3高さ(mm)305タイプ弱アルカリ性奥行(mm)220寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307
延長高圧ホース 15M ケルヒャー延長高圧ホース 15Mケルヒャー
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。ホース長さ15m、内径8mm、耐熱温度:155℃、耐圧:315bar。
仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U、HDS 801 B長さ(m)15温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)315
ベンディングパイプ 乾湿両用掃除機用 ID35mm ケルヒャーベンディングパイプ 乾湿両用掃除機用 ID35mmケルヒャー
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
フォームランス アドバンス1 ケルヒャーフォームランス アドバンス1ケルヒャー
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
スプレー角度調整機能があり、本体はエコブラス製です。吐出水量400~600 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適しています。専用泡洗浄剤を用いると、非常にきめの細かい泡洗浄を行うことが出来、高い洗浄力につながります。
仕様最大許容圧力(bar):300適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HDS 4/7 U、HDS 4/7 Cタンク容量(L)1温度(℃)max. 60接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル長(mm)38吐出水量(L/h)400 - 600
洗浄剤10L用コック ケルヒャー洗浄剤10L用コックケルヒャー
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
ケルヒャーの業務用洗剤の容器に接続してご利用ください。洗浄剤を容器から適量取り出す際に便利です。
質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×48×40入数(個)1
回転ブラシ WB 130 カー & バイク ケルヒャー回転ブラシ WB 130 カー & バイクケルヒャー
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
回転ブラシWB 130 カー & バイクは、回転ブラシ部分が柔らかいマイクロファイバー素材なので、車やバイクのボディを傷めず、しっかりと清掃することができます。ブラシ回転力も高く、徹底した、効果的な洗浄を実現します。透明カバーを採用し洗浄用の様子を確認することができます。ブラシ部分の交換はレバーを押すだけなので、素早く、簡単に、汚れたブラシを手で触れることなく行うことができます。 マイクロファイバー素材部分は面ファスナー式のため簡単に取り外せ、洗濯機などで洗うこともできます。 洗浄剤を塗布しながらのこすり洗いも可能です(※高圧洗浄機本体に洗浄剤プラグイン、洗浄剤タンク、洗浄剤吸引ホースなどの機能がある機種のみ)。 ※回転ブラシのフレームに一体化したブラシ付きです。細かい傷が付く可能性がありますので、色の濃い車のボディの洗浄には使用しないでください。 ※高圧洗浄機 K 2 ~ K 5 専用です。モバイル高圧洗浄機 KHB シリーズには使用できません。
適合機種K 1、 K 1 X、 K 2、 K 2 Little、 K 2 Little Plus、 K 2 Little Premium、 K 2 Upright、 K 2 クラシック、 K 2 クラシック カーキット、 K 2 クラシック プラス、 K 2 クラシック プラス カーキット、 K 2 サイレント、 K 2 バッテリーセット、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K MINI材質75% ポリエステル、25% ポリアミド質量(kg)0.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×156×137
CNホース+ベンディング一体型 ケルヒャーCNホース+ベンディング一体型ケルヒャー
2,998税込3,298
1個
当日出荷
NT 20/1 Me Classic専用のCNホース+ベンディング一体型です。
適合機種NT 20/1 Me Classic質量(kg)0.5長さ(m)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×380×105パイプサイズ【パイプ径】ID 35
電動工具用ホースキット ケルヒャー電動工具用ホースキットケルヒャー
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
家庭用掃除機などで電動工具(グラインダー、ドリル、糸ノコなど)などの削りくずなどを集塵します。業務用 スチームバキュームクリーナー SGV 8/5 に接続してスチームを吸引することも可能です。
適合機種KWD 1、SGV 8/5、WD 1 バッテリーセット、WD 2 Plus、WD 3 S、WD 5 V質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1220×41×41パイプ径(Φmm)35
コンテナカバー, T 7, T 10, T 15, T 17 ケルヒャーコンテナカバー, T 7, T 10, T 15, T 17ケルヒャー
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
モーター内部にゴミやホコリが侵入するのを防ぐコンテナカバーです。マシンを守り安定して掃除機が動作します。ナイロン製。T 10/1,T 7/1 Plusに対応。
適合機種T 10/1、T 7/1 Plus質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×280×85入数1
フロアノズル ドライクリーナー用 ケルヒャーフロアノズル ドライクリーナー用ケルヒャー
3,998税込4,398
1個
当日出荷
フロアノズルです。
高圧洗浄機用カップリング ケルヒャー高圧洗浄機用カップリングケルヒャー
2,498税込2,748
1個
当日出荷
高圧ホースを延長する際に使用します。
用途高圧ホースを延長する際に使用高圧ホース延長の際必須トラスコ品番793-9841適合機種高圧ホース延長の際必須幅(mm)35高さ(mm)35奥行(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
サイクロンジェットノズル 035 (HD 4/8 Classic用) ケルヒャーサイクロンジェットノズル 035 (HD 4/8 Classic用)ケルヒャー(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
サイクロンジェットノズルは、水を高速で回転させることによって強力な洗浄力を発揮するノズルです。 通常の扇状のノズルなどと比べ、スパイラル状に回転する水流を作り、頑固な汚れや付着物を除去することができます。 屋外の壁や地面、足場、建設現場ほか、重機の汚れ落としにもご利用いただけますが、強力な洗浄力のため、デリケートな塗装面などへのご利用は避けてください。 この製品はHG 4/8 Classic専用のノズルとなります。
適合機種HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz接続ねじM22×1.5ノズル35最大圧力(bar)許容:180RoHS指令(10物質対応)対応
KHB専用 フォームノズル ケルヒャーKHB専用 フォームノズルケルヒャー
2,698税込2,968
1本
当日出荷
泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布するアクセサリーです。 中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます。
質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×93×132タンク容量(mL)300
乾湿両用掃除機 NT 40/1 Tact (1.148-308.0) ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 40/1 Tact (1.148-308.0)ケルヒャー
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
自動ちり落とし機能(TACT)で連続作業が可能です。軽くて丈夫なプラスチックボディーで楽に作業ができます。乾いたゴミから液体まで強力に吸引します。自動的にフィルターをクリーンな状態に保ちます。掃除する手間が不要な為、連続作業による効率良い清掃が可能です。フィルターは本体上部に位置し、液体を吸引しても濡れにくい構造です。水や湿ったゴミの吸引時でもフィルター交換の必要がありません。軽量なプラスチックボディなので作業や移動が楽に行えます。また、丈夫な設計でサビやへこみの心配がありません。
用途各種工場などの清掃に吸水量(L)24集塵容量(L)39タンク容量(L)39ダストコンテナ容量(L)39、24(吸水量)コード長さ(m)7付属品サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(2個、505mm、ステンレス製)、フィルターバッグ(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(幅360mm)、スモールノズルトラスコ品番166-6566材質(コンテナ)樹脂製質量(kg)14.4アンスラサイトグレー電源(V)100-100消費電力(W)1300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×370×655寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)集じん容量(L):39 / 吸水量(L):24 / 騒音値(dB):69 / 幅(mm):370 / 奥行(mm):560 / 高さ(mm):655 / タンク容量(L):39 / パイプ内径(mm):35 / 電源:単相100V / 電源コード長さ(m):7電源(単相/V)100電源コード(m)7騒音値(dB)69パイプ径(Φmm)ID 35相数1Ph電源周波数(Hz)50-60定格入力電力max. 1300真空度(kPa)25.4真空度(hPa)254アズワン品番65-2356-71関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 40/1 Tact(1.2MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB)パイプ内径(Φmm)35吸引風量(L/s)74
バッテリーパワー 18V5.0Ah ケルヒャーバッテリーパワー 18V5.0Ahケルヒャー(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
リアルタイムテクノロジー搭載、18Vバッテリーパワー対応マシン同士で共用可能なバッテリーパワー。 LCDディスプレイにバッテリーの使用状態が表示されます。 ケルヒャー18Vバッテリーパワー対応機種専用。 革新的なリアルタイムテクノロジー:リアルタイムテクノロジーを搭載したLCDディスプレイ。 18Vバッテリーパワーバッテリープラットフォーム:18Vバッテリーパワーを電源とするすべてのケルヒャー機器にご使用になれます。 パワフルなリチウムイオンセル:バッテリー容量の急激なロスを防ぐことで、バッテリーのメモリを守ります(容量のロスが続くことでバッテリーの容量に影響があります)。 効率的な熱管理:インテリジェントバッテリーマネジメントと効率的な熱管理による高いパフォーマンス。 インテリジェントセルモニタリング:バッテリーのセルを監視する優れた機能により、オーバーロード、バッテリーの急激な温度上昇、容量の急激なロスを防ぎます。 防水保護級IPX5, あらゆる方向からの墳流水による有害な影響がない:水を使うアウトドア活動の際にも安心な保護機能。 オート保管モード:長期保管の際自動的に最適な容量まで放電し、リチウムイオンセルの寿命を延ばしま
用途18Vバッテリーパワーを電源とするすべてのケルヒャー機器にご使用になれます。適合機種KHB 5 バッテリーセット、WD 1 バッテリーセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×88×72本体質量(kg)0.9バッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵)バッテリー容量(Ah)5消費電力量(Wh)90
サーフェスクリーナー FR 30 P EASYLock ケルヒャーサーフェスクリーナー FR 30 P EASYLockケルヒャー
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷
Easy Lock対応です。
トラスコ品番859-4372適合機種HD4/8、7/15、9/17M、7/10C、6/12G、6/15G品名サーフェスクリーナー FR 30 P2018年トラスコ掲載ページ9 0093
修理キット ケルヒャー修理キットケルヒャー
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
サクションホースの両端についている接続部品となります。
トラスコ品番793-9051適合機種NTシリーズ共通幅(mm)130高さ(mm)40質量(g)56奥行(mm)200
スペアパーツキット ケルヒャースペアパーツキットケルヒャー
14,980税込16,478
1個
当日出荷
幅(mm)80高さ(mm)35質量(g)61奥行(mm)130
カーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1 (1.100-135.0) ケルヒャーカーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1 (1.100-135.0)ケルヒャー
189,800税込208,780
1台
欠品中
Puzzi 10/1はソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する、ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナーです。 洗浄剤を吹きつけ、バキューム機能で洗浄剤と汚れを吸い取ります。 フロアツールを寝かせた状態でも、常に吸引口が接地するフレキシブルなノズルを採用。家具下のカーペット洗浄も効率的に行います。 また、作業者の身長や経験に関係なく常に均一な効果を得られます。 ハンドノズルを使用すれば、カーペットだけでなく布張りソファーや椅子など1台で幅広い用途に使えます。ツールの付け替えは、工具なしで簡単に行えます。 シンプル設計なので操作が簡単です。作業前の準備や作業後の後片付け、メンテナンスも短時間で行えます。 片手で持ち運べるコンパクト設計。狭い場所での作業に便利です。また、省スペースで収納できます。 ノズルや電源コードは本体にまとめて収納することができます。
電圧(V)94~106タンク容量(L)(洗浄水)10、(汚水)9仕様吐出圧力:1bar付属品ハンドノズル、サクションホース(2.5m)、電源コードフック、フロアノズル(240mm)、噴霧/吸引、スプレーサクションホース用ハンドル、コンテナ、スプレーホース(1個)セット内容サクションホース(2.5m)、アクセサリーホルダー、ハンドノズル、追加ハンドル、電源コードフック、フロアノズル、ハンドツール質量(kg)10.7アンスラサイトグレー電源(V)94-106寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×330×440本体質量(kg)10.7定格出力(W)40モーター出力(W)1200吸引風量54(L/sec)清掃能力(m2/h)20/25真空度(kPa)22噴霧量(L/min)1アズワン品番65-2356-30関連資料製品カタログ:ケルヒャーカーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1(2.78MB) 業務用カーペットリンスクリーナー用アクセサリー一覧表(18.59MB)吸引風量(L/s)70
乾湿バキュームクリーナー 合成繊維フィルター4枚入り(WD7.300用) ケルヒャー乾湿バキュームクリーナー 合成繊維フィルター4枚入り(WD7.300用)ケルヒャー(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
フィルタ能力・性能・強度が高いため、長く使えて経済的なフィルターバックです。
適合機種WD7.300
水道ホース一式 ケルヒャー水道ホース一式ケルヒャー(12件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
高圧洗浄機用の水道ホース3点セットです。
サーボコントロール EASY!Lock 750-1100l/h ケルヒャーサーボコントロール EASY!Lock 750-1100l/hケルヒャー
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
トリガーガンの圧力と水量を調節できるサーボコントロールです。 (750 - 1,100 l/h)
適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 8/16-4M Cage、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/17 M、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 9/17 MX黄色接続ねじEASY!Lock 簡単接続吐出水量(L/h)750 - 1100
延長高圧ホースLL10M DN8 ケルヒャー延長高圧ホースLL10M DN8ケルヒャー
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。ロングライフ(耐高圧・長寿命タイプ)。長さ10m 、内径8mm、耐熱温度 155℃、 耐圧 400bar(40.0MPa)
仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)400
業務用ドライクリーナー T 11/1 Classic (HEPA) ケルヒャー業務用ドライクリーナー T 11/1 Classic (HEPA)ケルヒャー
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
環境に配慮した再生プラスチック採用のT 11/1 Classic Re!Plastに、HEPAフィルターが付属したモデルが登場。ウイルスレベルの微粒子を逃さないHEPAフィルターにより、排気を気にせず安心して掃除機をお使いいただけます。 重量4kgの軽量ボディで、強力な吸引力を実現!本体は環境に配慮した再生プラスチックを60%使用。グッドデザイン賞受賞。
用途ホテル、事務所、店舗などの清掃に最適 ・硬い面の清掃に(タイル、天然石、PVC、リノリウムなど)。 ・カーペットフロア仕様●パイプ径:ID 35●真空度 (mbar/kPa):235 / 23.5付属品サクションホース(2m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ2本(430mm)、フロアノズル、合成繊維フィルターバッグ1個、HEPAフィルター1個、モーター保護フィルター、メインフィルターバスケット材質コンテナ:再生プラスチック質量(kg)(アクセサリーを含まない) 3.8容量(L)コンテナ:11電源(V)100 / 50 - 60Hz定格性能 :950W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×285×385電源コード(m)9.5騒音レベル(dB(A))61吸引風量(L/s)40
LVS用HEPAフィルター ケルヒャーLVS用HEPAフィルターケルヒャー
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
業務用ステッククリーナー LVS 用の、欧州DIN EN 1822:2019規格HEPA13フィルターです。微細な粒子を99.9%以上捕集します。厳しい衛生環境基準が求められるシーンでのご使用におすすめです。
適合機種LVS 1/1 Bp、LVS 1/1 Bp バリューセット、LVS 1/1 Bp プロ向けセット質量(kg)0.1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)72×81×32
高圧洗浄機 K3 プラス ベランダ ケルヒャー高圧洗浄機 K3 プラス ベランダケルヒャー
46,980税込51,678
1台
15日以内出荷
洗練された、都会的で安定感のあるデザインです。ガンとノズルを簡単に収納できます。ゆったりとした背面に10mの高圧ホースがラクラク収納できます。ハンドルが伸ばしたとき既存モデルより6cm高くなり、移動のしやすさが向上しました。今まで面倒だった電源コードの収納も楽にできます。※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。
用途車、家周りの洗浄。付属品トリガーガン,バリオスプレーランス,サイクロンジェットノズル,高圧ホース(10m),デッキクリーナーPS20,自吸用ホース(3m),洗浄剤タンク,本体側カップリング,取扱説明書消費電力(W)1300本体質量(kg)12.73本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×289×542吐出水量(L/h)最大:360最高許容圧力(MPa)10
延長サクションホース 2.5M ケルヒャー延長サクションホース 2.5Mケルヒャー
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
対応機種T 7/1 Plus (S/N 507672以降)・T 9/1 Bp・T 10/1 (S/N 500359以降)・T 12/1 (S/N 500239以降)・NT 27/1・NT 48/1・NT 25/1・NT 35/1 Ap・NT 35/1 Tact 帯電防止・NT 45/1・NT 55/1 Tact・NT 65/2 Tact2・NT 35/1 Tact H※仕様変更後(シリアルNo.100000番台)のNT 65/2 Tact2に旧固定ノズルを使用する際は、アダプター5031-4360が必要です
サイドブラシ 標準 ケルヒャーサイドブラシ 標準ケルヒャー
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
KHB/OC5Handy専用サイクロンジェットノズルセット ケルヒャーKHB/OC5Handy専用サイクロンジェットノズルセットケルヒャー
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
直噴ジェットが高速回転する「サイクロンジェットノズル」は、通常ノズルよりも高い洗浄力を発揮し、こびりついた汚れや苔などの汚れを落とすのに最適です。
用途外壁や庭のこびりついた汚れや苔落としに最適適合機種KHB 5、KHB 6、OC5ハンディ質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×42×44
合成繊維フィルターバッグ10枚(CV-Bp用) ケルヒャー合成繊維フィルターバッグ10枚(CV-Bp用)ケルヒャー
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
業務用掃除機 CV 30/2 Bp用の合成繊維フィルターバッグ。10枚入り。
適合機種CV 30/2 Bp数量(個)10
スイーパー KM 70/15 C Classic ケルヒャースイーパー KM 70/15 C Classicケルヒャー
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
業務用スイーパー KM 70/15 C は、手で押して移動するだけで、幅700mmブラシがタイヤと連動して回転し、チリや埃をはいて清掃します。最大で、5人でホウキを用いて清掃する場合と同じ時間で清掃が可能になり、清掃時間を大幅に短縮できます。 プラスティック製のボディのため重量は12.7kgと軽量コンパクトを実現。一人で楽々運搬が可能です。ハンドルの高さも身長に合わせ3段階調節可能。楽な姿勢で清掃作業が行えます。
質量(kg)12.7(アクセサリー込み)、4.3(アクセサリーを含まない)容量(L)コンテナ:32寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)940×770×1,090清掃能力(m2/h)【サイドブラシ】未使用/1個使用:1,920/2,800清掃幅(cm)サイドブラシ未使用/1個使用:48/70動力手押し式寸法(長さ×幅×高さ)(mm)450×225×260関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用スイーパー KM 70/15 C Classic(1.76MB)
トリガーガン(組込タイプ) ケルヒャートリガーガン(組込タイプ)ケルヒャー
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたトリガーガン。反動が小さく疲れません。
仕様最大許容圧力(bar):300適合機種HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)温度(℃)最大 155接続ねじM22×1,5
モーター保護フィルター ケルヒャーモーター保護フィルターケルヒャー
799税込879
1個
4日以内出荷
業務用掃除機のモーターを保護するためのフィルターです。T11/1 Classic Re!Plast, T7/1 Classic, T9/1 Bpでご利用いただけます。
適合機種T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)、T 7/1 Classic、T 9/1 Bp入数1
延長スチームホース ケルヒャー延長スチームホースケルヒャー
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
SC 1に標準装備の延長スチームホースです。延長ホースの先にノズルヘッド、ブラシを取り付けて使用でき、高い場所や細かな部分の掃除に便利です。SC 1 MINIやSC MINIで利用することができます。
適合機種SC 1 MINI、 SC MINI質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×51×220