10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。カーペットや布張りの家具等のシミや黒ずみの汚れに最適な洗浄剤です。カーペットリンスクリーナーでの洗浄に。錠剤タイプの洗浄剤です。16錠入り。液性:中性(1%希釈時) 速乾性が高く、汚れがつきにくいです。 水に溶かすだけのタブレットタイプです。 小さな箱に収まっていますので、液体のボトルやタンクに比べて携帯性に富んでいます。 ケルヒャーのマシンに最適化されている純正洗浄剤ですので、安心してマシンに使うことができます。 液性が中性のため、カーペットを傷めず安心して使うことができます。 重油、グリース、鉱物系の汚れを落とす 解けやすい錠剤 優しい洗浄効果 冷水でも温水でも使用可能 心地よい、フレッシュな香り
用途車のシート、布製品 適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 8/1 C、Puzzi 9/1 Bp シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72×61×141 pH8.9 液性中性
1箱(16錠)
2,498 税込2,748
当日出荷

ソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する業務用カーペットリンスクリーナーです。 繊維の深くまで洗浄水を圧をかけてスプレーし汚水を強力に吸引・回収します。 ハンドノズルが40%小型化(従来製品 Puzzi 8/1 C 標準アクセサリー比)、圧倒的に使い易くなりました。 洗浄水使用量を節約し清掃後の乾燥時間短縮にも寄与します。 本体重量が従来製品より1.2kg軽量化、片手でも持ち運び易くなりました。
用途ソファーやカーペットなどの布製品の洗浄/車のシート清掃 付属品スプレーホース、コンテナ、持ち運び用ハンドル、ハンドノズル固定フック、電源コード、ハンドノズル、サクションホース 質量(kg)8.6 タンク容量(L)(汚水)7/(清水)8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×335×425 清掃幅(集塵幅)(mm)110 電源コード(m)7.5 清掃能力(m2/h)12-18 動力単相100V 噴霧量(L/min)1 吸引風量(L/s)71
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。乾燥時間が短い場合に使用する布製品向け洗浄剤です。洗浄剤を塗布し、十分に濡らすことで洗浄効果を発揮します。洗浄剤塗布後はバキュームで吸引すること。 油・グリースや様々な汚れに 優しい洗浄効果 冷水でも温水でも使用可能 心地よい、フレッシュな香り
用途車のシート、布製品 適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 8/1 C、Puzzi 9/1 Bp シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307 pH6.4 液性中性
1台(10L)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

Puzzi 用従来のスプレーグリップが一体化したハンドノズルです。長さ方向40%小型化、グリップは握り易くなり、圧倒的に使い易くなりました。片手でも使えます。両手で使う際はノブを押さえます。透明窓を通じて汚水回収を目視でき、高い清掃クオリティに寄与します。赤マウスピースは噴霧量0.55L/分で洗浄剤を節約します。
用途リンサークリーナーPuzzi用(カーペット、ファブリック素材ソファ、自動車用シート(ファブリック素材)その他幅広い範囲で使用可能。) 適合機種Puzzi 8/1、Puzzi 9/1 Bp 長さ(mm)254 幅(mm)110 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×110×110 パイプ径(Φmm)32
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

ケルヒャー乾湿両用バキュームクリーナーのオプションアクセサリー、車内清掃キットです。車のフロアマットや座席シート、ダッシュボードやトランクまで、このキットを使用すれば車内のあらゆる場所のお掃除が完璧です。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

内径35mm、乾湿両用掃除機(NTシリーズ)用の車用ストレートノズルです。エルゴノミックデザインで清掃幅100mmとコンパクト。ストレートでフラットなノズル形状により、シートの下、隙間、足元など、車内の狭い場所の掃除に適します。
適合機種NT 22/1 Ap Bp、NT 27/1、NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 48/1、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品) 幅(mm)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×105×36 パイプ径(Φmm)ID 35 入数1
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

1.081-532.0 カーペットリンスクリーナー SE 3 ケルヒャー 動画あり
布製ソファやカーペット、ラグ、車のファブリックシートなど、洗濯機で洗えないものをしっかり洗浄できるカーペットリンスクリーナーが登場!ケルヒャーが長年業務用で培ってきた技術と経験を活かして作られた家庭用カーペットリンスクリーナーです。ケルヒャー純正の洗浄剤を希釈した洗浄水を吹き付けながら汚れを浮かせて吸い取るので、別途洗剤をスプレーする手間がかかりません。回収タンクが満タンになると吸引をストップ、汚水が漏れません。清水タンクより回収タンクが大きいのも安心。内部もシステムクリーニング機能で簡単にメンテナンスが可能、異臭も回避します。繊維の奥まで洗浄できるアクセサリー。スプレーヘッドはしみ込んだ汚れをサッと吸引、すきまノズルは手の届きづらい場所に最適。スプレーと吸引が同時にできるサクションホースで、掃除がより効率的に。長くて柔軟性のあるサクションホースで、掃除がより便利に。
用途・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート 仕様電源コード収納ホルダー/アクセサリーを本体に収納可/2タンク方式/ホース&アクセサリーホルダー/アクセサリーホルダー/システムクリーニング機能 付属品サクションホース(長さ1.9 m) ・スプレーヘッドXXL(88 mm) ・すきまノズル ・専用洗浄剤 RM 519(100ml) ・スプレー機能付き延長ホース 質量(kg)(アクセサリーを含まない)4.3 電源(Ph/V/Hz)1/100/50-60 タンク容量(L)汚水:2.9、清水:1.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×225×260 電源コード(m)3.6 入力電力(W)500 作動範囲5.8m
1個
26,980 税込29,678
欠品中

業務用バッテリー式カーペットリンスクリーナーです。メーカー比大幅なコンパクト化を実現しました。保管~移動~作業が圧倒的に容易になり、すぐに使いたいスポット清掃時でもストレスなくお手軽に作業いただけます。吸引風量16L/s、真空度16kPaのパワフルな吸引性能と、メーカー比33%削減の噴霧量により、清掃後の仕上がりはキレイで乾燥は速やかです。洗浄水を吹き付け、バキューム機能で汚水を回収します。洗浄水の噴射だけでの使用も可能です。
用途カーペットや布製ソファーでのシミ取り/カーペットでの重点的なシミ取り/車の布製シートのシミ取り/布製表面の清掃 適合パイプ径:ID30、汚水タンク(L):2.9、清水タンク(L):1.7、必要なバッテリーの数:1個 寸法(mm)長さ410×幅235×高さ250 質量(kg)3.74(アクセサリーを含まない) アンスラサイトグレー 電流(A)充電時:6 電源(V)充電器用:100/240(50/60Hz) 使用時間(分)標準モード:46(7.5Ah)/標準モード:37(6.0Ah) 定格入力電力350W 噴霧量(mL/min)350 真空度(kPa)16 騒音値(dB(A))(50/60Hz)70 関連資料(0.57MB) ポンプ圧4W 吸引風量(L/s)16
1台
71,980 税込79,178
4日以内出荷

Puzzi、BRC用ナチュラルディープクリーナー。エコマーク認定商品(認定番号24 167 001)。99%以上の自然由来の成分で作られています。従来品RM 764同等の洗浄力で、カーペットや布製家具の油、グリース、鉱物汚れを取り除きます。ウールセーフ認証製品。ケルヒャーiCapsolテクノロジーによりすすぎ時間を節約できます。分子レベルでのニオイ除去機能あり。
用途・車のシート。・布製品 適合機種業務用カーペットリンスクリーナー Puzziシリーズ用。 質量(kg)5 内容量(L)5 pH9 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)192×145×248
1個
9,980 税込10,978
4日以内出荷

Puzzi、BRC用ナチュラルディープクリーナー。エコマーク認定商品(認定番号24 167 001)。99%以上の自然由来の成分で作られています。従来品RM 764同等の洗浄力で、カーペットや布製家具の油、グリース、鉱物汚れを取り除きます。ウールセーフ認証製品。ケルヒャーiCapsolテクノロジーによりすすぎ時間を節約できます。分子レベルでのニオイ除去機能あり。
用途・車のシート。・布製品 適合機種業務用カーペットリンスクリーナー Puzziシリーズ用。 質量(kg)10 内容量(L)10 pH9
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷