17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケルヒャー業務用窓用バキュームクリーナー用洗浄剤です。素早く乾き、拭きムラが残らずきれいな仕上がりになります
内容量(mL)500 アズワン品番65-2356-76
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷

ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。カーペットや布張りの家具等のシミや黒ずみの汚れに最適な洗浄剤です。カーペットリンスクリーナーでの洗浄に。錠剤タイプの洗浄剤です。16錠入り。液性:中性(1%希釈時) 速乾性が高く、汚れがつきにくいです。 水に溶かすだけのタブレットタイプです。 小さな箱に収まっていますので、液体のボトルやタンクに比べて携帯性に富んでいます。 ケルヒャーのマシンに最適化されている純正洗浄剤ですので、安心してマシンに使うことができます。 液性が中性のため、カーペットを傷めず安心して使うことができます。 重油、グリース、鉱物系の汚れを落とす 解けやすい錠剤 優しい洗浄効果 冷水でも温水でも使用可能 心地よい、フレッシュな香り
用途車のシート、布製品 適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 8/1 C、Puzzi 9/1 Bp シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72×61×141 pH8.9 液性中性
1箱(16錠)
2,498 税込2,748
当日出荷

ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。乾燥時間が短い場合に使用する布製品向け洗浄剤です。洗浄剤を塗布し、十分に濡らすことで洗浄効果を発揮します。洗浄剤塗布後はバキュームで吸引すること。 油・グリースや様々な汚れに 優しい洗浄効果 冷水でも温水でも使用可能 心地よい、フレッシュな香り
用途車のシート、布製品 適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 8/1 C、Puzzi 9/1 Bp シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307 pH6.4 液性中性
1台(10L)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。食品加工設備、衛生設備、商業施設、工場施設などの硬い床面の日常清掃にお使いいただけます。 油・グリースや様々な汚れに 心地よい、フレッシュな香り 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)
用途床の掃除に 適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Bp+D75、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 300 R I D、B 90 R Bp DOSE、BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BD 43/40 W Bp スタンダード、BD 43/40 W Bp プレミアム、BD 50/40 RS Bp、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/55 W Classic Bp インダストリアルパック、BD 50/70 R Bp、BD 51/40 W Bp スタンダード、BD 51/40 W Bp プレミアム、BD 65/95 RS Bp DOSE、BD 70/75 W Classic Bp、BR 120/250 R Bp DOSE、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、BR 45/40 W Bp スタンダード、BR 45/40 W Bp プレミアム、BR 55/40 RS Bp、BR 55/40 W Bp スタンダード、BR 55/40 W Bp プレミアム、BR 65/95 RS Bp DOSE、BR 75/95 RS Bp DOSE、SGV 8/5、マイクロファイバーベルクロモップ40cm、マイクロファイバーベルクロモップ40cm(凹凸床)、マイクロファイバーモップ ノンスリップ用、B 60/10 C、BR 35/12 C Bp シリーズケルヒャー pH10.5 液性弱アルカリ性
1台(2.5L)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ケルヒャー業務用高圧洗浄機用洗浄剤です。日常的な油分を含む厨房機器やコンテナなどの汚れに。強アルカリ性で幅広い油汚れに効果的。泡が汚れに長時間付着することで、効果的に洗浄。(洗剤塗布用のノズルを使用して散布してください。) 優しい洗浄効果 EEC 648/2004に従った界面活性剤の生分解性 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)
用途授乳室 対象物表面の清掃 壁面、タイル 食品用タンク 毎日の清掃 適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、INNOツインフォームランス、フォームランス ベーシック 2, 700 l/h - 800 l/h、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 B シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×237×430 pH13.1 液性強アルカリ性
1台(20L)
28,980 税込31,878
4日以内出荷

ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。タイヤマーク、ヒールマークなど、堆積した部分的な油汚れに。強アルカリ性の洗浄力でスポット的な汚れに最適。機械工場、修理工場などの床に。液性:強アルカリ性
用途床の掃除に 適合機種RM スプレーボトル シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×200×305 pH13 液性強アルカリ性
1台(10L)
12,980 税込14,278
当日出荷

ドイツと日本の第三者機関にて証明された強力な除菌性能。界面活性剤の作用により洗浄も同時に行えるため、作業時間、労力、コストを同時に削減します。食品加工設備、農業設備、学校等の公共施設に。 油・グリースや様々な汚れに
用途授乳室 表面洗浄および消毒 屋内運動施設など 対象物表面の清掃 待合室、治療室 サニタリーエリア 適合機種BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、B 60/10 C、BR 35/12 C Bp、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 B シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×145×248 pH9.9 液性弱アルカリ性
1台(5L)
8,598 税込9,458
4日以内出荷

ケルヒャー業務用高圧洗浄機用洗浄剤です。iSolarとの併用で太陽電池モジュール表面の頑固な鳥のふん、花粉、黄砂を効果的に除去します。アルミフレームの洗浄にも使用できます。
用途太陽電池モジュール 適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 B シリーズケルヒャー pH9 液性弱アルカリ性 アズワン品番64-8380-48
1台(10L)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

ケルヒャー業務用高圧洗浄機用洗浄剤です。デリケートな表面の日常的な軽度の汚れにご使用いただけます。中性で幅広い油汚れに効果的。泡が汚れに長時間付着することで、効果的に洗浄できます。(洗剤塗布用のノズルを使用して散布してください。) 油・グリースや様々な汚れに EEC 648/2004に従った界面活性剤の生分解性 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)
用途授乳室 対象物表面の清掃 厨房など 毎日の清掃 適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、INNOツインフォームランス、フォームランス ベーシック 2, 700 l/h - 800 l/h、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 B シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×237×430 pH6.7 液性中性
1台(20L)
19,980 税込21,978
欠品中

ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。ハードフロアに付いた床面のしつこい油汚れに最適です。従来品と比べて泡立ちが抑えられ、ダウンタイムの低減に効果があります。
用途日常清掃から定期清掃まで幅広い用途に使えます。食品工場、スーパー、飲食店などのハードフロアにご利用ください。 トラスコ品番217-8425 質量(kg)10.0 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307
1本(10L)
8,998 税込9,898
当日出荷

1.081-532.0 カーペットリンスクリーナー SE 3 ケルヒャー 動画あり
布製ソファやカーペット、ラグ、車のファブリックシートなど、洗濯機で洗えないものをしっかり洗浄できるカーペットリンスクリーナーが登場!ケルヒャーが長年業務用で培ってきた技術と経験を活かして作られた家庭用カーペットリンスクリーナーです。ケルヒャー純正の洗浄剤を希釈した洗浄水を吹き付けながら汚れを浮かせて吸い取るので、別途洗剤をスプレーする手間がかかりません。回収タンクが満タンになると吸引をストップ、汚水が漏れません。清水タンクより回収タンクが大きいのも安心。内部もシステムクリーニング機能で簡単にメンテナンスが可能、異臭も回避します。繊維の奥まで洗浄できるアクセサリー。スプレーヘッドはしみ込んだ汚れをサッと吸引、すきまノズルは手の届きづらい場所に最適。スプレーと吸引が同時にできるサクションホースで、掃除がより効率的に。長くて柔軟性のあるサクションホースで、掃除がより便利に。
用途・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート 仕様電源コード収納ホルダー/アクセサリーを本体に収納可/2タンク方式/ホース&アクセサリーホルダー/アクセサリーホルダー/システムクリーニング機能 付属品サクションホース(長さ1.9 m) ・スプレーヘッドXXL(88 mm) ・すきまノズル ・専用洗浄剤 RM 519(100ml) ・スプレー機能付き延長ホース 質量(kg)(アクセサリーを含まない)4.3 電源(Ph/V/Hz)1/100/50-60 タンク容量(L)汚水:2.9、清水:1.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×225×260 電源コード(m)3.6 入力電力(W)500 作動範囲5.8m
1個
26,980 税込29,678
欠品中

ケルヒャーの業務用洗剤の容器に接続してご利用ください。洗浄剤を容器から適量取り出す際に便利です。
質量(kg)0.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×48×40 入数(個)1
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

高圧洗浄機 HD 4/8 C ケルヒャー 動画あり
100Vタイプのケルヒャーの業務用冷水高圧洗浄機 HD 4/8 C は、ハンドルをコンパクトに収納でき、場所をとりません。 トリガーガンは握れいやすい設計で疲れにくく、ストレスを軽減してくれます。パワーノズルは強力で汚れをしっかり落とすことができます。洗浄剤散布用ノズルが標準装備されており、ダイレクトコネクターがセットになっています。 また業務用ゆえの高い耐久性を誇り、本体カバーは耐衝撃性プラスチックを採用、モーターとポンプを厳しい環境から保護します。各所に金属製の部品も使われており、ポンプをはじめ主要部品も高耐久性です。
仕様冷水タイプ 質量(kg)19 電源単相100V コード長さ(m)4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×360×925 給水方式水道直結タイプ
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1.100-135.0 カーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1 (1.100-135.0) ケルヒャー 動画あり
Puzzi 10/1はソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する、ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナーです。 洗浄剤を吹きつけ、バキューム機能で洗浄剤と汚れを吸い取ります。 フロアツールを寝かせた状態でも、常に吸引口が接地するフレキシブルなノズルを採用。家具下のカーペット洗浄も効率的に行います。 また、作業者の身長や経験に関係なく常に均一な効果を得られます。 ハンドノズルを使用すれば、カーペットだけでなく布張りソファーや椅子など1台で幅広い用途に使えます。ツールの付け替えは、工具なしで簡単に行えます。 シンプル設計なので操作が簡単です。作業前の準備や作業後の後片付け、メンテナンスも短時間で行えます。 片手で持ち運べるコンパクト設計。狭い場所での作業に便利です。また、省スペースで収納できます。 ノズルや電源コードは本体にまとめて収納することができます。
電圧(V)94~106 タンク容量(L)(洗浄水)10、(汚水)9 仕様吐出圧力:1bar セット内容サクションホース(2.5m)、アクセサリーホルダー、ハンドノズル、追加ハンドル、電源コードフック、フロアノズル、ハンドツール 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)740×330×440 本体質量(kg)10.7 定格出力(W)40 モーター出力(W)1100 吸引風量54(L/sec) 清掃能力(m2/h)20/25 真空度(kPa)22 噴霧量(L/min)1 アズワン品番65-2356-30 関連資料製品カタログ:ケルヒャーカーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1(2.78MB) 業務用カーペットリンスクリーナー用アクセサリー一覧表(18.59MB)
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

パワフルな100Vタイプのケルヒャーの業務用冷水高圧洗浄機です。ハンドルをコンパクトに収納でき、使用しない時も場所をとりません。握りやすいガンは疲れにくく、ストレスを軽減して作業ができます。汚れをしっかり落とすパワーノズル、洗浄剤散布用ノズルが標準装備されています。ダイレクトコネクターがセットになっています。移動にも収納にも便利なコンパクトサイズ。プロ仕様の頑丈な設計。使いやすさを追求した設計。扱いやすいダイレクトコネクター。便利なアクセサリー収納。
用途工事現場の高所作業に。犬走りや外床、外壁の洗浄に。 吐出圧力(MPa)(50Hz)8 吐出水量(L/h)400 吐出水量(L/min)(50Hz)6.7 仕様冷水タイプ 質量(kg)19 電源単相100V コード長さ(m)4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×360×925 給水方式水道直結タイプ 定格使用時間(分)60 アズワン品番64-6362-08
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

洗浄剤を噴射し、ブラシで汚れを浮き立たせた後、バキューム機能で吸引するケルヒャー業務用手押し式カーペット洗浄機です。カーペットの洗浄、汚れの吸引を1台で行います。日常清掃では落ちにくい汚れを落とすことができます。汚水タンクが簡単に取り外せるので、作業後の汚水処理やタンク洗浄も楽に行えます。狭いスペースも清掃できるコンパクト設計です。ハンドルは可動式なので作業者に合わせて高さの調節が可能です。また折りたたむことでコンパクトに収納できるので、車に積む際もスペースに困りません。
仕様噴霧量 定期清掃:1(l/min 寸法(mm)長さ920×幅360×750 質量(kg)36(アクセサリー含まない) タンク容量(L)汚水:17、清水:15 モーター出力(W)1130、ブラシ:80 清掃能力(m2/h)150 真空度(kPa)300mbar/30 吸引幅(mm)315 吸引風量(L/s)20 動作圧(bar)噴霧圧力 定期清掃:3.5
1台
549,800 税込604,780
翌々日出荷

1.783-052.0 ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機 BR 30/1 C Bp (1.783-052.0) ケルヒャー 動画あり
今までのモップ清掃に代わる、床の除菌清掃に最適な世界最小・最軽量クラスの床洗浄機です。マイクロファイバーローラー技術を搭載したこの製品は、清水を出しつつ常に汚水を回収しているため、今までのモップによる水拭き清掃と違い、汚れを引き延ばしません。除菌洗浄剤RM 732を使用すれば、床面の除菌清掃に最適です。 本製品はバッテリー、充電器は付属されていません。 モップ清掃に比べ最大20%優れた清掃効果と60%早い乾燥、清掃時間を最大50%削減。 独自の洗浄剤の併用で床拭き掃除と同時に除菌まで 1.床清掃の時間短縮 掃除機がけの時間で、ゴミを回収しながら床拭き掃除が可能です。モップによる水拭き清掃と比べ、乾燥時間が最大60%短縮。 1~2分で乾燥するので清掃時間が短縮でき、生産性が向上します。 2.高い衛生面 常にきれいな水で床を清掃するので、従来のモップ清掃のように汚れや雑菌を広げません。 メーカーの洗浄・除菌クリーナーを使用していただくと、床清掃をより効果的にを高め、除菌まで一度に作業することができます。 3.静音性・安全性 騒音値55dBの静音性とコードレスの安全性で、病院や飲食店などのお客様のいらっしゃる時間帯の清掃も可能です。 お客様がこぼされた飲み物も、手軽に清掃できます。 4.清掃コスト削減 モップ清掃では清掃中もバケツの水の交換や、モップ自体も20~25m2で交換が必要になり、その分沢山の水と洗浄剤が必要になります。 ケルヒャー BR 30/1 C Bpは、最大200平方メートルの床面を衛生的に清掃できる業務用コードレスフロアクリーナーです。粗いゴミや髪の毛などを簡単に拾い、床を拭くことができ、その際に乾燥時間を短縮することができます。 ケルヒャー BR 30/1 C Bpは、2-in-1システムにより、清掃に最適です。粗いゴミや髪の毛はもちろん、2つのローラーで床を拭き取るので、掃除機がけをする手間を省けます。その性能は、折り紙つき。 マイクロファイバーローラー技術により、手動の床掃除に比べ最大20%の清掃効果を発揮します。コードレス・フロアクリーナー BR 30/1 C Bpを使えば、掃除機がけをする時間を削減します。粗い汚れの回収と拭き取りを効果的に組み合わせることで、清掃時間を最大50%短縮。さらには、標準的なモップと比較して約60%向上した乾燥性能により、約2分後には再び床を歩くことができます。 騒音レベルも55dBと非常に静かで、業務に支障をきたすことはありません。さらに、頑丈でコンパクトなデザインも特長的で、モーターも長寿命化されています。バッテリー駆動のため、BR 30/1 C Bpは、既存の電源コンセントとは関係なく使用することができます。このコードレス・フロアクリーナーは、あらゆる種類の床に対応し、病院、介護施設、美容院、カフェ、レストラン、その他の小規模事業所や小売店での業務用使用に適しています。 モップよりも洗浄力が最大20%向上し、乾燥が最大60%速くなります。 1000mlの清水タンクには、水と洗浄剤を簡単に入れることができます。 プレスイープ機能は、回収した汚水から粗ゴミをかきとります。 1時間の充電で60分の駆動時間(3.0Ahバッテリー使用時) フレキシブルジョイントにより、家具の下も簡単に掃除でき、本体の高さが低いため、手の届きにくい場所も楽に掃除できます。 わずか55dBの動作音量で、営業中の店舗でも動作音が気になりません。 ケルヒャーの業務用製品は、信頼性の高い堅牢な設計と800~1000時間という長いモーター耐用年数が特長です。 あらゆる床面で効果的に汚れを落とします。 濡れたマイクロファイバーローラーは床に接触しないので、コーティングを傷めず、デリケートな床にも水シミを残しません。そのため、ローラーはより速く乾燥することができます。 自立機能付きスタンディングポジション:スタンディングポジションでは、濡れたローラーと床が接触しません。マイクロファイバーローラーは速乾性です。 リチウムイオンバッテリー:ケルヒャーバッテリーユニバースの18Vバッテリープラットフォームの製品に対応。長時間駆動、短時間充電、継ぎ足し充電が可能。コード付きの機械に比べて最大25%の生産性向上。 プレスイープ機能によって、髪の毛などの細かなゴミも拾うことができます:ホコリ取りや掃除機がけ(除塵)の必要性を減らし、さらには無くすこともできます。片付けまで含めた掃除時間全体にて最大50%短縮。総オペレーションコストと清掃コストを最大50%削減。 コンパクトで頑丈なデザイン:金属製の高品質で耐久性のある部品を採用。高い性能と低いメンテナンスコストを実現。 除菌洗浄剤 RM732を使って床の除菌に最適:保育園、介護施設、医療施設などの高い衛生管理が必要な現場に対し、効率的な床清掃を実現させます。衛生的で清潔な環境を作ることができます。職場の衛生状態を向上させることで、病気による欠勤日数を減らすことができます。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途カフェ、サロン、診療所、ショップなど、床はいつも清潔に。 面積200m2までのあらゆるタイプの床に適しています。 床の種類:硬質床(セラミック、磁器、コンクリート)、石材床(大理石、テラゾー、御影石、ライムストーン)、軟質床(ビニール、PVC、リノリウム、エポキシなど)、木質床(ハードウッド、ラミネート)。 モップよりも高い衛生度、快適性、速乾性を必要とするあらゆる床表面のメンテナンスクリーニングに。 わずか55dB(A)という極めて低い騒音レベルのため、コードレス・フロアクリーナーBR 30/1 C Bpは、時間や場所を選ばず使用することができます。 ホスピタリティ業界:ホテル客室、ロビー、浴室、更衣室、厨房、レストラン、朝食会場 バーやレストラン:ファーストフードチェーン、小規模レストラン、カフェ、ケータリング、ベーカリー 小売業:小規模事業者、セレクトショップ、コンビニエンスストア、薬局 公共の建物:学校、教会 医療の現場:ロビー、廊下、病室、浴室、更衣室、医院、歯科医院など オフィス:ロビー、食堂、浴室、更衣室 仕様清掃幅:300mm、理論清掃能力(サイドブラシ1個使用時)200m2/h、バッテリータイプ:取り外し可能なリチウムイオンバッテリー、電圧:18V、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電):最大60分、充電時間(急速充電アダプター):39分/65分、充電器用電源:100-240V/50-60Hz、ブラシ回転数:500-650rpm、ブラシ面圧:40g/cm2、使用水量:30mL/min 付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、2タンク方式、ローラーブラシ 質量(kg)6.1 許容荷重(kg)11 シリーズケルヒャー タンク容量(L)清水タンク/汚水タンク:1L/0.7L 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×305×1200 騒音値(dB)55 バッテリー36V バッテリープラットフォーム 駆動方式バッテリー 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/1 C Bp(1.33MB)
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷